スパッタシート :「電気溶接」の検索結果
関連キーワード
「規格」から絞り込む
A種(1)
JIS A 1323A種合格品
生地に難燃シリコン樹脂を両面コーティングした溶接火花受けシートです。
耐炎性、耐熱性に優れ、屈曲磨耗にも優れています。
四方を折り返し縫製し、ハトメ(Φ12mm)打ちをしています。
杉綾織で引張に優れています。
両面使用できます。
用途溶接用シート、溶断用シート、建築工事用シート、電気工事用シート、炉前用シート、断熱カーテン、溶接用前l掛等にご使用ください。
材質特殊アクリル繊維 (シリコンコーティング)
厚さ(mm)1
規格A種
連続使用温度(℃)250
ハトメ内径(mm)Φ12
瞬間耐熱温度(℃)1300
用途溶接用シート・溶断用シート・建築工事用シート・電気工事用シート・炉前用シート・断熱カーテン・溶接用前l掛等に
材質特殊アクリル繊維 (シリコンコーティング)
厚さ(mm)1
寸法(mm)2900×2920
質量(kg)6.5
径(Φmm)ハトメ:12
ハトメ数24
連続使用温度(℃)250
瞬間耐熱温度(℃)1300
1枚(1枚)
¥65,400
税込¥71,940
翌日出荷
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。