スパッタシート :「スパッタシートa種」の検索結果
スパッタシート ジンタ24は、杉綾織りの炭化繊維織物にシリコンを両面コーティングしたシートです。溶接時の火花に対し優れた防火性能を持っています。柔軟性があり取扱いが容易です。
用途(一般汎用)溶接火花防止シート、溶接火花防止カーテン
JIS規格JIS A 1323 A種
材質炭化繊維両面シリコン
厚さ(mm)1
色グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
スパッタシート #4001Sは、綾織りの炭化繊維織物にシリコンを片面コーティングしたシートです。重量が軽く、柔軟性があり、取扱いが容易です。低コスト商品で価格を低く設定しています。
用途軽いスパッタ用の溶接火花防止シート、溶接火花防止カーテン
JIS規格JIS A 1323 C種
材質炭化繊維片面シリコン
厚さ(mm)0.8
色表:濃グレー/裏:ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。