ヘルメット取付式送風機 Windy 3トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(3件のレビュー)取扱停止中
さらに進化! 風量UP! 作業効率の向上に!!<br />ヘルメット取付式送風機 ウインディー 3。<br />ご使用のヘルメットに簡単取り付けが可能です。<br />4種類のヘルメット取付部品を標準装備。<br />ルーバー構造の送風口が、後頭部にもヘルメット内にも風を送り込みます。<br />ヘルメット内部を換気し、群れと温度上昇を抑えます。<br />2段階切替えスイッチで風量の調節が可能になりました。<br />「HI(強)」「LO(弱)」の切替えスイッチで風量設定が可能。<br />連続稼働時間は8時間です(「HI(強)」の場合)。<br />経済面を考慮した場合、充電式電池のご使用をお勧めいたします。<br />
用途ヘルメット取付け式の送風機。セット内容送風機本体:1個 / 接続用ホルダー:1個 / ヘルメット取付部品(4種類):各1個質量(g)約190(電池含)幅W×厚さ×高さH(mm)120×60×143電源単3形電池:3本(別売)風量(L/min)HI(強):400、LO(弱):372稼働時間(時間)HI(強):約8、LO(弱):約13材質本体ケース・ケースカバー:ABS樹脂、ルーバー部材:ABS樹脂、排気ダクト:エラストマー樹脂、接続用ホルダー:ナイロン樹脂、ヘルメット取付部品:POM樹脂