防炎シート :「引裂強度」の検索結果
国土交通大臣による不燃認定品です。
用途養生用シートとして、有穴壁材の裏打ち材等として
形状ロールタイプ
厚さ(mm)0.19
材質/仕上ガラス基布/両面塩ビコーティング
伸度(%)4.4(横)、3.8(縦)
質量(g/m2)250
引裂強度(N)44(横)、52(縦)
表面抵抗値(Ω)100G
耐水圧(mmH2O)1500超え
引張強度(N/3cm)1080(横)、1230(縦)
特性防炎
ポリエステル織物にシリコーン樹脂を塗布したシートです。
周囲を折り返し縫製し真鍮製ハトメ打ちしています。
耐寒性・耐熱性に優れています。
耐候性に優れています。
撥水性・離型性を有しています。
防炎規格認定品
別注可能です。
用途間仕切カーテン
材質基布:ポリエステル織物、樹脂:シリコーン
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.31
色白
長さ(m)2
伸度(%)36(縦)、36(横)
引裂強度(N)220(縦)、200(横)
引張強度(N)1240(縦)、860(横)
テント倉庫・間仕切りカーテンにも使用される0.47mm厚みのアイボリー色シートです。
アイボリー色なので透視出来ませんが透光性(10.4%)があります。
フッ素防汚加工済みです。
水シミが出来にくい吸水防止加工です。
RoHS2指令適合しています。
防炎性能認定品(日本防炎協会認定)
用途クリーンブースのパーティション 、工場内の間仕切パーティション、気流調整用カーテン 、サーバールーム、工場・事務所等のカーテン、飛沫飛散防止シート、テント倉庫の修理用シート
材質基材:ポリエステル、表層:PVC(塩ビ)
幅(mm)103
厚さ(mm)0.47
色アイボリー
伸度(%)25(縦)、30(横)
引裂強度(N)88(縦)、98(横)
引張強度(N)1568(縦)、1323(横)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防炎・遮光・防水・耐水
透光率(%)10.4
『ブルーシート・UVシート類』には他にこんなカテゴリがあります
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。