ガラス/サッシ回り (12) ブランド: モメンティブジャパン(旧:GE東芝)すべて解除
トスシール381 モメンティブジャパン(旧:GE東芝) (1件のレビュー) 当日出荷
1成分脱オキシム型の建築用建築シリコーンシーリング材
1成分形で施工が容易です
金属に対する腐食がほとんどありません
接着性に優れ、各種部材に対し良好な接着性を示します
耐候性、耐久性に優れています
用途 ガラスの防水シール
サッシ工事、金属工事の防水シール
コンクリート、金属目地のシール
プレハブ、冷凍庫、コンテナー、ショーケースなどの防水シール タイプ G JIS規格 JIS A5758適合品 比重 1.02/23℃(硬化前) 引張強力(N/cm2 )[kgf/mm2 ] 0.4/23℃0.5/-20℃60%引張応力 外観 ペースト状(硬化前) 圧縮強度(N/mm2 ) 0.4 耐久性 9030Gに合格 タックフリータイム(分) 10/23℃(硬化前) 反応機構 オキシム型 体積変化(%) 4.1 弾性復元性(%) 90 クラス 30SLM スランプ(mm) (縦)0(横)0 押出し性(5℃)s 5 危険物の類別 非危険物 ホルムアルデヒド等級 JSIA F☆☆☆☆
トスシール 381 モメンティブジャパン(旧:GE東芝) 当日出荷 から 5日以内出荷
1液成分形シリコーン系シーリング材
用途 ガラス間およびガラスまわり目地のシール
内装タイル目地のシール
配管取付け部・ダクトまわりのシール
耐熱・耐寒・耐水性を要する目地のシール
耐候性に優れる
耐熱、耐寒性に優れ、-40℃~+150℃の温度範囲での使用に耐える
耐薬品性に優れる
低温時の押し出し性に優れ、冬期でも使いやすく硬化が早い
肉やせが少ない 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類
トスシール 83 モメンティブジャパン(旧:GE東芝) 当日出荷 から 12日以内出荷
1液成分形シリコーン系シーリング材
用途 ガラス間およびガラスまわり目地のシール
内装タイル目地のシール
配管取付け部・ダクトまわりのシール
耐熱・耐寒・耐水性を要する目地のシール
耐候性に優れる
耐熱、耐寒性に優れ、-40℃~+150℃の温度範囲での使用に耐える
耐薬品性に優れる
低温時の押し出し性に優れ、冬期でも使いやすく硬化が早い
肉やせが少ない 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類
一般工事用シーリング材防カビタイプ モメンティブジャパン(旧:GE東芝) ¥ 1,198~税込 ¥ 1,318~
1本(333mL)ほか
当日出荷 から 10日以内出荷
防カビ剤が添加されていますので、カビが発生しにくくなっています。
建築用シーリング材として耐候性・耐久性に優れています。
ガラス・タイル・金属・プラスチックなどに良く接着します。
プライマーは不要です。
用途 カビ発生が問題となるような個所の接着シール。 危険物の類別 指定可燃物
一般工事用シーリング材 モメンティブジャパン(旧:GE東芝) ¥ 13,980税込 ¥ 15,378
1箱(333mL×10本)
11日以内出荷
耐候性、耐久性、施工性、接着性に優れている建築用シリコーンシーリング材です。
安定した接着性を保つため、プライマーをご使用ください。
用途 ガラスの止めつけ、防水シール、サッシ工事、金属工事の防水シール、プレハブ、冷凍庫、コンテナ、ショーケースなどの防水シール 色 ブラック トラスコ品番 827-7203 使用温度範囲(℃) -40~150 主成分 シリコーンシーラント(SR-1) 外観 ペースト状 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類
防火戸用シーリング材 トスシール84 モメンティブジャパン(旧:GE東芝) ¥ 34,980税込 ¥ 38,478
1箱(333mL×10本)
10日以内出荷
難燃性に優れています。
1成分形で施工が容易です。
金属に対する腐食性がほとんどありません。
接着性に優れ、各種部材に対し良好な接着性を示します。
耐候性に優れています。
耐熱性、耐寒性に優れています。(-55~200℃の広い温度範囲でゴム弾性、接着性を維持します)
用途 防火戸用指定シーリング材(日本シーリング材工業会指定)
難燃性を必要とする目地シール
網入ガラスのシール 仕様 プライマー使用の要否:要 比重 1.46(23℃) 伸び(%) 最大荷重時/110、破壊時/110 難燃性 UL/V-0相当(UL94)、鉄道車両用材料(3mm厚)/極難燃性 外観 ペースト状 耐久性 9030Gで異常なし タックフリータイム(分) 15(23℃) スランプ(mm) 0 押出し性(5℃)s 9 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 ホルムアルデヒド等級 JSIA-007005 F☆☆☆☆ 酸素指数 35以上 (JIS K 7201) 引張応力(N/mm2 ) 50%/0.6(6.2kgf/cm2 )、最大/0.95(9.7kgf/cm2 )
トスシール トスプライム C モメンティブジャパン(旧:GE東芝) 7日以内出荷
危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
トスシール用プライマー トスプライムC モメンティブジャパン(旧:GE東芝) ¥ 64,980税込 ¥ 71,478
1箱(300mL×20個)
22日以内出荷
トスシール用プライマーは、トスシールと各種被着体との接着性、耐久性を向上させる下地処理材です。
トスシールを使用の際には、プライマーを必ずご使用ください。
成分 シリコーン変性ウレタン系 乾燥時間(分) 60 比重 0.99(23℃) 外観 淡黄色透明 適合被着体 モルタル、石材 危険等級 Ⅲ 溶剤 酢酸ブチル 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 施工面積 2~5m2 /L(200~500g/m2 ) 適合塗材 (シーリング材)トスシール381、83、361、64、10、380、803、80-SC ホルムアルデヒド等級 JSIA-007009 F☆☆☆☆ 危険物の性状 非水溶性
トスシール 380 モメンティブジャパン(旧:GE東芝) ¥ 23,980税込 ¥ 26,378
1箱(333mL×10本)
10日以内出荷 から 32日以内出荷
1成分形で施工が容易です。
ポリカーボネートにはプライマーなしで接着します。
ポリカーボネートに対して、ソルベントクラックをほとんど起こしません。
金属に対する腐食がありません。
脱アルコール型で刺激臭がほとんどありません。
接着性に優れ各種部材に対して良好な接着性を示します。
耐候性、耐久性に優れています。
用途 ポリカーボネートの目地シール、銅など腐食しやすい金属の目地シール、サッシ工事、冷凍庫、コンテナーなどの目地シール 特性 接着、耐候、耐久 タイプ G JIS規格 JIS A 5758適合品 比重 1.33(23℃/硬化前) 外観 ペースト状(硬化前) 圧縮強度(N/mm2 ) 0.3 引張強度(N/mm2 ) 0.4(23℃)、0.5(-20℃) 耐久性 9030Gに合格 タックフリータイム(分) 15(23℃/硬化前) 体積変化(%) 4.6 弾性復元性(%) 90 クラス 25LM スランプ(mm) (縦)0、(横)0 押出し性(5℃)s 6(硬化前) 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 ホルムアルデヒド等級 JSIA-007007 ☆☆☆☆
建築用シリコーンシーリング材 TOSSEAL381-B モメンティブジャパン(旧:GE東芝) ¥ 109,800税込 ¥ 120,780
1箱(333mL×50本)
9日以内出荷
1成分形で施工が容易です。金属に対する腐食がほとんどありません。各種部材に対し良好な接着を示します。
用途 ガラスの防水シール、サッシ工事、金属工事の防水シール。プレハブ、冷蔵庫、コンテナーなどの防水シール 色 ブラック 比重 1.02(23℃) 外観 ペースト状 タックフリータイム(分) 10(23℃) 弾性復元性(%) 90 押出し性(5℃)s 5 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類
シリコーン後塗装用コーティング材 モメンティブジャパン(旧:GE東芝) 6日以内出荷
後塗装用コーティング材で、硬化したシリコーンシーリング材表面に塗布することにより、塗装仕上げが可能になります。
用途 シリコーンシーリング材の後塗装用コーティング材 使用方法 使用対象:トスシール381などトスシール全般 粘度(mPa・s[cP]) 1600[1600](23℃) 比重 1.16(23℃) 不揮発分 50%(150℃、1h) 外観 灰白色 危険等級 Ⅲ 溶剤 キシレン、トルエン 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 指触乾燥時間(時間) 5℃:615℃:425℃:235℃:1 危険物の性状 水溶性
トスシール 361 遅延剤 モメンティブジャパン(旧:GE東芝) 4日以内出荷
危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
『接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります