シーリング :「強力コーキング」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
1成分脱オキシム型の建築用建築シリコーンシーリング材
1成分形で施工が容易です
金属に対する腐食がほとんどありません
接着性に優れ、各種部材に対し良好な接着性を示します
耐候性、耐久性に優れています
用途ガラスの防水シール
サッシ工事、金属工事の防水シール
コンクリート、金属目地のシール
プレハブ、冷凍庫、コンテナー、ショーケースなどの防水シール
タイプG
JIS規格JIS A5758適合品
比重1.02/23℃(硬化前)
引張強力(N/cm2)[kgf/mm2]0.4/23℃0.5/-20℃60%引張応力
外観ペースト状(硬化前)
圧縮強度(N/mm2)0.4
耐久性9030Gに合格
タックフリータイム(分)10/23℃(硬化前)
反応機構オキシム型
体積変化(%)4.1
弾性復元性(%)90
クラス30SLM
スランプ(mm)(縦)0(横)0
押出し性(5℃)s5
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。