1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)シリコーン後塗装用コーティング材
後塗装用コーティング材で、硬化したシリコーンシーリング材表面に塗布することにより、塗装仕上げが可能になります。
用途シリコーンシーリング材の後塗装用コーティング材 使用方法使用対象:トスシール381などトスシール全般 粘度(mPa・s[cP])1600[1600](23℃) 比重1.16(23℃) 不揮発分50%(150℃、1h) 外観灰白色 危険等級 溶剤キシレン、トルエン 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 指触乾燥時間(時間)5℃:615℃:425℃:235℃:1 危険物の性状水溶性
1缶(1kg)
15,980 税込17,578
6日以内出荷