シーリング :「上塗り材」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
シリコン、イソシアネート、ハロゲンフリー。
湿った箇所にも使える接着・シーリング材。
タイルや水まわりのジョイントのシールなどに最適です。
水中でもリペアーが可能です。
コンクリート面にも接着可能です。
塗装(上塗り)可能です。
色灰
エスコ品番EA935AA-2
使用温度範囲(℃)-40~90
可使時間(分)約25
完全硬化時間24時間(3mm厚のとき)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.31L
危険物の性状水溶性
1個
¥4,000
税込¥4,400
当日出荷
シリコン、イソシアネート、ハロゲンフリー。
湿った箇所にも使える接着・シーリング材。
タイルや水まわりのジョイントのシールなどに最適です。
水中でもリペアーが可能です。
コンクリート面にも接着可能です。
塗装(上塗り)可能です。
色白
エスコ品番EA935AA-1
使用温度範囲(℃)-40~90
可使時間(分)約25
完全硬化時間24時間(3mm厚のとき)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.31L
危険物の性状非水溶性
1個
¥4,000
税込¥4,400
当日出荷
1成分形変成シリコーン系シーリング材。内外壁の各種目地のシールなどに。耐熱・耐寒・耐候性に優れ、上塗りが可能です。カビの発生を防止します。シリコーン系シーリング材は酢酸臭やオキシム臭などにおいがあり、使用者によっては不快感がありますが、本品は殆んど無臭ですので安心して使用できます。シリコーン系シーリング材は低分子のシリコーン成分により比較的短期間で、目地部周辺を汚染することがありますが、本品はその性質がないため長期間汚れがありません。
用途内外壁の各種目地のシールなどに
成分一成分形変成シリコーン系シーリング材
色灰
質量(g)520
使用温度範囲(℃)-40~90
内容量(mL)333
硬化速度【5mm厚完全硬化】5:12日、23:3日、40:1日
耐熱温度(℃)範囲:-30~90(硬化後)
可使時間(分)30
硬化時間(分)90(23℃)
外観低粘ペースト状
完全硬化時間24時間
押出し性5℃:7秒、20℃:4秒
サイズ(mm)51×320
タックフリータイム(分)5℃:140~240、20℃:40~120
危険物の類別非危険物
1セット(10本)
¥11,800
税込¥12,980
翌日出荷
1成分形変成シリコーン系シーリング材。内外壁の各種目地のシールなどに。耐熱・耐寒・耐候性に優れ、上塗りが可能です。カビの発生を防止します。シリコーン系シーリング材は酢酸臭やオキシム臭などにおいがあり、使用者によっては不快感がありますが、本品は殆んど無臭ですので安心して使用できます。シリコーン系シーリング材は低分子のシリコーン成分により比較的短期間で、目地部周辺を汚染することがありますが、本品はその性質がないため長期間汚れがありません。
用途内外壁の各種目地のシールなどに
成分一成分形変成シリコーン系シーリング材
色アイボリー
質量(g)520
使用温度範囲(℃)-40~90
内容量(mL)333
硬化速度【5mm厚完全硬化】5:12日、23:3日、40:1日
耐熱温度(℃)範囲:-30~90(硬化後)
可使時間(分)30
硬化時間(分)90(23℃)
外観低粘ペースト状
完全硬化時間24時間
押出し性5℃:7秒、20℃:4秒
サイズ(mm)51×320
タックフリータイム(分)5℃:140~240、20℃:40~120
危険物の類別非危険物
1セット(10本)
¥11,800
税込¥12,980
翌日出荷
1成分形変成シリコーン系シーリング材。内外壁の各種目地のシールなどに。耐熱・耐寒・耐候性に優れ、上塗りが可能です。カビの発生を防止します。シリコーン系シーリング材は酢酸臭やオキシム臭などにおいがあり、使用者によっては不快感がありますが、本品は殆んど無臭ですので安心して使用できます。シリコーン系シーリング材は低分子のシリコーン成分により比較的短期間で、目地部周辺を汚染することがありますが、本品はその性質がないため長期間汚れがありません。
用途内外壁の各種目地のシールなどに
成分一成分形変成シリコーン系シーリング材
色白
質量(g)520
使用温度範囲(℃)-40~90
内容量(mL)333
硬化速度【5mm厚完全硬化】5:12日、23:3日、40:1日
耐熱温度(℃)範囲:-30~90(硬化後)
可使時間(分)30
硬化時間(分)90(23℃)
外観低粘ペースト状
完全硬化時間24時間
押出し性5℃:7秒、20℃:4秒
サイズ(mm)51×320
タックフリータイム(分)5℃:140~240、20℃:40~120
危険物の類別非危険物
1セット(10本)
¥11,800
税込¥12,980
翌日出荷
1成分形変成シリコーン系シーリング材。内外壁の各種目地のシールなどに。耐熱・耐寒・耐候性に優れ、上塗りが可能です。カビの発生を防止します。シリコーン系シーリング材は酢酸臭やオキシム臭などにおいがあり、使用者によっては不快感がありますが、本品は殆んど無臭ですので安心して使用できます。シリコーン系シーリング材は低分子のシリコーン成分により比較的短期間で、目地部周辺を汚染することがありますが、本品はその性質がないため長期間汚れがありません。
用途内外壁の各種目地のシールなどに
成分一成分形変成シリコーン系シーリング材
色黒
質量(g)520
使用温度範囲(℃)-40~90
内容量(mL)333
硬化速度【5mm厚完全硬化】5:12日、23:3日、40:1日
耐熱温度(℃)範囲:-30~90(硬化後)
可使時間(分)30
硬化時間(分)90(23℃)
外観低粘ペースト状
完全硬化時間24時間
押出し性5℃:7秒、20℃:4秒
サイズ(mm)51×320
タックフリータイム(分)5℃:140~240、20℃:40~120
危険物の類別非危険物
1セット(10本)
¥11,800
税込¥12,980
翌日出荷
LFGB規格適合品。1度の作業で25mmまでの隙間を充填できます。湿った箇所にも使える接着・シーリング材。タイルや水まわりのジョイントのシールなどに最適です。耐塩水、耐UV効果があります。水中でもリペアーが可能です。コンクリート面にも接着可能です。塗装(上塗り)可能です。シリコン、イソシアネート、ハロゲンフリー。硬化後も弾力性があります。ノズルの色は本剤の色です。ウォーターパイプやタイル、ジョイントのシールや修理に最適!船舶、水回り、建築に。
色灰
使用温度範囲(℃)-40~90(2時間130)
内容量(mL)310
剪断強度(N/mm2)平均:2.1
可使時間(分)約25
完全硬化時間24時間(3厚mmのとき)
引張強度(N/mm2)20
危険物の類別非危険物
作業温度範囲(℃)5~40
1箱(12本)
¥45,600
税込¥50,160
8日以内出荷
LFGB規格適合品。1度の作業で25mmまでの隙間を充填できます。(隙間の奥行:3mm迄)湿った箇所にも使える接着・シーリング材。タイルや水まわりのジョイントのシールなどに最適です。耐塩水、耐UV効果があります。水中でもリペアーが可能です。コンクリート面にも接着可能です。塗装(上塗り)可能です。シリコン、イソシアネート、ハロゲンフリー。硬化後も弾力性があります。ノズルの色は本剤の色です。ウォーターパイプやタイル、ジョイントのシールや修理に最適!船舶、水回り、建築に。
色白
使用温度範囲(℃)-40~90(2時間130)
内容量(mL)310
剪断強度(N/mm2)平均:2.1
可使時間(分)約25
完全硬化時間24時間(3厚mmのとき)
引張強度(N/mm2)20
危険物の類別非危険物
作業温度範囲(℃)5~40
1箱(12本)
¥45,600
税込¥50,160
翌日出荷
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。