1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
変成シリコーン樹脂系。塩ビ鋼板など広範囲の材料への密着性に優れています。一般建築物の内外装目地のひび割れに。浴室、洗面所、洗い場での壁と設備機器とのスキ間シールに。JSIA F★★★★。耐候性に優れている。低温時のヘラ仕上げ性・押出性に優れ、冬期でも使いやすい。広範囲の下地材料への密着性に優れる。カビの発生が少ない(防カビ剤配合)。はっ水汚染(しみ出し)が少ない。弾力性・耐水性・耐熱性・耐寒性・耐候性。低温作業性・塗装可能。
用途一般建築物の内外装目地。浴室洗面所台所まわりのシール。モルタルコンクリートの亀裂補修。塩ビ鋼板カラー鉄板の接合部、トタンブリキ折板などの継ぎ目、各種屋根材のシール。パイプ貫通部まわりのシールや船舶の継ぎ目シールなど 使用温度範囲(℃)-40~90 内容量(mL)333 粘度(Pa・s)1100~1700 危険物の類別非危険物 硬化時間3~6時間(23℃) 施工量5×5mm目地 12~13m
1セット(10本)
11,400 税込12,540
翌日出荷