空気中の水分により硬化する1成分形のシーリング材で、引張応力の高い高モジュラスタイプです。
自己接着性に優れ、硬化後は耐候性・耐久性にも優れます。
防カビタイプもあります。
目地周辺への撥水汚染が発生する事があります。
JSIA-027034 F☆☆☆☆
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1成分形で変性シリコンのシーリング材で、自己接着性に優れる高モジュラスタイプです。
タイプ変成シリコン系
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1成分形で変性シリコンのシーリング材で、応力緩和性、被塗装性に優れる低モジュラスタイプです。
用途サイディング各種目地、RC造各種目地、サッシまわり目地等
適合アルミ・コンクリート = No.40
比重1.47
有効期間12ヶ月
押出し性5℃:3秒、23℃:1.5秒
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
タックフリータイム(時間)4(23℃)
硬化速度(日)5℃:6、23℃:1、35℃:1(5mm厚完全硬化)
空気中の水分により硬化する1成分形のシーリング材で、引張応力の高い高モジュラスタイプです。
自己接着性に優れ、硬化後は耐候性・耐久性にも優れます。
防カビタイプもあります。
目地周辺への撥水汚染が発生する事があります。
JSIA-027034 F☆☆☆☆
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1成分形のポリウレタン系で、被塗装製に優れる低モジュラスタイプです。
用途RC造各種非露出目地、ALCパネル非露出目地、サッシまわり非露出目地等
比重1.36
有効期間9ヶ月
押出し性(5℃)s5℃:5、23℃:3
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
適合プライマーアルミ・コンクリート=No.40
タックフリータイム(時間)3時間(23℃)
硬化速度(日)5℃:6、23℃:2、35℃:1.5
低モジュラス 耐候性、意匠性に優れます。打ち継ぎ接着性に優れます。被塗装性に優れます。
用途石目地、タイル目地、RC造各種目地、等
外観(基剤)ペースト状、(硬化剤)液状、(カラーマスター)ペースト状
押出し性2秒(5℃)、2秒(23℃)
弾性復元性(%)82
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
混合比基剤:硬化剤:カラーマスター=100:18.2:4.0
指触乾燥時間(時間)23℃/18(1・2・11・12月製造)、18(3・4・9・10月製造)、24(5・6・7・8月製造)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
可使時間(時間)23℃/2(1・2・11・12月製造)、3(3・4・9・10月製造)、4(5・6・7・8月製造)
引張応力(N/mm2)23℃/(アルミ)0.1、(モルタル)0.1
空気中の水分により硬化する1成分形のシーリング材で、引張応力の低い低モジュラスタイプです。
硬化後は耐候性・意匠性・打継ぎ接着性に優れます。
被塗装性に優れるノンブリードタイプです。
成分1成分形ポリサルファイド系
適合アルミ・コンクリート=No.40
等級JSIA-027045 F☆☆☆☆
比重1.31
外観ペースト状
有効期間6ヶ月
押出し性5℃:3秒、23℃:1.5秒
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
タックフリータイム(時間)5(23℃)
硬化速度(日)5℃:8、23℃:4、35℃:2(5mm厚完全硬化)
低モジュラス 耐候性、耐久性、動的追従性に優れます。被塗装性に優れます。(ノンブリードタイブ)
用途金属カーテンウォール・パネル目地、Pca板間目地、笠木目地、RC造各種目地、サッシまわり目地、コンクリート二次製品目地、等
外観(基剤)ペースト状、(硬化剤)ペースト状、(カラーマスター)ペースト状
押出し性4秒(5℃)、3秒(23℃)
弾性復元性(%)90
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
混合比基剤:硬化剤:カラーマスター=100:10:3.7
指触乾燥時間(時間)23℃/4(1・2・11・12月製造)、10(3・4・9・10月製造)、24(5・6・7・8月製造)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
可使時間(時間)23℃/2(1・2・11・12月製造)、5(3・4・9・10月製造)、10(5・6・7・8月製造)
引張応力(N/mm2)23℃/(アルミ)0.3、(モルタル)0.3
1箱(4L×2缶)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
空気中の水分により硬化する1成分形のシーリング材で、引張応力の高い高モジュラスタイプです。
自己接着性に優れ、硬化後は耐候性・耐久性にも優れます。
防カビタイプもあります。
目地周辺への撥水汚染が発生する事があります。
JSIA-027034 F☆☆☆☆
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
2成分形の変性シリコーン系で、耐候性、耐久性、動的追従に優れる低モジュラスタイプです。
用途金属カーテンウォール・パネル目地、PCa板間目地、サッシまわり目地等
適合アルミ・コンクリート=No.40
比重1.2
有効期間6ヶ月
押出し性5℃:4秒、23℃:3秒
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
タックフリータイム(時間)アルミ:4時間、モルタル:10時間、ガラス:24時間(23℃)
1缶(4L)
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
低モジュラス 応力緩和性、被塗装性に優れます。(ノンブリードタイプ)
用途サイディング各種目地、RC造各種目地、サッシまわり目地、等
外観ペースト状
押出し性3秒(5℃)、2秒(23℃)
弾性復元性(%)58
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
指触乾燥時間(時間)2(23℃)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
引張応力(N/mm2)23℃/(アルミ)0.1、(モルタル)0.1
硬化速度(日)6(5℃)、1(23℃)、1(35℃)(5mm厚完全硬化)
窯業系サイディングボード専用
従来の「さいでぃんクン+1」同様のサイディングボードに対する接着性・目地の動きに対する追従性や耐久性を有しつつ、目地に塗装する場合の塗膜へのノンブリード性能も考慮した製品です。
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(4L)
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
1個(50g)
¥599
税込¥659
4日以内出荷
低モジュラス 被塗装性に優れます。(ノンブリードタイブ)
用途RC造各種非露出目地、ALCパネル非露出目地、サッシまわり非露出目地、等
外観(基剤)淡黄色透明液体状、(硬化剤)ペースト状
押出し性3秒(5℃)、2秒(23℃)
弾性復元性(%)90
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
混合比基剤:硬化剤=100:450
指触乾燥時間(時間)23℃/4(1・2・11・12月製造)、10(3・4・9・10月製造)、15(5・6・7・8月製造)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
可使時間(時間)23℃/3(1・2・11・12月製造)、5(3・4・9・10月製造)、6(5・6・7・8月製造)
引張応力(N/mm2)23℃/(アルミ)0.2、(モルタル)0.2
1箱(6L×2缶)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
空気中の水分により硬化する1成分形のシーリング材で、引張応力の低い低モジュラスタイプです。
硬化後は耐候性・意匠性・打継ぎ接着性に優れます。
被塗装性に優れるノンブリードタイプです。
タイプノンブリードタイプ
比重1.31
外観ペースト状
有効期間6ヶ月
耐久性8020
体積変化(%)9(損失)
弾性復元性(%)90
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
適合プライマー(アルミ・コンクリート)NO.40
1成分形ポリウレタン系の防水材ですから、品質が常に一定で、作業時間に優れています。
用途防水下地処理の定番
防止下地処理、コーナーキャント処理に最適
ひび割れ、ドレーン廻り、シート防水の末端処理
脱気筒廻りの処理
伸縮目地の補修など
施工後は、1、2成分形のウレタン防水材の仕上げ施工や各種塗料による塗装が可能
色グレイ
成分1成分形ポリウレタン系シーリング材
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1本(320mL)
¥949
税込¥1,044
5日以内出荷
脱鉛型ポリサルファイド系
接着性・作業性・意匠性トータルバランスに優れたシーリング材
用途石材・タイル・コンクリート目地
成分2成分形ポリサルファイド
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(4L)
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
高モジュラス 自己接着性に優れます。
用途RC造各種目地、サッシまわり目地、各種内装目地、貫通パイプまわり目地、石目地、等
外観ペースト状
押出し性4秒(5℃)、2.5秒(23℃)
弾性復元性(%)77
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
指触乾燥時間(時間)1(23℃)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
引張応力(N/mm2)23℃/(アルミ)0.4、(モルタル)0.4
硬化速度(日)8(5℃)、2(23℃)、1(35℃)(5mm厚完全硬化)
外観ペースト状
混合比基剤:硬化剤:カラーマスター=100:18.2:4.0
弾性復元性(%)82
引張応力(N/mm2)23℃/(アルミ)0.1、(モルタル)0.1
押出し性2秒(5℃)、2秒(23℃)
可使時間(時間)23℃/2(1・2・11・12月製造)、3(3・4・9・10月製造)、4(5・6・7・8月製造)
指触乾燥時間(時間)23℃/18(1・2・11・12月製造)、18(3・4・9・10月製造)、24(5・6・7・8月製造)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
SC-IB2専用のカラーマスター
外観ペースト状
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
混合比基剤:硬化剤:カラーマスター=100:8.3:3.0
SC-SR2専用のカラーマスターです。
外観ペースト状
混合比基剤:硬化剤:カラーマスター=100:3.4:4.9
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
低モジュラス 耐候性、耐久性、動的追従性に優れます。
用途ガラス・サッシまわり目地、金属カーテンウォール・パネル目地、金属笠木目地、等 防火戸用指定シーリング材
比重1.26
外観(基剤)ペースト状、(硬化剤)液状
体積変化(%)3
弾性復元性(%)93
押出し性(5℃)s7
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
混合比基剤:硬化剤:カラーマスター=100:3.4:4.9
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
可使時間(時間)【通年】6(5℃)、3(23℃)、2(35℃)
引張応力(N/mm2)【23℃】(アルミ)0.2、(モルタル)0.1、(ガラス)0.2
1箱(4L×2缶)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
高モジュラス 耐候性、耐久性、自己接着性に優れます。防カビタイプもあります。
用途ガラスまわり目地、各種内装目地、水まわり取合い各種目地、等
区分耐久性:9030G
タイプシリコーン系
規格JIS A5758 G-20LM-9030G(SR-1)適合、JIS A5758 G-30SLM-9030G(SR-1)適合
比重1.03
外観ペースト状
押出し性9秒(5℃)、6秒(23℃)
弾性復元性(%)100(92)
スランプ(mm)縦/(5℃)0、(50℃)0、横/(5℃)0、(50℃)0
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
タックフリータイム(時間)(23℃)0.5
硬化速度(日)(5℃)8、(23℃)4、(35℃)2
高モジュラス 耐候性、耐久性、自己接着性に優れます。防カビタイプもあります。
用途ガラスまわり目地、各種内装目地、水まわり取合い各種目地、等
タイプ高モジュラス、シリコーン系
適合規格JIS A5758 G-20LM-9030G(SR-1)、JIS A5758 G-30SLM-9030G(SR-1)
比重1.03
外観ペースト状
押出し性9秒(5℃)、6秒(23℃)
耐久性9030G
弾性復元性(%)100(92)
スランプ(mm)縦/(5℃)0、(50℃)0、横/(5℃)0、(50℃)0
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
ホルムアルデヒド等級JSIA-027034 F☆☆☆☆
引張応力(N/mm2)【60%】23℃/アルミ:0.3(0.3)、モルタル:0.3(0.2)、ガラス:0.3(0.3)、-20℃//アルミ:0.3(0.3)、モルタル:0.3(0.3)、ガラス:0.3(0.3)
適合プライマー(アルミ・ガラス)No.70、(コンクリート)No.40
タックフリータイム(時間)0.5
硬化速度(日)(5℃)8、(23℃)4、(35℃)2
複合パネル等でお互いに異なる熱膨張係数の部材を張り合わせる用途。
外壁クラック補修用目地材。
耐薬品性が要求される用途の目地材。
湿潤コンクリート、モルタルへの接着が要求される用途の目地材。
石材打ち込みPC板の裏面処理用接着剤。
生コン打継用接着剤。
大型タイル、石材、人造大理石、結晶化ガラス等の接着剤。
2成分形弾性エポキシ接着剤の代替用途。
車両、保冷車、コンテナー等の構造用接着剤。
色グレイ
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1本(320mL)
¥1,598
税込¥1,758
8日以内出荷
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。