シーリング :「1ケース」の検索結果
シーラント/コーキングは、設備の目地などに重点してすき間を補修したり耐久性を高めたりする補修材の一種です。パテ状、液状、発泡ウレタンなどがあり、室内用にはシリコンシーラント、外壁用には耐候性の強い変性シリコンシーラント、配管や金属には弾力性のあるウレタンシーラントが適しています。コーキング剤はコーキングガンに充填して使用すると便利です。コーキングガンはノズルのサイズや形状を適切に選ぶことで、作業効率が大きく高まります。
関連キーワード
商品豆知識
充電式により多量施工に最適で、コントロールダイヤルにより樹脂の吐出スピードの調整も可能です。また、ケミチューブ(R)GL430とEL360共に使用可能です。片手で操作可能な軽量タイプ(1.7kg)。
仕様バッテリー1個(フル充電)あたりでケミチューブGL430が70本連続施工が可能<27℃でのメーカー試験>
適合PSE(電気用品安全法)
セット内容電動ガン本体×1台、CDBバッテリー×2個、CDZ充電器×1個、収納ケース
材質ABS、スチール
質量(kg)1.7(CDBバッテリー無し)
使用温度範囲(℃)0~40
最大吐出圧力5200N
バッテリーリチウムイオン式畜電池
バッテリー電圧(V)DC7.4
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)395×225×90
充電器出力DC8.5V
充電器入力AC100~200V
充電時間(時間)2
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
1セット
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。