シーリング :「風呂 コーキング」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽くて丈夫で使いやすい元祖コーキングガンメーカーのコーキングガンです。ガラス繊維強化樹脂を本体に使用しているので曲がりにくく丈夫です。軽くて作業性良好で、液ダレ防止機能付きです。
用途ちょっとした家の補修で使うDIY向けのシリコンなどのシーリング材施工。 仕様液ダレ防止機能付き 材質全体:ガラス繊維強化樹脂 容量(mL)330 タイプ330mlカートリッジ用コーキングガン トリガー比(7:1) 危険物の類別非危険物
1個
990 税込1,089
当日出荷

COX(コックス)パワーフローガン
スムーズな押し出し、丈夫で長持ち元祖コーキングガンメーカーCOXの定番コーキングガンです。中身が見えて便利な透明な筒を採用しています。スムーズな押し出しのカートリッジとフィルムパックの両方が使えて便利なコーキングガンです。
用途建築シーリング材のプロや工場ラインや自動車板金でのシーリング材施工。 仕様透明筒 材質筒:ポリカ、ハンドル金属 容量(mL)330 タイプ330mlカーリッジ・フィルムパック両用コーキングガン トリガー比(18:1) 危険物の類別非危険物
1個
5,698 税込6,268
翌々日出荷

COX(コックス)パワーフローガン
スムーズな押し出しで疲れにくい、元祖コーキングガンメーカーのジャンボカートリッジ用コーキングガンです。容量の多いジャンボカートリッジでも楽に材料を押し出せる軽い押し出しのハンドルで作業効率アップに繋がります。
用途床用接着剤などのジャンボカートリッジ材料の施工。 仕様ジャンボカートリッジ用、回転式フレーム 材質全体:金属 トリガー比(18:1) 危険物の類別非危険物
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷

COX(コックス)パワーフローガン
スムーズな押し出し、丈夫で長持ち元祖コーキングガンメーカーCOXの定番コーキングガンです。押し出しがスムーズで手の負担が少なく、本体にはエポキシコーティングを施しています。耐久性良好で長持ちなので長期間で考えると経済的です。
用途建築シーリング材のプロや工場ラインや自動車板金でのシーリング材施工。 仕様回転式フレーム 材質全体:金属 容量(mL)330 タイプ330mlカートリッジ用コーキングガン トリガー比(18:1) 危険物の類別非危険物 特性耐久
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷

元祖コーキングガンメーカーCOXのラインアップの中で一番のハイパワー押し出しコーキングガンです。自動車ガラス用の超高粘度材料を押し出すために開発されました。とてもハイパワーな押し出しで長時間の作業や冬場の作業でも手に負担がかかりません。
用途手の疲れやすい、長時間作業、冬場の作業や高粘度材料を使用した施工。 仕様落下防止用ベルト付き回転式フレーム 材質ハンドル:強化金属 容量(mL)330 タイプ330mlカートリッジ用コーキングガン トリガー比(25:1) 危険物の類別非危険物
1個
6,198 税込6,818
翌々日出荷

COX(コックス)エアフローガン3
エコ商品
軽量コンパクトなエアー式コーキングガン エアーで一定に材料を押し出せます。板金工場や製造ラインに最適です。 2011年グッドデザイン賞受賞商品
材質筒/軽量アルミ 適合容器330mLカートリッジ 質量(kg)0.68 材質(ハンドル部)軽量樹脂 押し出し1.5kPa 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
欠品中

COX(コックス)ジェットフローガン3
エコ商品
シーラーの吹き付けが出来るエアー圧式コーキングガンです。 スプレーの吹きつけだけでなく同じガンでビード(直線)の施工も可能です。
材質筒/金属 適合容器310mLカートリッジ、330mLソーセージ、パウチ 付属品インナーノズル5個、アウターノズル5個 質量(kg)1.4 材質(ハンドル部)樹脂 押し出し1.45kPa 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷