シーリング :「モルタル用 塗料」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低モジュラスタイプ(軟らかい) ほとんどの塗料に対して汚染がないノンブリードタイプ
用途ALC目地/RC、モルタル目地/サッシ回り目地 成分1成分形ポリウレタン系 密度1.49 外観各色ペースト状 有効期間12ヶ月(25℃以下貯蔵) 危険等級 押出し性(5℃)s7 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 適合プライマーBC-3 タックフリータイム(時間)7(20℃) 硬化速度(日)5℃[5mm厚完全硬化]:14、23℃[5mm厚完全硬化]:5
1本(320mL)
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低モジュラスタイプ ほとんどの塗料に対して汚染性、付着性に優れたノンブリードタイプ
用途ALC目地、RC・モルタル目地、サッシ回り目地 成分1成分形ポリウレタン系 密度1.49 外観各色ペースト状 有効期間12ヶ月(25℃以下貯蔵) 耐久性8020相当 タックフリータイム(分)420(20℃) 弾性復元性(%)88 押出し性(5℃)s7 引張応力(N/mm2)モルタル板/0.1(23℃)、0.3(-20℃) 体積損失(%)7
1ケース(320mL×10本)
7,398 税込8,138
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低モジュラスタイプ 窒業系サイディング目地特有のムーブメントへの追従性に優れる ほとんどの塗料に対して汚染性、付着性に優れたノンブリードタイプ
用途窯業系サイディング目地、RC・モルタル目地、ALC目地、サッシ回り目地 伸び(%)(破壊時)アルミニウム板/390(23℃)、480(-20℃)、モルタル板/400(23℃)、420(-20℃) 密度1.48 外観各色ペースト状 有効期間12ヶ月(25℃以下貯蔵) 耐久性8020相当 タックフリータイム(分)180~300(20℃) 弾性復元性(%)38 押出し性(5℃)s4.5 体積損失(%)4.8
1ケース(320mL×10本)
9,898 税込10,888
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性区分8020適合 低モジュラスタイプ耐候 ほとんどの塗料に対して汚染性、付着性に優れたノンブリードタイプ 鉛化合物非含有
用途塗装目地専用、RC・モルタル目地、ALC目地、サッシ回り目地 成分2成分形ポリウレタン 密度0.97 外観基剤/微黄色透明液体、硬化剤/白色ペースト状、トナー/- 有効期間6ヶ月(25℃以下貯蔵) 耐久性8020適合 タックフリータイム(分)480(20℃) 弾性復元性(%)85 押出し性(5℃)s5 危険物の類別非危険物 混合比(基剤:硬化剤)25:100 引張応力(N/mm2)アルミニウム板/0.1(23℃)、0.2(-20℃)、モルタル板/0.1(23℃)、0.2(-20℃)、ガラス板/-(23℃)、-(20℃) 体積損失(%)9
1箱(6L×2缶)
8,998 税込9,898
3日以内出荷

内部硬化が速い。 ほとんどの塗料に対して汚染性、付着性に優れたノンブリードタイプ。 自己接着性がある。
用途屋上防水下地処理・端末処理、コンクリート下地のひび割れ・欠損補修 グレー 成分1成分形ポリウレタン 密度1.47 外観グレー色ペースト状 有効期間6ヶ月(25℃以下貯蔵) 危険等級 耐久性8020相当 タックフリータイム(分)60(20℃) 弾性復元性(%)89 押出し性(5℃)s8 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量320mL 引張応力(N/mm2)モルタル板/0.2(23℃)、0.4(-20℃) 体積損失(%)2
1ケース(320mL×10本)
9,998 税込10,998
4日以内出荷