シーリング :「浴槽台」の検索結果

シーラント/コーキングは、設備の目地などに重点してすき間を補修したり耐久性を高めたりする補修材の一種です。パテ状、液状、発泡ウレタンなどがあり、室内用にはシリコンシーラント、外壁用には耐候性の強い変性シリコンシーラント、配管や金属には弾力性のあるウレタンシーラントが適しています。コーキング剤はコーキングガンに充填して使用すると便利です。コーキングガンはノズルのサイズや形状を適切に選ぶことで、作業効率が大きく高まります。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1成分形で施工が容易です。 カビが発生しにくくなっています。かび抵抗性試験方法(JIS Z2911:2010) にて「かびの発育は認められない」 金属に対する腐食がほとんどありません。 接着性に優れ、各種部材に対して良好な接着性を示します。 耐候性、耐久性に優れています。
用途浴槽の目地シール。洗面台、流しまわりの水もれ防止。工場ラインでの組み立て時の目地シール。特にカビ発生が問題となるような箇所のシール。 密度1.02(23℃) 外観ペースト状 押出し性(5℃)s5 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1箱(330mL×10本)
6,898 税込7,588
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング