シャーピー ペイントヘンセイ(速乾化タイプ)シャープ化学(5件のレビュー)当日出荷
被塗装性良好 ノンブリードタイプ:可塑剤を使用していないので仕上げ塗材への黒ずみ、汚染がほとんどありません。
工期が短縮:速硬化タイプなので工期が短縮できます。
環境にやさしい:厚生労働省指定の13物質を含んでいません。
色揃え:上塗り塗装を考慮して、ホワイトとライトグレーの2色を用意しています。
用途サッシ廻り、モルタルやコンクリートのき裂補修、ダクトのジョイントのレール。
新築・改修のALC及びその取り合い目地。
各種ボード及びその取り合い目地。
外壁・内壁のクラック目地。硬化時間速硬化仕様湿気硬化型1成分形変成シリコーン系シーリング材タイプノンブリード破断伸度(%)600(500mm/min)比重1.40改正建築基準法(JAIA対応)F★★★★外観ペースト状スランプ流動性0(50℃)押出し性5℃時:8秒23℃時:4秒タックフリータイム(分)30(23℃)危険物の類別非危険物
シャープ シャーピー ポリカシールシャープ化学(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~
1本(330mL)ほか
当日出荷
脱アルコールタイプの湿気硬化型1成分形シリコーン系シーリング材です。
耐候性・耐久性良好、且つ耐熱、耐寒性及び耐水性に優れています。
プラスチックにソルベントクラックを生じにくく、
銅系金属にも使用可能で 施工時に臭いが気になりにくいです。
色ホワイティクリア質量(g)337使用温度範囲(℃)-40~+150外観ペースト状危険物の類別非危険物
水まわりのスキマフィルシャープ化学当日出荷から4日以内出荷
水まわりの補修に最適な、プロも使用する高性能なシリコーン系充填剤です。
スキマにしっかり接着します!
専用の工具を使わずに、手絞りで簡単に施工できます。
防カビ、抗菌タイプ。
用途浴室・洗面台などのすき間の防水シール。
浴槽周辺・洗面台周辺・タイル目地・流し台周辺。色白危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
シースルーMタイプNBシャープ化学¥1,798~税込¥1,978~
1本(320mL)ほか
当日出荷
クリア色の変成シリコーンが、ノンブリードタイプになりました。
一本で色違いの施工部に対応可能。はみ出しても目立ちにくいです。
シリコーンに比べて、撥水汚染が少ないです。
ノンブードタイプなので、塗膜汚染の可能性が低いです。
文字が透けて見える位クリアです。
用途配電BOXと外壁との取り合い。ガラリ廻り。
ログハウスやウッドデッキなど素材の風合いを大切にしたい箇所に。
塗装下地に。内装の壁と建具の隙間に。色クリア比重1.05タックフリータイム(分)30(23℃)危険物の類別非危険物
シャーピー パウチエコガンシャープ化学(2件のレビュー)当日出荷
新開発SKパウチパック専用コーキングガンです。
タレ止め機能付きです。
用途SKパウチパックタイプ、シーリング材の充てん用材質本体筒:ポリプロピレン、トリガー、グリップ:エンジニアプラスチックトラスコ品番858-5904質量(g)580寸法(全長×全高×全幅W)(mm)365×200×65危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
シャーピー ヘンセイシリコーンMシャープ化学(4件のレビュー)当日出荷
塗料や吹き付け材の上塗りが可能です。
目地周辺への汚染がほとんどありません。
体積収縮がほとんどありません。
低温時の押出し性に優れ、耐候性も良好です。
ノンホルムアルデヒドです。
用途サッシ廻り、モルタルやコンクリートのき裂補修、ダクトのジョイントのシール比重1.39スランプ流動性0(50℃)色ホワイト伸度(%)最大荷重時:340押出し性5℃時:8秒23℃時:3秒加熱減量(%)4指触乾燥時間(分)23℃時:60改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆引張強力(N/mm2)50%:0.50最大:1.10危険物の類別非危険物
つかないシールシャープ化学翌日出荷から6日以内出荷
剥離可能シーリング材。硬化すると、ぺりっとはがせます。
製造工程で一時的に固定が必要な場合や滑り止め用途にご使用下さい。
用途仮止め、封止、滑り止め、汚れ防止。色クリア伸び(%)破断時:400(23℃)密度1.05タックフリータイム(分)45(23℃)危険物の類別非危険物
ブチルBシャープ化学¥11,980税込¥13,178
1ケース(330mL×20本)
当日出荷
弾力性、柔軟性に富み、耐老化性・耐水性・耐薬品性に優れています。
接着性も良好で金属やALC板、木材、モルタルなどさまざまな下地にプライマー無しでも良く粘接着します。
透湿性、ガス透過性が低い。溶剤(シンナー)には溶解する。
乾燥硬化型なので体積収縮がある。
用途2×4住宅などのコンパネ目地、防水シートの端末処理。
コンテナのジョイント、板金のはぜ折り部分や重ね合せ部のシール。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
避難誘導用蓄光シーリング材 ホタルコークシャープ化学当日出荷
蓄光顔料配合の為、突然暗くなっても瞬時に発光します。厚みを持たせて施工できる為、残光輝度が長時間確保できます。耐久性の良いシーリング材をベースにしている為、屋外でも使用可能です。不定形材料の特長を活かし、様々な形状が造りだせます。シーリング材としての性能を兼ね備えている為、目地シールとしても使用できます。簡単に施工が可能。放射性物質は一切不使用。
用途地下鉄など公共の建造物の避難ガイド兼目地シールにマンション、住宅内の階段などの停電時ガイド非常口廻りの目地シールに消灯時の癒しの光にブラックライトを使用してのディスプレイのデザインにタイプ湿気硬化型1液タイプ種類シリコーン系シーリング材規格JSIA F★★★★硬度27(ショアーA)硬化速度24h以内/5mm厚(23℃)伸び(%)250タックフリータイム(分)5(23℃)最大強度(MPa)1.05危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーンS防カビシャープ化学翌日出荷から7日以内出荷
防カビ剤入りタイプ。
作業性に優れた1成分形です。
使用温度範囲が-50℃~150℃と広範囲です。
耐候性・耐オゾン性・耐紫外線に優れ、良好な耐水性を備えています。
硬化後の体積収縮がほとんどありません。
塗装は出来ません。
施工部位周辺の撥水汚染に注意。
用途浴槽、流し台の取り付けや取り付け部の補修、水回りの補修に。給排水管廻りのシール。比重1.02伸び(%)破断時:160(23℃)タックフリータイム(分)10(23℃)強度最大0.82N/mm2(23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆適合プライマーP-15(多孔質用)、P-16(非多孔質用)
シャーピー ブチルB ブラックシャープ化学(3件のレビュー)当日出荷
弾力性、柔軟性に富み、耐老化性、耐水性、対薬品性に優れています。
接着性も良好で金属やALC板、木材、モルタルなどほとんどの下地にプライマー無しでもよく接着します。
透湿性、ガス透過性が低い。溶剤(シンナー)には溶解する。
乾燥硬化型なので体積収縮がある。
用途2×4住宅などのコンパネ目地、防水シートの端末処理、コンテナのジョイント、板金のはぜ折り部分や重ね合せ部のシール色ブラックトラスコ品番816-5936質量(g)413危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
『接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります
SC-MS2NBシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)税込¥13,178~¥11,980~
トスシール 380モメンティブジャパン(旧:GE東芝)税込¥21,978~¥19,980~
アースコークヤヨイ化学税込¥2,418¥2,198