シーリング :「上塗り材」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャープ化学ヘンセイシリコーンNB-LM
エコ商品
窯業系サイディング目地や動きの大きい箇所に最適な低モジュラス(LM)タイプです。 塗料や吹き付け材の上塗りが可能です。 独自のノンブリード配合により仕上げ塗材への黒ずみや汚染がほとんどありません。 耐候性、耐久性が良好で、低温施工性に優れています。 防カビ剤配合。美観の長期維持が期待できます。 70色の色揃えにより塗膜の割れが目立ちにくい『共色施工』が可能。
用途新築・改修 サイディング及びその取り合いの塗装目地 新築・改修 ALC及びその取り合いの塗装目地 各種ボード及びその取り合いの塗装目地 外壁・内装のクラック目地 特性耐候性・耐久性 比重1.35 伸び(%)破断時:540(23℃) 引張強度(N/mm2)50%モジュラス:0.15(低モジュラス/LMタイプ)、最大強度:0.70 タックフリータイム(分)60(23℃) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆ 適合プライマーP-50
1本(320mL)ほか
949 税込1,044
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

塗料や吹き付け材の上塗りが可能です。 目地周辺への汚染がほとんどありません。 体積収縮がほとんどありません。 低温時の押出し性に優れ、耐候性も良好です。 ノンホルムアルデヒドです。
用途サッシ廻り、モルタルやコンクリートのき裂補修、ダクトのジョイントのシール 比重1.39 スランプ流動性0(50℃) ホワイト 伸度(%)最大荷重時:340 押出し性5℃時:8秒23℃時:3秒 加熱減量(%)4 指触乾燥時間(分)23℃時:60 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ 引張強力(N/mm2)50%:0.50最大:1.10 危険物の類別非危険物
1本(320mL)ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

変成シリコーン系はシリコーン系と違い、ほとんどの塗料や吹付け材の上塗りが可能です。 目地周辺への汚染がほとんどありません。 体積収縮がほとんどありません。 低温時の押し出し性に優れ、耐候性も良好です。 耐水性はシリコーン系より劣ります。 イソシアネートフリーです。 日本ブランド 変成シリコーン初 グリーン建材認証SGBC
用途サッシ廻り、モルタルやコンクリートのひび割れ補修、ダクトのジョイントのシール、外壁とボックス類の取り合い 比重1.39 伸び(%)破断時:260(23℃) 引張強度(N/mm2)50%モジュラス:0.48(高モジュラス/HMタイプ)、最大強度:0.81(23℃) タックフリータイム(分)60(23℃) 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆ 適合プライマーP-50(多孔質用)、P-32(非多孔質用)
1本(320mL)ほか
789 税込868
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シャープ化学シャーピー ウレタンPRO
エコ商品
硬化後の発泡がなくタックが少ないので耐汚染性に優れています。耐候性に劣るため、屋外での使用は塗装などの上塗り処理が必要です。ほとんどの塗料や吹付け剤の上塗りが可能です。目地周辺への汚染がほとんどありません。弾力性に富み、耐寒性に優れる。硬化時間は他のシーリング材に比べゆっくりです。
用途プレハブジョイント部のシール。サッシ廻り。パネルジョイント 比重1.4 伸び(%)破断時:820(23℃) 強度最大:1.53(N/mm2) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応 タックフリータイム(時間)約8(23℃)
1本(320mL)
769 税込846
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬化後のゴムが柔らかい低モジュラス(LM)タイプなので、動きの激しいサイディング用途でも、接着面に無理な力が加わらず界面からの剥離を抑えます。 ほとんどの塗料や吹付け材の上塗りが可能です。 目地周辺への汚染がほとんどありません。 体積収縮がほとんどありません。 低モジュラスで目地の動き(収縮)への追従性良好。 低温時の押出し性に優れ、耐候性も良好です。 防カビ剤配合。 イソシアネートフリーです。 日本初 LMタイプ変成シリコーンでグリーン建材認証SGBC
用途外壁サイディングの目地(窯業系サイディング、ALC板、PC板)、ひび割れの充填 比重1.39 伸び(%)破断時:760(23℃) 引張強度(N/mm2)50%モジュラス:0.14(低モジュラス/LMタイプ)、最大強度:0.95(23℃) タックフリータイム(分)60(23℃) 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆ 適合プライマーP-50
1本(320mL)ほか
849 税込934
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

変成シリコーン系はシリコーン系と違い、ほとんどの塗料や吹付け材の上塗りが可能です。 目地周辺への汚染がほとんどありません。 体積収縮がほとんどありません。 低温時の押し出し性に優れ、耐候性も良好です。 耐水性については、シリコーン系より劣ります。 省ゴミタイプのパウチ容器なので使用後のゴミを大幅に削減できます。
用途サッシ廻り、モルタルやコンクリートの亀裂補修、ダクトのジョイントのシール、外壁とボックス類の取り合い 比重1.39 タックフリータイム(分)60(23℃) 引張強度(N/mm2)50%モジュラス:0.48(高モジュラス/HMタイプ)、最大強度:0.81(23℃) 伸び(%)破断時:260(23℃) 適合プライマーP-50(多孔質用)、P-32(非多孔質用) ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
1ケース(330mL×20本)
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シャープ化学ヘンセイシリコーンNB-LM SG600
エコ商品
省ゴミタイプのソーセージ容器で使用後のゴミが1/10に!。 全7色(ベーシックカラー:BS-01~BS-07)の色揃え。窯業系サイディング目地や動きの大きい箇所に最適な。 低モジュラス(LM)タイプです。塗料や吹き付け材の上塗りが可能です。独自のノンブリード配合により。仕上げ塗材への黒ずみや汚染がほとんどありません。耐候性、耐久性が良好で、低温施工性に優れています。防カビ剤配合。美観の長期維持が期待できます。
用途新築・改修 サイディング及びその取り合いの塗装目地。新築・改修 ALC及びその取り合いの塗装目地。各種ボード及びその取り合いの塗装目地。外壁・内装の目地 SDグレー 容量(mL)600 破断伸度(%)(23℃)7 引張強度(N/mm)【23℃】50%モジュラス:0.15(低モジュラス/LMタイプ)、最大強度:0.70 タックフリータイム(分)(23℃)90 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 適合プライマーP-50
1箱(600mL×6本)
7,498 税込8,248
5日以内出荷

シャープ化学ペイントウレタンNEO
エコ商品
可塑剤を使用していないノンブリードタイプなので、ブリードによる塗料汚染がほとんどありません。 低温時の施工性良好。従来のウレタンに比べ肉やせが少ない。 ウレタン系のシーリング材は、耐候性に劣るため屋外で施工される際は上塗り塗装を行ってください。
用途ALC板間およびサッシ廻り目地、RC打ち継ぎ目地、コンクリートのひび割れ補修。 比重1.39 タックフリータイム(時間)約3.5(23℃) 適合プライマーP-50 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(320mL)ほか
769 税込846
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シャープ化学ペイントウレタンNEO SG600
エコ商品
一般カートリッジ約2本分の容量!!。使い切ると小さく潰れます!!。残っても処置すればある程度保存可能!!。可塑剤を使用していないノンブリードタイプなので、。ブリードによる塗料汚染がほとんどありません。低温時の施工性良好。従来のウレタンに比べ肉やせが少ない。ウレタン系のシーリング材は、耐候性に劣るため。屋外で施工される際は上塗り塗装を行ってください。
用途ALC板間およびサッシ廻り目地、RC打ち継ぎ目地、コンクリートのひび割れ補修 ホワイト 容量(mL)600 比重1.39 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 適合プライマーP-50 タックフリータイム(時間)(23℃)3.5
1箱(600mL×6本)
6,998 税込7,698
5日以内出荷