シーリング :「風呂台」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
建築用シリコーンシーリング材は、耐久性、耐候性、接着性などに優れた、弾性シーリング材です。地震や台風による建物の動きに対しても追従する性能を備えるため、超高層ビル、一般住宅、土木工事、クリーンルーム、水槽などの各種目地に幅広く使用されています。 耐久性・耐候性に優れ、紫外線やオゾンによる劣化がほとんどありません。 プライマーを使用することにより、ほとんどの材質に対して高い接着性を実現します。 耐久性、耐候性、接着性に優れているため、気密・防水効果を長期間にわたって発揮します。 耐塩害性に優れることから海岸地域の建造物やプラントなどに使用され、高い耐久性を発揮します。 シーラント4588Nは、防カビ剤が添加されている1成分形オキシム型シリコーンシーリング材です。空気中の湿気と反応して硬化します。カビの発生しやすい箇所の接着、補修に適してします。
用途カビの発生しやすい箇所(台所、浴室、プレハブ冷蔵庫、各種内装目地など) YWG-2 質量(g)392 規格JSIA F☆☆☆☆ 主成分シリコーン 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.33kg RoHS指令(10物質対応)対応 特性防カビ、耐久性、耐候性、接着性、気密性、防水性
1箱(330mL×20本)
42,980 税込47,278
7日以内出荷