シーリング :「指定可燃物」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接着力、耐候性、耐久性、耐寒性、耐熱性に優れています。 プライマーは不要です。
用途モルタル、コンクリートブロック、プレコンなどの目地。 容量(mL)330 質量(g)390 タイプ無酸型 使用温度範囲-60~200℃ 主成分一成分形シリコーンシーラント 比重1.04 引張強度(MPa[kgf/cm2])2.5[25] 硬化時間(時間)24(3mm厚) タックフリータイム(分)15~20 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(330mL)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

硬化物は低モジュラスで弾力性に優れています。硬化後の塗装が可能です。
用途サッシ、ドアの周辺目地。コンクリート、石材、金属など各種材料目地 トラスコ品番552-9795 容量(mL)320 主成分ウレタン樹脂 粘度(Pa・s)800 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量320g
1本
11,980 税込13,178
3日以内出荷

スリーボンドパンドー52C
耐候性・耐熱性良好の商品です。使用可能温度範囲-60~250℃
用途コンクリート、モルタル、プレコン、大理石などの石灰質材料。木材、鉄、アルミサッシなど トラスコ品番546-8959 クリアー 容量(mL)330 種類一液性・一成分無酸型シリコーンシーラント 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量330g
1本
2,898 税込3,188
3日以内出荷

危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本
2,398 税込2,638
4日以内出荷