シーリング :「サイディング 補修 材」の検索結果
関連キーワード
住まいのセキスイがおすすめする健康と環境に配慮した外装用シーリング材です。
紫外線に強く(従来品の2倍)、変色・汚染・ひび割れ・変形などが起こりにくいです。
ALC板、珪カル板などの表面強度の低いものや、伸縮の大きい目地に最適。
低モジュラスのため、柔軟性、伸び、追従性に優れ、内部応力(接着面にかかる力)が小さいです。
窯業系サイディング、ALC、コンクリートと、各種材料との接着性に優れる。
シーリング施工後に、水性系、溶剤系、リシンなどの塗装ができます
用途窯業系サイディング、ALCなどの伸縮・打継ぎ目地のシール。サッシ周りや金属屋根材などの取り合い目地シール。
容量(mL)333
質量(g)500
使用温度範囲(℃)-30~90
JIS規格JIS A5758適合品
主成分変成シリコーンポリマー
危険物の類別非危険物
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。