POSシールの低モジュラスタイプです。
耐候性。追従性が良く、窯業用サイディング・ALC板間など動きの大きな目地に適したシーリング材です。
ノンブリードタイプです。
水性塗料がのります。
防カビ剤配合品です。
用途サイディングの目地シール、ALC板の目地シール、上記部材とサッシ・屋根材との取り合い目地
容量(mL)333
硬化速度【24時間後】5℃/2.0mm、23℃/3.5mm
主成分変成シリコーン樹脂
標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート
指触乾燥時間(分)5℃:1080、23℃:420
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。