802件中 441~480件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリンダーガンの中型パワータイプ ハンドル部の耐久性向上(スライドバーの採用) 1液の変成シリコン、サイディングなど高粘度材料に最適 標準型と比べて射出量は少ないが、握りが軽い! 丸小ネジ採用で、使い込んでもリアカバーがグラつかない! ゴム製ピストンパッキン採用で裏漏れがしにくい ネジ式:作業中に外れない(らくらく700Bはネジ式のみとなっております。) フック式:作業中の中断も楽々(らくらく700Bはフック式のみとなっております。)
危険物の類別非危険物
1丁
13,980 税込15,378
4日以内出荷

シーリング材の共通トナー
危険物の類別非危険物
1個(160g)
359 税込395
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

使い慣れた手動式感覚の電動コーキングガンセット
用途充電式電動コーキングガン セット内容本体、7.2V充電池1.4Ah、キャリーケース、充電用ACアダプタ、エレキテル用ピストン 電圧DC7.2V 適合サイズコーキング材:330ml 最大出力4500N アズワン品番64-8467-88 危険物の類別非危険物
1台
36,980 税込40,678
8日以内出荷

取り出し口の改良により使用量に応じフタ開けを工夫出来ます。バラ入れ、テーピングなしのため取り出しが簡単。箱入れのため、余った材料を破損することなく保管出来ます。パッケージの三方にサイズの表示があるため在庫保管に便利。
材質発泡ポリエチレンフォーム 長さ(mm)1000 形状角形 危険物の類別非危険物 ノリ有無のり付き
1ケース(100本)
9,998 税込10,998
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

取り出し口の改良により使用量に応じフタ開けを工夫出来ます。バラ入れ、テーピングなしのため取り出しが簡単。箱入れのため、余った材料を破損することなく保管出来ます。パッケージの三方にサイズの表示があるため在庫保管に便利。
材質発泡ポリエチレンフォーム 長さ(mm)1000 形状角形 危険物の類別非危険物 ノリ有無のり付き
1ケース(100本)
7,998 税込8,798
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

シーカ・ジャパンSC-PS2共用 カラーマスター
外観ペースト状 混合比基剤:硬化剤:カラーマスター=100:18.2:4.0 弾性復元性(%)82 引張応力(N/mm2)23℃/(アルミ)0.1、(モルタル)0.1 押出し性2秒(5℃)、2秒(23℃) 可使時間(時間)23℃/2(1・2・11・12月製造)、3(3・4・9・10月製造)、4(5・6・7・8月製造) 指触乾燥時間(時間)23℃/18(1・2・11・12月製造)、18(3・4・9・10月製造)、24(5・6・7・8月製造) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1個(155g)
999 税込1,099
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

WAKI(和気産業)コーキングガン
屋外に長時間放置すると太陽光線により熱せられ高温になったり、錆の発生を招きますご使用に際して手袋をご使用下さい
材質スチール 危険物の類別非危険物
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

フローリングの補修時に表面を平らに仕上げます。 砥石で削ればいつまでもシャープに刃先を保てます。
材質ガラス粉末入りナイロン エスコ品番EA934SB-19 寸法(mm)104×50×17 危険物の類別非危険物
1個
750 税込825
当日出荷

シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PB-15 形状丸形 直径(Φmm)15 長さ(m)10 適合目地幅(mm)12~13 直径(Φmm)×長さ(m)15×10 危険物の類別非危険物
1個
950 税込1,045
当日出荷

シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PA-8 形状丸形 直径(Φmm)8 長さ(m)200 適合目地幅(mm)5~7 直径(Φmm)×長さ(m)8×200 危険物の類別非危険物
1個
4,580 税込5,038
翌日出荷

シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PA-6 形状丸形 直径(Φmm)6 長さ(m)250 適合目地幅(mm)4~5 直径(Φmm)×長さ(m)6×250 危険物の類別非危険物
1個
4,280 税込4,708
翌日出荷

シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PA-20 形状丸形 直径(Φmm)20 長さ(m)60 適合目地幅(mm)14~17 直径(Φmm)×長さ(m)20×60 危険物の類別非危険物
1個
5,870 税込6,457
翌日出荷

シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PA-13 形状丸形 直径(Φmm)13 長さ(m)150 適合目地幅(mm)11~12 直径(Φmm)×長さ(m)13×150 危険物の類別非危険物
1個
5,570 税込6,127
翌日出荷

液状ガスケット。 脱オキシムタイプ。 シリコンシール剤。 ガラス、金属、プラスチックによくつきます。
ホワイト エスコ品番EA930M-1B 耐熱温度(℃)-50~200 危険物の類別非危険物
1個
21,600 税込23,760
翌日出荷

エスコ品番EA930AL-3 危険物の類別非危険物
1個
1,040 税込1,144
翌日出荷

エスコ品番EA930AL-2 危険物の類別非危険物
1個
1,040 税込1,144
8日以内出荷

サンスタートナー
主剤と硬化剤に対して着色します。
適合ペンギンシール MS2500(2成分形変成シリコーン)専用トナー
1袋(200g)
499 税込549
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐久性区分8020適合 低モジュラスタイプ耐候 ほとんどの塗料に対して汚染性、付着性に優れたノンブリードタイプ 鉛化合物非含有
用途塗装目地専用、RC・モルタル目地、ALC目地、サッシ回り目地 成分2成分形ポリウレタン 密度0.97 外観基剤/微黄色透明液体、硬化剤/白色ペースト状、トナー/- 有効期間6ヶ月(25℃以下貯蔵) 耐久性8020適合 タックフリータイム(分)480(20℃) 弾性復元性(%)85 押出し性(5℃)s5 危険物の類別非危険物 混合比(基剤:硬化剤)25:100 引張応力(N/mm2)アルミニウム板/0.1(23℃)、0.2(-20℃)、モルタル板/0.1(23℃)、0.2(-20℃)、ガラス板/-(23℃)、-(20℃) 体積損失(%)9
1箱(6L×2缶)
8,998 税込9,898
6日以内出荷

シリンダーガンの大容量ハイパワータイプ。 ハンドル部の耐久性向上(スライドバーの採用) 高粘度材(サイディング用缶入1液材等)に最適。 1回の握りで27mLの射出量。握りは軽いが、射出量は少ない(らくらく65S/65Mとの比較) ゴム製ピストンパッキンで吸込みがスムーズ。ゴム製ピストンパッキンで裏漏れがしにくい。 バックレバーはフック式のみ。
容量(mL)750 仕様27mL/1握り 付属品プラスチックノズル(コーン)5本、太口鉄製ノズル1本、グリス(チューブ入)1本 長さ(mm)250 全長(mm)380 質量(kg)1.2 内径(Φmm)65 ハンドル強力型 危険物の類別非危険物
1丁
18,980 税込20,878
翌々日出荷

耐久性・耐候性・接着性に優れているため、高い防水性能を持っています。 プライマーを使用することにより、様々な材質によく接着します。 1成分型なので専用のカートリッジ用ガンですぐに施工が可能です。 作業性は季節を問わず安定しています。
ブラック トラスコ品番470-9926 質量(g)385 使用温度範囲(℃)-40~150 主成分シリコーン 危険物の類別指定可燃物
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1セット(10本)
10,980 税込12,078
11日以内出荷

危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1セット(10本)
15,980 税込17,578
6日以内出荷

危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1セット(25本)
40,980 税込45,078
6日以内出荷

オート化学工業オートン101NB ホワイト
危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1セット(10本)
9,998 税込10,998
6日以内出荷

トラスコ品番132-7414 容量(mL)333 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1セット(10本)
8,998 税込9,898
3日以内出荷

トラスコ品番132-5873 容量(mL)333 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1セット(10本)
8,998 税込9,898
翌々日出荷

トラスコ品番132-7416 容量(mL)333 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1セット(10本)
8,998 税込9,898
翌々日出荷

気密性。塗装不可。表面皮膜型(内部不硬化)
用途屋根・壁面の雨もれと気密対策 グレー 成分油性系 規格(JSIA)F★★★★ 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ 危険等級 原材料油性系 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量330mL 危険物の性状非水溶性
1本(330mL)
589 税込648
当日出荷

チューブの折れ曲がりが無く、最後まできれいに安定吐出を実現します。簡単・確実なチューブワンタッチ装着を実現します。
用途チューブ用。 材質ホルダ部/アルミ、キャップ部/樹脂 トラスコ品番465-9791 摘要東レ・ダウコーニング、スリーボンド用 質量(g)415 ねじ規格W9/16 危険物の類別非危険物
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

塗装材を汚染させない。 硬化後の体積損失(やせ)が少ない。 接着性にすぐれジョイント部の破断、剥離が少ない。 気密性が高く、防水効果にすぐれている。 特殊配合で塗装材を汚染させる原因となる成分を取り除き硬化後の体積損失(ヤセ)を極めて少なくさせた理想的なシーリング材です。 【被塗装性(付着・汚染)】弾性リシン:○、水性系塗料:○、溶剤系エナメル塗料:△(バリアープライマーを使用すれば可)、単層弾性:○、複層弾性:○、2成分系アクリルウレタン塗料:○、水性ウレタン系塗料:○、水性シリコン系塗料:○、合成樹脂調合ペイント:○、フタル酸樹脂エナメル:○
用途窯業系無塗装板の目地シール。 ALC、PC板の目地シール。 モルタル、コンクリートのクラック補修。 防水シートの端末処理、立ちあがり部のシール。 屋根瓦のシール。 色調ホワイト 成分1成分形ポリウレタン系 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量3.2L 危険物の性状非水溶性
1箱(320mL×10本)
5,998 税込6,598
7日以内出荷

1台
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性、耐候性に優れています。
用途ガラス、サッシ、金属、モルタル、石材、プラスチックに グレー エスコ品番EA930AG-3 使用温度範囲(℃)‐40~130 危険物の類別非危険物
1個
955 税込1,051
当日出荷

SC-AU7専用トナー
用途主用途:RC・ ALC目地、PC板間目地、建具回り目地 危険物の類別非危険物
1個(190g)
539 税込593
5日以内出荷

ヤヨイ化学アースコーク
床材のすき間や、パイプ・柱廻りなど様々な箇所に使用できます。アースコークならではの性能が抜群の作業性と、今までにない仕上がりを実現。皮膜のベトつきがないのでホコリが付きにくくキレイに仕上ります。乾燥が早く、ヤセが少ないので作業がラクです。乾燥後の光沢がないので塗布箇所が目立ちません。
用途内装床材の補修全般用コーキング剤 種別床用コーキング剤 ECライトアイボリー 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1個(200g)
2,198 税込2,418
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)充電シーリングガン グレー
RoHS
機能2段ラックピニオン方式/後ダレ防止機構付/押出調整5段階/残量表示 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(1.17MB) 押出力(kN[kgf])2.45
1台
59,980 税込65,978
5日以内出荷

純正フロントキャップ用プラスチックノズル。外ネジのノズルです。柔らかいので好きな場所でカットできます。
トラスコ品番654-4686 材質プラスチック 危険物の類別非危険物
1袋(10個)
1,298 税込1,428
当日出荷

●素早い常温硬化 (指触乾燥時間;1時間/20℃) と季節や温度に左右されない使いやすを持った1成分形変成シリコーン系シーリング材です。 ●被着体を選ばない高い接着性、非汚染性など・・・耐久性に優れたシーリング材です。 ●給水用硬質塩ビ管・継手回りシール推奨品です。
用途●塩ビ鋼板・カラートタンなど各種屋根材のシール。 ●屋根と壁材、板金と建材の取合い部、重ね部のシール。 ●外壁と配管取付、ダクト回りなどのシール。 ●防水シートの端末処理や立上り部などのシール等に。 ●車両などの重ね部、継ぎ目などのシール。 ●機械、電車部品の接続部などのシール材としても。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1ケース(320mL×10本)
8,294 税込9,123
6日以内出荷

窯業系サイディングボードに最適な応力緩和2成分形タイプ
危険物の類別非危険物
1セット(4L)
4,898 税込5,388
4日以内出荷

低モジュラスタイプ サイディング目地特有のムーブメントへの追従性に優れる。 仕上げ塗材の適用が可能 各種サイディング色に対応
用途窯業系サイディング目地・RC、モルタル目地・ALC目地 成分1成分形変成シリコーン系ノンブリードタイプ 適合US-3 密度1.45 外観ペースト状 有効期間12ヶ月(25℃以下貯蔵) 押出し性(5℃)s4 危険物の類別非危険物 タックフリータイム(時間)3~5(20℃) 硬化速度(日)5℃:15、23℃:4(5mm厚完全硬化)
1本(320mL)
959 税込1,055
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンスターDSスプレー
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(480mL)
2,898 税込3,188
4日以内出荷