セメント/アスファルト :「上塗り材」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
高伸縮性
接着性:湿潤したコンクリート、モルタルや鋼、鋳鉄に強力に接着
耐食性:耐酸性、耐アルカリ性などに優れています
施工性:各季節の温度条件において、コーキングガン、ヘラ共に作業性は良好でダレが生じません
上塗り材の適合性:エポキシはもちろんアクリル、ウレタンなど各種上塗り材が密着します
用途各種コンクリート構造物の目地充填及び亀裂補修:上下水道施設、下水道施設、し尿処理施設、工業用水槽、プール、各種ピット、導水路、排水路、下水道暗渠、トンネル、橋梁、各種セグメント、ヒューム管、防波堤、防潮堤、防液提、建築内外壁
セット内容(主剤5kg+硬化剤5kg)×2セット
危険物の類別非危険物
塗布型浸透性防水剤の概念を新たにした画期的な防水剤
防水効果が高く、耐久性に優れています
アルカリ分の析出が少なく、上塗り加工が容易
機械的強度に極めて優れています
コンクリート構造物の乾燥面に施工できます
水養生は必要ありません
安全性・作業性に優れています
用途建築関係:地下壁/基礎/受水槽/各種ピット/工場施設など、土木関係:各種ずい道覆工面/地下鉄/各種ピットなど、上下水道施設:浄水場/下水処理場/し尿処理場など、その他:塩害保護を必要とするコンクリート構造物→海岸線の橋梁/高速道路/高架鉄道など
危険物の類別非危険物
1箱(18kg)
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。