シリコンテープ(自己融着タイプ)Performance Tool4日以内出荷
自己融着シリコンテープです。配管・ホースの漏れ防止、柄やハンドルなどのグリップ、緩衝材、断熱材として。
厚さ(mm)0.5長さ(m)3使用温度範囲(℃)-101~260テープ幅(mm)25.4時間【完全融着】約24時間危険物の類別非危険物
『接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります
ミニメルター10αホーシン(HOSHIN)税込¥769,780¥699,800
GVポンプユニットAUTONICS(オートニクス)税込¥142,780¥129,800