商品豆知識
配合比は1:3(重量比)の理想的な配合です。汎用性が高く、作業性にとても優れています。水を混ぜるだけで使用できます。
用途左官工事、ブロック工事、ALC工事、サッシ工事など、設備工事や様々な左官工事に使用可能
厚さ(mm)標準施工厚:10
使用量(1立米)77袋
危険物の類別非危険物
施工面積(m2)約1.30/袋
1袋(25kg)
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
天然石の美しさと伝統の左官技術を再現。水洗い不要で鮮やかな仕上がり。室内、室外どちらも施工可能です。
用途エントランス・アプローチ・玄関・ガレージ・テラス・屋上・店舗・遊歩道など。水洗いが不要です。スポンジで拭き取るだけで仕上がります。今まで施工できなかった室内にも施工を可能としました。既調合(プレミックスタイプ)で面倒な現場での調合作業は不要です。専用種石も最適なザイズと割合に配合済みで均一で美しく仕上がります。専用特殊セメントで施工時間も大幅に短縮、洗出しで翌日開放を可能にしました。店舗工事・リフォーム案件など時間的に余裕がない工事にもとても最適です。施工で発生する汚泥水の回収も簡単確実にでき周辺を汚すこともなく環境にも優しく安心です。◎扱いやすい1m2セットで無駄なく経済的。在庫管理も簡単にできます。
セット内容専用種石1袋、専用モルタル1袋、専用下塗剤1袋、取扱説明書1部
質量(kg/セット)30
危険物の類別非危険物
関連資料(0.58MB)
施工面積(m2)1
混水量(L/袋)約3.2~3.6
塗布厚さ(mm)13
砂入りセメントのため、水を加えるだけで簡単に施工でき、60分で実用強度発現し、次工程にかかれます。
用途緊急を要する左官工事全般、屋外壁の補修、玄関や床面の補修
危険物の類別非危険物
砂入りセメントのため、水を加えるだけで簡単に施工でき、30分で実用強度発現し、次工程にかかれます。
用途緊急を要する左官工事全般、屋外壁の補修、玄関や床面の補修
危険物の類別非危険物
1袋(4kg)
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
砂入りセメントのため、水を混ぜるだけで使用可能。普通セメントの3日強度が24時間で得られます。
用途左官工事全般、屋外壁の補修、玄関などの床面工事、コンクリート二次製品の補修に
危険物の類別非危険物
砂入りセメントのため、水を加えるだけで簡単に施工できます。
用途左官工事全般、屋外壁の補修、玄関や駐車場の床面補修、コンクリート二次製品の補修に
危険物の類別非危険物
砂入りセメントのため、水を加えるだけで簡単に施工できます。
用途左官工事全般、屋外壁の補修、玄関や駐車場の床面補修、コンクリート二次製品の補修に
危険物の類別非危険物
1袋(4kg)
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。