セメント/アスファルト :「石灰」の検索結果
パテ/セメントは、建築物の補強・補修に使われる補修材です。主に外壁、タイルの目地、配管、建具を対象とした塗装工事や設備工事に広く使われています。パテは粘土状で適度な硬さがあり、硬化後には防水効果を持つのが特徴です。金属補修用のパテは農機具や自動車、機械設備の補修に使えます。セメントは広い面積の補修に便利です。耐火性のあるものや防水性の高いものなど、さまざまな種類があります。簡単に作業をしたい場合は、砂利が不要で水を加えるだけでセメント補修ができる製品がおすすめです。
関連キーワード
商品豆知識
路面標示が光って見える路面標示塗料用ガラスビーズ
用途工場、倉庫、駐車場などの路面標示塗料の夜間視認性アップに。
主な用途駐車場、倉庫、工場、ガラス
材質ソーダ石灰ガラス
比重2.5
使用の目安1mあたり31g
関連規格JISR33011号
屈折率1.5nd
危険物の類別非危険物
粒径(mm)0.850~0.106
1缶(25kg)
¥8,698
税込¥9,568
3日以内出荷
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。