絞り込み
ブランド
  • マノール
  • モノタロウ(2)
  • 家庭化学(85)
  • 菊水化学工業(57)
  • トーヨーマテラン(37)
  • ホームテイスト(31)
  • サンホーム(30)
  • マツモト産業(29)
  • エスコ(25)
  • AOI(22)
  • アサヒペン(20)
  • 日本化成(19)
  • ヤブ原産業(17)
  • 日本ジッコウ(16)
  • オバナヤ・セメンテックス(16)
  • コニシ(14)
  • ホーシン(HOSHIN)(13)
  • タイムケミカル(12)
  • 陽光物産(11)
  • 太平洋マテリアル(11)
特性
  • さび止め(1)
  • 速乾(1)
  • 防水・耐水(1)
  • 色イエロー系(7)
  • 色グリーン系(2)
  • 色グレー系(4)
  • 色ブラック系(1)
  • 色ブルー系(1)
  • 色ホワイト系(10)
  • 色レッド系(1)
硬化時間
  • 1~2時間(6)
  • 3~4時間(1)
  • 5分以内(2)
  • 15分以内(1)
  • 30分以内(1)
  • 60分以内(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月16日(月)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マノール急結剤 マノールマノール急結剤マノール(1件のレビュー)
889税込978
1缶(1kg)ほか
当日出荷から7日以内出荷
セメントの凝結・硬化を促進し、急硬作用によって早期のセッティングが可能です。硬化時間は添加量によって調節できます。湧水・漏水の強い水圧に対抗して、瞬時に止水の目的を達します。セメントと急結剤の化学反応により、硬化後は海水に対する耐久性を増加します。鉄材等を腐食することはありません。セメント混入後、僅かな時間流動性があり、その後、急激に硬化反応します。
用途地下構造物、トンネル、水路の止水・充填ヒューム管、セグメント、側溝、舗道、ブロックの施工・補修護岸工事、その他緊急施工緑色液体pH12.2主成分ケイ酸ナトリウム比重1.35危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
マノール水溶性万能剥離剤 マノールマノール水溶性万能剥離剤マノール
5,998税込6,598
1缶(4L)ほか
当日出荷
土木工事や各種コンクリート用の型枠剥離剤です。剥離効果が高く、仕上材料の接着性を損なわない剥離剤です。ハケ・ローラー・噴霧器などで薄く均一にムラのないように塗布してください。木製型枠には、水で10倍液(原液1:水9)にして塗布します。鋼製及び特殊型枠には、水で5倍液(原液1:水4)にして塗布します。各種型枠に使用できます。水希釈系剥離剤なので、希釈後は引火性・揮発性がなく安全です。水溶性のため油膜が残らず、ピンホール発生の低減とともに各種仕上材の接着性を損ないません。
用途コンクリート型枠の脱型防錆効果による型枠・設備維持など希釈倍率木製型枠/10倍(原液1:水9)、鋼製及び特殊型枠/5倍(原液1:水4)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性
マノール接着剤 マノールマノール接着剤マノール
3,698税込4,068
1缶(4kg)ほか
当日出荷から7日以内出荷
特殊合成樹脂を主成分としたノロ湿潤タイプです。接着ノロは、新旧接着面にセメントと同質化した強靭な層を形成し、密着させます。モルタルの保水性が良く、作業性にすぐれ、乾燥による収縮亀裂を防ぎます。
用途コンクリート打継ぎ部、タイル圧着下地、人造石、石材の貼り付け各種モルタルの打継ぎなど緑色液体主成分ポリビニルアルコール比重1.01危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
マノール防水剤 マノールマノール防水剤マノール(2件のレビュー)
939税込1,033
1缶(1kg)ほか
当日出荷
セメント粒子に防水性を与えて、吸水性を減少させます。適量の空気を連行し、分散性とワーカビリティを向上させます。セメントの可溶性物質と結合して、防水効果を発揮し、耐久性を高めます。無塩化で鉄材を腐食することがありません。
用途防水モルタル、二次製品、各種既調合モルタル屋上、ベランダ、内外壁、スラブ、地下室、水槽、ピット、サッシ詰、吹付塗工液体・乳白色成分重合油アルミニウムpH9.5比重1.00安全性無塩化危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ノンエフロ1.5 マノールノンエフロ1.5マノール
2,398税込2,638
1缶(4kg)ほか
当日出荷から8日以内出荷
セメント硬化体の白華現象を抑制します。無塩化で鉄材を腐食させません。防水性能付与の相乗効果も期待できます。混和型の添加剤で施工が容易です。
用途一般左官モルタル、目地モルタルの白華抑制コンクリート二次製品の製造時における白華抑制インターロッキング製造時における白華抑制液体・乳白色pH9.5主成分脂肪酸アルミニウム危険物の類別非危険物
マノール防凍剤SS マノールマノール防凍剤SSマノール
8,698税込9,568
1缶(18kg)ほか
6日以内出荷
練水に氷点降下作用を与えて不凍性にし、凍害を防止します。セメントの加水分解を促進し、反応熱を大きくして凝結硬化を早めます。塩化物を全く含有しない完全無塩化なので、鉄材腐食の心配がありません。
用途モルタル・コンクリートの凍害防止用モルタル・コンクリートの硬化促進作用淡黄色液体主成分亜硝酸化合物比重1.22危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ドクター1 ハード マノールドクター1 ハードマノール
6,398税込7,038
1袋(20kg)
当日出荷
カチオン性再乳化形粉末樹脂が既調合されている為、水で練るだけで施工でき、高い接着力を発揮します。特殊プレミックスモルタルの為、秋期~冬期において気温0℃まで対応可能です。既調合品の為、品質が安定しており、規定量の水で混練りすることにより、諸物性に優れたカチオン性ポリマーセメントモルタルとなります。
用途欠損部・断面修復・床面補修高強度コンクリートの補修仕様オールシーズンタイプ、ファイバー入り、カチオン性再乳化形粉末樹脂一材型タイプ重骨タイプ危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布厚さ(mm)5~60
アーローQエース マノールアーローQエースマノール
9,998税込10,998
1缶(20kg)
当日出荷から9日以内出荷
急速反応性の既調合特殊セメントで、水で練るだけで凝結硬化します。凝結硬化と同時に急速に強度が増大し、長期強度も抜群です。接着力、防水性、耐水圧性に優れています。収縮が極めて少ないです。鉄筋などの金属の腐蝕性がありません。有害成分がなく安全です。
用途コンクリート構造物の止水工事(トンネル、地下構造物、地下鉄、上下水道、水槽、ピット、ジャンカ、打継ぎ部等の止水、充填)コンクリート製品欠損部の補修・施工(ヒューム管、パイル、ポール、セグメント、側溝、プロック等二次製品の各種補修、施工)金属器具類の固着(アンカーボルト、フェンス、門扉等金属製品の早期取付け固着)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
アクリット (カチオン系) マノールアクリット (カチオン系)マノール
6,998税込7,698
1缶(4kg)ほか
当日出荷から9日以内出荷
モルタルに混入及び下地に塗布することにより、優れた接着力を発揮します。透水性、乾燥収縮を減少し、防水性を発揮します。中性化防止、遮塩性、防錆性に優れています。保水性に優れ、ドライアウトを防止します。
用途混入工法〔モルタル改質・防水・接着増強剤〕不陸調整、打継ぎ、豆板部、クラック補修、サッシ詰めモルタル、ALC板表面調整、打放しコンクリート表面調整、タイル下地モルタル、床・壁下地調整塗布工法〔下地吸水調整材(プライマー)〕モルタル接着増強剤乳白色液体成分アクリルエマルジョンpH7.0比重1.02固形分0.45危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
粉末コテアップ マノール粉末コテアップマノール(1件のレビュー)
429税込472
1袋(500g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
セメントモルタルの硬化を促進します。コテの仕上げ押さえまでの時間を大幅に短縮します。無塩化ですので塩分による鉄筋の腐食がありません。ブリージング水(浮水)が減少します。強度がアップします。
成分無機質系化合物危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
両用型枠剥離剤 マノール両用型枠剥離剤マノール
6,298税込6,928
1缶(4L)ほか
当日出荷から10日以内出荷
コンクリート型枠専用の剥離剤です。特長は、1.剥離効果が高く2.仕上げ材料の接着性を損なわない3.型枠の破損防止4.防錆防腐効果5.反復使用による能率向上など、それぞれ高性能離型を可能とします。[適応型枠の種類]鋼製型枠、プラスチック型枠、木製型枠、合板型枠、発泡スチロール型枠[塗布の方法]ハケ、ローラー、モップ、噴霧器などで均一にムラのないように塗布してください。[塗布面積]木製型枠:約320~400m2鋼製型枠:約560~800m2
用途コンクリート型枠の剥離剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
インスタントジェットモルタル マノールインスタントジェットモルタルマノール
5,998税込6,598
1袋(20kg)
当日出荷から7日以内出荷
水で練るだけ!簡単です。あらゆる用途に使用できる既調合タイプ。現場での骨材混入の手間が省けます。速硬タイプで硬化時間が選べます。コンクリート配合も可能です。(現場にて砂利混入)汎用緊急補修等に適してます。
危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
マノール 防水剤 マノールマノール 防水剤マノール
2,798税込3,078
1缶(4kg)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
地下室、水槽、屋上その他、防水・防湿を必要とする個所のセメントモルタルに混和し、防水工法によって施工すれば、防水・防湿効果を発揮します無塩化で、鉄材を腐食することがありません防水性を高めたい場合は、セメント重量の5%位までの範囲で増量してください
用途セメント混和剤成分重合油アルミニウム乳白色使用量セメント重量の2%危険物の類別非危険物特性防水
マノール防凍剤 マノールマノール防凍剤マノール(2件のレビュー)
5,598税込6,158
1缶(18kg)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
練水に氷点降下作用を与えて不凍性にし、凍害を防止します。セメントの加水分解を促進し、反応熱を大きくして凝結硬化を早めます。セメントの初期強度を促進し、長期に渡っても増強します。
用途セメント・モルタルの凍害防止用セメント・モルタルの硬化促進作用淡赤色液体主成分塩化カルシウム比重1.22危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
シラン系水性浸透性撥水剤「水性ニューコンコートeco」 マノールシラン系水性浸透性撥水剤「水性ニューコンコートeco」マノール
7,998税込8,798
1缶(2kg)ほか
7日以内出荷から8日以内出荷
原液塗布型のシラン系の浸透性撥水材(吸水防止材)です。コンクリートやブロック等の吸水性のある材料に塗布することで優れた撥水性(吸水防止性)を発揮します。また、汚れがつきにくくなりますので、防汚性にも期待ができます。水性の為、環境にやさしく、安全性の高いエマルジョンタイプです。浸透性の為、施工後に濡れ色が残りません。優れた撥水効果により、躯体の劣化、汚染、白華を抑制します。【適応下地】:打放しコンクリート、モルタル、セメント二次製品など→標準塗布量:0.18~0.22kg/m2(壁面)、0.25~0.30kg/m2(平面)【適応下地】:吸い込みが大きな下地 ALC、ブロック、レンガなど→標準塗布量:0.25~0.30kg/m2(壁面)
用途コンクリート、モルタルの撥水に危険物の類別非危険物
マノール防錆剤AS マノールマノール防錆剤ASマノール
4,998税込5,498
1缶(240g)ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
錆を黒色被膜に転換させ、強力な防錆力を発揮します。水性の為、作業性が良く、取扱いが容易です。前処理が簡単です(第3種ケレン程度で結構です。)塗布乾燥が早く(約40~60分※20℃)、次工程までの工期短縮が可能です。
用途補修工事における鉄筋・鉄骨の防錆プライマー硬化時間(分)40~60危険物の類別非危険物特性さび止め、速乾標準塗布量(g/m2)150
タイト・グラスター マノールタイト・グラスターマノール
6,998税込7,698
1袋(25kg)
6日以内出荷
タイト・グラスターはプレミックスの超速硬無収縮グラウト材です。収縮が無く流動性に優れており、早期に高強度が得られます。20分~30分で硬化し、60分で実用強度が得られる為、早期の開放が可能です。2時間で20N/mm2を超え、28日で日本下水道事業団の45N/mm2をクリアする高強度です。ブリージングがなく流動性が高いので僅かな隙間への充填が可能です。ファイバーが混入されている為、クラックの発生が低減されます。
用途マンホール嵩上げ改修、フェンスや手摺り・門扉の基礎、ポール・支柱の固定、管工事の充填・固着、復旧工事・補修工事、各種緊急工事セメント色仕様プレミックス粉体危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ドクターQ リペアー マノールドクターQ リペアーマノール
1,498税込1,648
1袋(2kg)ほか
翌々日出荷から8日以内出荷
カチオン性のアクリル粉末樹脂を使用した樹脂一材型の速硬性補修材です。スポンジ、ヘラで施工するだけで簡単にヘアークラックを隠すことができます。速硬性の下地調整材としても使用できます。
用途ヘアークラック、ピンホール補修不陸調整、薄塗り仕上げ硬化時間(分)約50危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
アーローQ マノールアーローQマノール
9,398税込10,338
1箱(18kg)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
アーローQは超速硬性の無機化合物粉体で、水を加えて練りまぜるだけで、急速硬化する瞬結セメントです。アーローQは収縮が極めて少なく、接着性、防水性に優れ、止水、充等の工事に最適です。急速反応性の既調合特殊セメントで、水で練るだけで凝結硬化します。凝結硬化と同時に急速に強度が増大し、長期強度も抜群です。接着力、防水性、耐水圧性に優れています。収縮が極めて少ないです。鉄筋などの金属の腐蝕性がありません。有害成分がなく安全です。
用途コンクリート構造物の止水工事(トンネル、地下構造物、地下鉄、上下水道、水槽、ピット、ジャンカ、打継ぎ部等の止水及び充填)金属器具類の固着(アンカーボルト、フェンス、門扉等金属製品の早期取付け固着)仕様止水・充填用危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
マノール防凍剤NAC 粉末タイプ マノールマノール防凍剤NAC 粉末タイプマノール
6,798税込7,478
1袋(9kg)ほか
5日以内出荷
ナトリウム・カリウム等、一切含有しない無アルカリタイプです。白色粉末タイプの完全無塩化ですから、鉄材の腐食がありません。コンクリート中の鉄筋表面に保護皮膜く不動態皮膜を形成して防錆作用を発揮します。氷点降下作用によって練り水を不凍性にし、凍害を防止します。モルタル、コンクリートの水和反応を促進して初期強度を高めます。保温、加温養生設備費が節減できるので経済的です。
用途モルタル・コンクリートの凍害防止用モルタル・コンクリートの硬化促進作用白色・粉末pH11.0±1.0主成分無塩化無機化合物比重(カサ比重)1.05以下危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
スピーディモルタル マノールスピーディモルタルマノール
5,198税込5,718
1袋(10kg)ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
水で練るだけの砂入りプレミックス速硬モルタルです。施工完了後、約1時間で歩行が可能です。樹脂で練ることにより、速硬性の樹脂モルタルになります。
用途各種緊急工事、フェンス・門扉などの充填や固定レンガ、ブロック積みなどのモルタルにセメント色仕様砂入り危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
マノール カチオンフィラー マノールマノール カチオンフィラーマノール
6,798税込7,478
1袋(20kg)
8日以内出荷
JIS-A-6916セメント系下地調整材2種(C-2)の性能試験に合格しており、カチオン性再乳化粉末樹脂の効果で各種下地に強力な接着力を発揮します。再乳化粉末樹脂を配合した一材型ですので、水で練るだけで容易に使用できます。耐水性に優れていますので防水・防湿箇所にも有効です。
用途塗装・タイル・防水工事における新設及び改修用下地調整材コンクリート、モルタル、PC、ALCの補修危険物の類別非危険物施工面積(m2)(コテ塗り)約13~13.5(1mm厚)、(刷毛・ローラー)約30(0.5mm厚)
マノール防凍剤NAC 液状タイプ マノールマノール防凍剤NAC 液状タイプマノール
4,898税込5,388
1缶(4L)ほか
4日以内出荷
ナトリウム・カリウム等、一切含有しない無アルカリです。塩化物を一切含有しないので鉄材腐食の心配がありません。コンクリート中の金属表面に不働態皮膜を成形し、腐食を抑制・防せい作用を有します。セメントの硬化を促進し、初期強度を速めます。氷点降下作用により練り水を不凍性にし、凍害を防止します。
用途モルタル・コンクリートの凍害防止用モルタル・コンクリートの硬化促進作用危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ドクター1 スーパーライト マノールドクター1 スーパーライトマノール
6,298税込6,928
1袋(10kg)
当日出荷
カチオン性再乳化形粉末樹脂が既調合されている為、水で練るだけで施工でき、高い接着力を発揮します。特殊プレミックスモルタルの為、秋期~冬期において気温0℃まで対応可能です。既調合品の為、品質が安定しており、規定量の水で混練りすることにより、諸物性に優れたカチオン性ポリマーセメントモルタルとなります。
用途天井・壁面部欠損補修仕様オールシーズンタイプ、ファイバー入り、カチオン性再乳化形粉末樹脂一材型タイプ超軽量タイプ危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布厚さ(mm)0~60
Pコン補修用モルタル マノールPコン補修用モルタルマノール
9,198税込10,118
1箱(5kg×4袋)
翌日出荷
マノールPコン補修用モルタルは、Pコン・木コンの穴埋め補修を目的とした速硬・無収縮・防水性を兼ねそなえた再乳化粉末樹脂1材型のポリマーセメントモルタルです。速硬性の為、工期が短縮できます。再乳化粉末樹脂の効果で、防水性があり、かつ強力な接着力を発揮します。保水剤配合の為、作業性に優れます。痩せの無い無収縮タイプです。
用途Pコン(丸セパ)等の穴埋め処理用モルタルコンクリート製品の欠け補修・ピンホール補修各種一般補修等危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
マノールSBR マノールマノールSBRマノール
7,998税込8,798
1缶(4kg)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
リフォーム&リフレッシュ時代といわれる今日、改装・改修・補修工事においてマノールSBRは、接着しにくい下地の接着増強剤として強力な接着力と防水性、耐薬品性、防サビ性及びヒビ割れ防止など優れた性能を発揮する多目的複合セメント混和剤です。各種の下地に強力な接着力物理的特性(曲げ強度、耐摩耗性、耐衝撃性)の向上化学的特性(耐水性、耐薬品性、耐アルカリ性)の向上セメントの中性化を防ぎ、防錆力に優れる収縮を減少させ、ヒビ割れ防止効果防水性に優れ、屋上・地下室・受水槽・下水処理場・農業サイロ等の防水材として有効
乳白色液体仕様(化学的機械的安定性)良好成分スチレンブタジエンラバー系特殊合成ゴムラテックスpH8.0比重1.03危険物の類別非危険物適応下地鉄板、アスファルト、防水ゴムシート、ウレタン、リシン吹付、石綿スレート、合板、モルタル、コンクリート、ALC、陶磁器タイル、発泡スチロール、テラゾーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
エスコート起泡剤 L マノールエスコート起泡剤 Lマノール(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1缶(18kg)
6日以内出荷
各種界面活性剤の特性を応用した、エアーモルタル用起泡剤で、富配合モルタルから貧配合モルタルまで流動性が良く 安定した状態で圧送注入が出来ます。強力な起泡力と、微細な多量の気泡を均一に連行し、安定した流動性を与えます。気泡安定性がすぐれているため、ブリージングがなく、注入打設後の容積変化がありません。広範囲な配合から、任意の強度を選ぶことが出来ます。特に荒目の細骨材を除き、微砂、石粉、陶土等広範囲の細骨材が使用できます。
用途トンネル裏込め注入、空洞の注入充填、タンク底復旧、床の嵩上げ、間仕切、耐火金庫、軽量・弾熱・耐火材としての応用等淡黄色液体pH8.5主成分特殊合成界面活性剤比重1.02危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
マノール急結剤(促進型) マノールマノール急結剤(促進型)マノール
7,398税込8,138
1缶(18kg)ほか
7日以内出荷
セメントの凝結・硬化を促進し、急硬作用によって早期のセッティングが可能です。硬化時間は添加量によって調節できます。湧水・漏水の強い水圧に対抗して、瞬時に止水の目的を達します。セメントと急結剤の化学反応により、硬化後は海水に対する耐久性を増加します。鉄材等を腐食することはありません。セメント混入後、直ちに、急激に硬化反応します。
用途地下構造物、トンネル、水路の止水・充填ヒューム管、セグメント、側溝、舗道、ブロックの施工・補修護岸工事、その他緊急施工青色液体pH11.5主成分ケイ酸ナトリウム比重1.28危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
マノール カチオンセット マノールマノール カチオンセットマノール
8,498税込9,348
1セット(20.5kg)
7日以内出荷
各種の下地に強力な接着力を発揮します。既調合セット品なので高品質で使用が簡単です。耐水性に優れていますので防水・防湿箇所にも有効です。防錆力・中性化防止にも優れています。乾燥による収縮がほとんどなく、ひび割れしにくい。
用途コンクリート、モルタル、ALC、PCの補修。ウレタン、防水シート、アスファルト等防水層の下地調整。陶磁器タイル、ガラス、合板等の被覆接着。鉄板、カラー鉄板面の防錆被覆接着。セット内容粉体17kg、強化液3.5kg主成分(粉体)プレミックス粉体、(接着強化液)力チオンアクリル系工マルジョン適合材(仕上材)コンクリート、モルタル、陶器・磁器質タイル、鉄板・合板、エポキシ樹脂、ウレタン樹脂、複層塗材、大理石等、すべての仕上塗材、塗料危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)約10(1mm厚)
プライマーコートAC マノールプライマーコートACマノール
8,598税込9,458
1缶(4kg)ほか
7日以内出荷
原液使用タイプのアクリル樹脂系多機能浸透プライマーです。粒子が小さい為浸透性に優れ、耐摩耗性も向上します。また、凍結温度が低い、寒冷地で扱い易いプライマーです。液の凍結温度(-2℃~-3℃)が低い為、寒冷地に適した材料となっております。脆弱下地に塗布することで、耐摩耗性の強化や接着力の増加が期待できます。また、硬化したドクター1の表面に塗布することで塩化物の侵入を抑制します。打設したモルタル・コンクリートの浮き水がなくなったタイミングで塗布することで、乾燥収縮を低減し、ひび割れを抑制します。モルタル・コンクリート打設後に塗布することで、コテ押さえや定規ずりの作業性が向上します。【標準使用量(原液使用)】用途:接着増強プライマーの場合 0.15kg/m2(1回塗り)用途:表面浸透強化の場合 0.30kg/m2(1回塗り)用途:乾燥防止被膜養生 020kg/m2(1回塗り)用途:コテ仕上げ補助剤 020kg/m2(1回塗り)
用途プライマーです危険物の類別非危険物
ハイスペックモルタル マノールハイスペックモルタルマノール(3件のレビュー)
15,980税込17,578
1セット(21kg)
8日以内出荷
混和液をセットしているので、現場での水が不要で性能品質が安定しています。カチオン性アクリル樹脂モルタルにより、下地との接着性に優れています。混和液はアクリル性樹脂を使用しているので、耐薬品性・耐候性・凍結融解性能に優れます。収縮がなく、高強度(材令1日で約50N/mm2)です。 施工完了後、短時間(施工完了後15~40分)で交通の開放が可能です。ペール缶入りで長期保管が可能です。
用途各種コンクリート・モルタル部の緊急補修 修繕車乗り入れ部や駐車場など高強度を必要とする箇所の修繕 補修コンクリート製品や周辺部などの躯体との接着力を必要とする箇所の修繕 補修夜間などの緊急補修で即時に交通の開放が必要な箇所可使時間(分)約10(20℃)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布厚さ(mm)5~40(床面)(1回)
タイト・グラスター コテ塗り用 マノールタイト・グラスター コテ塗り用マノール
7,198税込7,918
1袋(25kg)
5日以内出荷
20分で硬化し、60分で実用強度(気温20℃の場合)材令28日で50N/mm2以上の高強度収縮がなく、作業性に優れていますスピード施工、工期短縮に最適
用途既設コンクリート等の床面補修各種基礎や下地調整高強度を必要とする補修箇所各種緊急工事、復旧工事、補修工事セメント色仕様プレミックス粉体危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ドクター1 ライト マノールドクター1 ライトマノール
6,298税込6,928
1袋(15kg)
8日以内出荷
カチオン性再乳化形粉末樹脂が既調合されている為、水で練るだけで施工でき、高い接着力を発揮します。特殊プレミックスモルタルの為、秋期~冬期において気温0℃まで対応可能です。既調合品の為、品質が安定しており、規定量の水で混練りすることにより、諸物性に優れたカチオン性ポリマーセメントモルタルとなります。
用途壁面欠損部補修床面補修(防水下地など)仕様オールシーズンタイプ、ファイバー入り、カチオン性再乳化形粉末樹脂一材型タイプ軽量タイプ危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布厚さ(mm)0~25
ドクターQ 床・厚塗用 マノールドクターQ 床・厚塗用マノール
8,498税込9,348
1袋(20kg)
5日以内出荷から7日以内出荷
硬化が速く、高強度が得られます。常温では、約3時間で歩行が可能です。また、硬化後約4~5時間(20℃の場合)で塗装可能な含水比(5%以下)となります。作業性に優れ、現場管理が容易です。コテ切れが良く施工後の養生も短時間で済みます。品質が安定しており、諸物性に優れています。既調合品の為、品質が安定しており、規定量のアクリットと混練りすることにより、諸物性に優れたカチオン系の速硬性ポリマーセメントモルタルとなります。※ハイパーポリマーAE45ポリマー#1000で混練することでも速硬性ポリマーセメントモルタルとなります。各種工事に広く使用できます。
用途床・壁面厚塗り補修、金属柱固定等比重(硬化体)2.03kg/L危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布厚さ(mm)5~30(床面)(1回)
ドクターQ 補修用 マノールドクターQ 補修用マノール
8,998税込9,898
1袋(20kg)
5日以内出荷
硬化が速く、高強度が得られます。常温では、約3時間で歩行が可能です。また、硬化後約4~5時間(20℃の場合)で塗装可能な含水比(5%以下)となります。作業性に優れ、現場管理が容易です。コテ切れが良く施工後の養生も短時間で済みます。品質が安定しており、諸物性に優れています。既調合品の為、品質が安定しており、規定量のアクリットと混練りすることにより、諸物性に優れたカチオン系の速硬性ポリマーセメントモルタルとなります。※ハイパーポリマーAE45ポリマー#1000で混練することでも速硬性ポリマーセメントモルタルとなります。各種工事に広く使用できます。
用途欠損部補修、不陸調整、ジャンカ・打継ぎ部補修等比重(硬化体)2.0kg/L危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布厚さ(mm)2~15(床面)(1回)
スピーディカットモルタル マノールスピーディカットモルタルマノール
5,698税込6,268
1袋(10kg)ほか
5日以内出荷
速硬性の為、約2時間で開放可能です。粉末樹脂が既調合されている為、水で練るだけの簡単施工です。約10分~15分で硬化し、30分~40分で成形可能です(20℃の場合)。
用途配管工事後の埋め戻し補修、コンクリート壁面の欠け補修、コンクリート二次製品の欠損補修セメント色仕様砂入り、再乳化粉末樹脂配合危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ポリマー3倍液型 マノールポリマー3倍液型マノール
15,980税込17,578
1缶(18kg)ほか
7日以内出荷
固形分 35%のエチレン酢酸ビニル系コーポリマーです。(JIS-A-6203 規格試験品)耐水性、耐アルカリ性、耐候性、密着性、作業性に優れています。塗布・ノロ・薄塗り・混入タイプの高分子エマルジョンです。
用途塗布工法(下地吸水調整材として):内外壁面コンクリート(ハケまたはスプレー塗り)、床面コンクリート(ハケまたはデッキブラシ塗り)混入工法(セメントペースト、樹脂モルタル、薄塗りモルタルとして):セメントペースト(ハケ、ブラシ塗り)、樹脂モルタル(コテ塗り)、薄塗りモルタル(コテしごき塗り)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ハイパーポリマーAE-45 マノールハイパーポリマーAE-45マノール
5,698税込6,268
1缶(4kg)ほか
当日出荷から5日以内出荷
アクリル系エマルジョンの耐久性とEVA系エマルジョンのコテ塗りの作業性の良さを兼ね備えています。下地に塗布及びモルタルに混入することにより、優れた接着力を発揮します。耐吸水性、耐透水性が向上します。耐摩耗性、耐衝撃性が向上します。中性化防止、遮塩性に優れています。
用途塗布工法(吸水調整剤):モルタル接着増強用・セメント系SL材用プライマー混入工法:不陸調整、打ち継ぎ・豆板部・クラック補修、ALC板表面調整、打放しコンクリート表面調整、タイル下地モルタル、床・壁下地調整乳白色液体成分アクリルエステルエチレン酢酸ビニル特殊共重合エマルジョン固形分0.45危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ポリマー#1000 マノールポリマー#1000マノール
18,980税込20,878
1缶(18kg)
6日以内出荷
エチレン酢酸ビニル系コーポリマーです。(JIS-A-6203規格試験品)耐水性、耐アルカリ性、耐候性、密着性、作業性に優れています。塗布・ノロ・薄塗り・混入タイプの高分子エマルジョンです。
用途塗布工法 (下地吸水調整材として)混入工法(セメントベース、樹脂モルタル、薄塗モルタル)として危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
マノール早強剤CF マノールマノール早強剤CFマノール
9,998税込10,998
1缶(20kg)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
セメントの硬化を促進し、凝結時間を無添加に比べ 1/2 程度の時間に短縮します。養生期間の短縮、型枠の早期脱型等、工期短縮が可能です。無塩化の為、鉄材を腐食させるおそれがありません。コテ押えのタイミングを早めることが出来ます。
淡黄色液体仕様塩化物イオン量 0.0%主成分無機系化合物比重1.39~1.43危険物の類別非危険物

接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

セメント/アスファルト