絞り込み
特性
  • さび止め(2)
  • 耐寒(1)
  • 速乾(1)
  • 防水・耐水(1)
色
  • 色イエロー系(7)
  • 色グリーン系(2)
  • 色グレー系(3)
  • 色ブラック系(1)
  • 色ブルー系(1)
  • 色ホワイト系(10)
  • 色レッド系(1)
硬化時間
  • 1~2時間(6)
  • 3~4時間(1)
  • 5分以内(2)
  • 15分以内(1)
  • 30分以内(1)
  • 60分以内(5)
ブランド
  • マノール
  • モノタロウ(2)
  • 家庭化学(84)
  • サンホーム(30)
  • トーヨーマテラン(30)
  • ホームテイスト(30)
  • アサヒペン(19)
  • エスコ(16)
  • 日本化成(16)
  • オバナヤ・セメンテックス(16)
  • コニシ(12)
  • 日本ジッコウ(8)
  • 太平洋マテリアル(7)
  • タイムケミカル(6)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](6)
  • ミラコン(6)
  • ヘルメチック(6)
  • 陽光物産(6)
  • 旭エンジニアリング(5)
  • ロードサポート(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
57件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マノール急結剤 マノール

    マノール急結剤

    マノール(1件のレビュー)
    ¥909~税込¥1,000~
    1缶(1kg)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    セメントの凝結・硬化を促進し、急硬作用によって早期のセッティングが可能です。硬化時間は添加量によって調節できます。湧水・漏水の強い水圧に対抗して、瞬時に止水の目的を達します。セメントと急結剤の化学反応により、硬化後は海水に対する耐久性を増加します。鉄材等を腐食することはありません。セメント混入後、僅かな時間流動性があり、その後、急激に硬化反応します。
    用途地下構造物、トンネル、水路の止水・充填。ヒューム管、セグメント、側溝、舗道、ブロックの施工・補修。護岸工事、その他緊急施工色緑色液体pH12.2主成分ケイ酸ナトリウム比重1.35危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • マノール防水剤 マノール

    マノール防水剤

    マノール(2件のレビュー)
    ¥979~税込¥1,077~
    1缶(1kg)ほか
    当日出荷
    セメント粒子に防水性を与えて、吸水性を減少させます。適量の空気を連行し、分散性とワーカビリティを向上させます。セメントの可溶性物質と結合して、防水効果を発揮し、耐久性を高めます。無塩化で鉄材を腐食することがありません。
    用途防水モルタル、二次製品、各種既調合モルタル。屋上、ベランダ、内外壁、スラブ、地下室、水槽、ピット、サッシ詰、吹付塗工成分重合油アルミニウム色液体・乳白色pH9.5比重1.00安全性無塩化危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • 両用型枠剥離剤 マノール

    両用型枠剥離剤

    マノール
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1缶(4L)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    コンクリート型枠専用の剥離剤です。特長は、1.剥離効果が高く2.仕上げ材料の接着性を損なわない3.型枠の破損防止4.防錆防腐効果5.反復使用による能率向上など、それぞれ高性能離型を可能とします。[適応型枠の種類]。鋼製型枠、プラスチック型枠、木製型枠、合板型枠、発泡スチロール型枠。[塗布の方法]。ハケ、ローラー、モップ、噴霧器などで均一にムラのないように塗布してください。[塗布面積]。木製型枠:約320~400m2。鋼製型枠:約560~800m2
    用途コンクリート型枠の剥離剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • ドクターQ リペアー マノール

    ドクターQ リペアー

    マノール
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1袋(2kg)ほか
    翌々日出荷から8日以内出荷
    カチオン性のアクリル粉末樹脂を使用した樹脂一材型の速硬性補修材です。スポンジ、ヘラで施工するだけで簡単にヘアークラックを隠すことができます。速硬性の下地調整材としても使用できます。
    用途ヘアークラック、ピンホール補修。不陸調整、薄塗り仕上げ硬化時間(分)約50危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • シラン系水性浸透性撥水剤「水性ニューコンコートeco」 マノール

    シラン系水性浸透性撥水剤「水性ニューコンコートeco」

    マノール
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1缶(2kg)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    原液塗布型のシラン系の浸透性撥水材(吸水防止材)です。コンクリートやブロック等の吸水性のある材料に塗布することで優れた撥水性(吸水防止性)を発揮します。また、汚れがつきにくくなりますので、防汚性にも期待ができます。水性の為、環境にやさしく、安全性の高いエマルジョンタイプです。浸透性の為、施工後に濡れ色が残りません。優れた撥水効果により、躯体の劣化、汚染、白華を抑制します。【適応下地】:打放しコンクリート、モルタル、セメント二次製品など。→標準塗布量:0.18~0.22kg/m2(壁面)、0.25~0.30kg/m2(平面)。【適応下地】:吸い込みが大きな下地 ALC、ブロック、レンガなど。→標準塗布量:0.25~0.30kg/m2(壁面)
    用途コンクリート、モルタルの撥水に危険物の類別非危険物
  • アクリット (カチオン系) マノール

    アクリット (カチオン系)

    マノール
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1缶(4kg)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    モルタルに混入及び下地に塗布することにより、優れた接着力を発揮します。透水性、乾燥収縮を減少し、防水性を発揮します。中性化防止、遮塩性、防錆性に優れています。保水性に優れ、ドライアウトを防止します。
    用途混入工法〔モルタル改質・防水・接着増強剤〕不陸調整、打継ぎ、豆板部、クラック補修、サッシ詰めモルタル、ALC板表面調整、打放しコンクリート表面調整、タイル下地モルタル、床・壁下地調整。塗布工法〔下地吸水調整材(プライマー)〕モルタル接着増強剤成分アクリルエマルジョン色乳白色液体pH7.0比重1.02固形分0.45危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • ドクター1 ハード マノール

    ドクター1 ハード

    マノール
    ¥6,798税込¥7,478
    1袋(20kg)
    当日出荷
    カチオン性再乳化形粉末樹脂が既調合されている為、水で練るだけで施工でき、高い接着力を発揮します。特殊プレミックスモルタルの為、秋期~冬期において気温0℃まで対応可能です。既調合品の為、品質が安定しており、規定量の水で混練りすることにより、諸物性に優れたカチオン性ポリマーセメントモルタルとなります。
    用途欠損部・断面修復・床面補修。高強度コンクリートの補修仕様オールシーズンタイプ、ファイバー入り、カチオン性再乳化形粉末樹脂一材型タイプ重骨タイプ危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布厚さ(mm)5~60
  • マノール接着剤 マノール

    マノール接着剤

    マノール
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1缶(4kg)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    特殊合成樹脂を主成分としたノロ湿潤タイプです。接着ノロは、新旧接着面にセメントと同質化した強靭な層を形成し、密着させます。モルタルの保水性が良く、作業性にすぐれ、乾燥による収縮亀裂を防ぎます。
    用途コンクリート打継ぎ部、タイル圧着下地、人造石、石材の貼り付け。各種モルタルの打継ぎなど色緑色液体主成分ポリビニルアルコール比重1.01危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • マノール防錆剤AS マノール

    マノール防錆剤AS

    マノール
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1缶(240g)ほか
    5日以内出荷から8日以内出荷
    錆を黒色被膜に転換させ、強力な防錆力を発揮します。水性の為、作業性が良く、取扱いが容易です。前処理が簡単です(第3種ケレン程度で結構です。)。塗布乾燥が早く(約40~60分※20℃)、次工程までの工期短縮が可能です。
    用途補修工事における鉄筋・鉄骨の防錆プライマー硬化時間(分)40~60危険物の類別非危険物特性さび止め、速乾標準塗布量(g/m2)150
  • マノール カチオンフィラー マノール

    マノール カチオンフィラー

    マノール
    ¥7,798税込¥8,578
    1袋(20kg)
    8日以内出荷
    JIS-A-6916セメント系下地調整材2種(C-2)の性能試験に合格しており、カチオン性再乳化粉末樹脂の効果で各種下地に強力な接着力を発揮します。再乳化粉末樹脂を配合した一材型ですので、水で練るだけで容易に使用できます。耐水性に優れていますので防水・防湿箇所にも有効です。
    用途塗装・タイル・防水工事における新設及び改修用下地調整材。コンクリート、モルタル、PC、ALCの補修危険物の類別非危険物施工面積(m2)(コテ塗り)約13~13.5(1mm厚)、(刷毛・ローラー)約30(0.5mm厚)
  • マノール 防水剤 マノール

    マノール 防水剤

    マノール
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1缶(4kg)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    地下室、水槽、屋上その他、防水・防湿を必要とする個所のセメントモルタルに混和し、防水工法によって施工すれば、防水・防湿効果を発揮します。無塩化で、鉄材を腐食することがありません。防水性を高めたい場合は、セメント重量の5%位までの範囲で増量してください
    用途セメント混和剤成分重合油アルミニウム色乳白色使用量セメント重量の2%危険物の類別非危険物特性防水
  • アーローQエース マノール

    アーローQエース

    マノール
    ¥9,998税込¥10,998
    1缶(20kg)
    当日出荷から9日以内出荷
    急速反応性の既調合特殊セメントで、水で練るだけで凝結硬化します。凝結硬化と同時に急速に強度が増大し、長期強度も抜群です。接着力、防水性、耐水圧性に優れています。収縮が極めて少ないです。鉄筋などの金属の腐蝕性がありません。有害成分がなく安全です。
    用途コンクリート構造物の止水工事(トンネル、地下構造物、地下鉄、上下水道、水槽、ピット、ジャンカ、打継ぎ部等の止水、充填)。コンクリート製品欠損部の補修・施工(ヒューム管、パイル、ポール、セグメント、側溝、プロック等二次製品の各種補修、施工)。金属器具類の固着(アンカーボルト、フェンス、門扉等金属製品の早期取付け固着)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • ノンエフロ1.5 マノール

    ノンエフロ1.5

    マノール
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1缶(18kg)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    セメント硬化体の白華現象を抑制します。無塩化で鉄材を腐食させません。防水性能付与の相乗効果も期待できます。混和型の添加剤で施工が容易です。
    用途一般左官モルタル、目地モルタルの白華抑制。コンクリート二次製品の製造時における白華抑制。インターロッキング製造時における白華抑制色液体・乳白色pH9.5主成分脂肪酸アルミニウム危険物の類別非危険物
  • インスタントジェットモルタル マノール

    インスタントジェットモルタル

    マノール
    ¥6,398税込¥7,038
    1袋(20kg)
    当日出荷から7日以内出荷
    水で練るだけ!簡単です。あらゆる用途に使用できる既調合タイプ。現場での骨材混入の手間が省けます。速硬タイプで硬化時間が選べます。コンクリート配合も可能です。(現場にて砂利混入)。汎用緊急補修等に適してます。
    危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • Pコン補修用モルタル マノール

    Pコン補修用モルタル

    マノール
    ¥9,798税込¥10,778
    1箱(5kg×4袋)
    翌日出荷
    マノールPコン補修用モルタルは、Pコン・木コンの穴埋め補修を目的とした速硬・無収縮・防水性を兼ねそなえた再乳化粉末樹脂1材型のポリマーセメントモルタルです。速硬性の為、工期が短縮できます。再乳化粉末樹脂の効果で、防水性があり、かつ強力な接着力を発揮します。保水剤配合の為、作業性に優れます。痩せの無い無収縮タイプです。
    用途Pコン(丸セパ)等の穴埋め処理用モルタル。コンクリート製品の欠け補修・ピンホール補修。各種一般補修等危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • 粉末コテアップ マノール

    粉末コテアップ

    マノール(1件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1袋(500g)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    セメントモルタルの硬化を促進します。コテの仕上げ押さえまでの時間を大幅に短縮します。無塩化ですので塩分による鉄筋の腐食がありません。ブリージング水(浮水)が減少します。強度がアップします。
    成分無機質系化合物危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • ドクター1 ライト マノール

    ドクター1 ライト

    マノール
    ¥6,898税込¥7,588
    1袋(15kg)
    8日以内出荷
    カチオン性再乳化形粉末樹脂が既調合されている為、水で練るだけで施工でき、高い接着力を発揮します。特殊プレミックスモルタルの為、秋期~冬期において気温0℃まで対応可能です。既調合品の為、品質が安定しており、規定量の水で混練りすることにより、諸物性に優れたカチオン性ポリマーセメントモルタルとなります。
    用途壁面欠損部補修。床面補修(防水下地など)仕様オールシーズンタイプ、ファイバー入り、カチオン性再乳化形粉末樹脂一材型タイプ軽量タイプ危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布厚さ(mm)0~25
  • マノール急結剤(促進型) マノール

    マノール急結剤(促進型)

    マノール
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1缶(18kg)ほか
    7日以内出荷
    セメントの凝結・硬化を促進し、急硬作用によって早期のセッティングが可能です。硬化時間は添加量によって調節できます。湧水・漏水の強い水圧に対抗して、瞬時に止水の目的を達します。セメントと急結剤の化学反応により、硬化後は海水に対する耐久性を増加します。鉄材等を腐食することはありません。セメント混入後、直ちに、急激に硬化反応します。
    用途地下構造物、トンネル、水路の止水・充填。ヒューム管、セグメント、側溝、舗道、ブロックの施工・補修。護岸工事、その他緊急施工色青色液体pH11.5主成分ケイ酸ナトリウム比重1.28危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • モルタル遅延剤 マノール

    モルタル遅延剤

    マノール
    ¥5,298税込¥5,828
    1個(4kg)
    8日以内出荷
    マノールモルタル遅延剤はモルタルに混入することでセメントの水和反応を遅らせ凝結時間を延ばすことが出来る混和剤です。夏期高温中にセメントの硬化を遅らせることで作業時間の確保が可能となります。
    用途高温中の作業時間確保に仕様セメント1袋(25kg)に対して本製品を1.6%から2%(0.4kgから0.5kg)の範囲で練り水に混ぜて使用してください。危険物の類別非危険物
  • ドクター1 スーパーライト マノール

    ドクター1 スーパーライト

    マノール
    ¥6,798税込¥7,478
    1袋(10kg)
    当日出荷
    カチオン性再乳化形粉末樹脂が既調合されている為、水で練るだけで施工でき、高い接着力を発揮します。特殊プレミックスモルタルの為、秋期~冬期において気温0℃まで対応可能です。既調合品の為、品質が安定しており、規定量の水で混練りすることにより、諸物性に優れたカチオン性ポリマーセメントモルタルとなります。
    用途天井・壁面部欠損補修仕様オールシーズンタイプ、ファイバー入り、カチオン性再乳化形粉末樹脂一材型タイプ超軽量タイプ危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布厚さ(mm)0~60
  • アーローQ マノール

    アーローQ

    マノール
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1箱(18kg)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    アーローQは超速硬性の無機化合物粉体で、水を加えて練りまぜるだけで、急速硬化する瞬結セメントです。アーローQは収縮が極めて少なく、接着性、防水性に優れ、止水、充等の工事に最適です。急速反応性の既調合特殊セメントで、水で練るだけで凝結硬化します。凝結硬化と同時に急速に強度が増大し、長期強度も抜群です。接着力、防水性、耐水圧性に優れています。収縮が極めて少ないです。鉄筋などの金属の腐蝕性がありません。有害成分がなく安全です。
    用途コンクリート構造物の止水工事(トンネル、地下構造物、地下鉄、上下水道、水槽、ピット、ジャンカ、打継ぎ部等の止水及び充填)。金属器具類の固着(アンカーボルト、フェンス、門扉等金属製品の早期取付け固着)仕様止水・充填用危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • マノール カチオンセット マノール

    マノール カチオンセット

    マノール
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット(20.5kg)
    7日以内出荷
    各種の下地に強力な接着力を発揮します。既調合セット品なので高品質で使用が簡単です。耐水性に優れていますので防水・防湿箇所にも有効です。防錆力・中性化防止にも優れています。乾燥による収縮がほとんどなく、ひび割れしにくい。
    用途コンクリート、モルタル、ALC、PCの補修。ウレタン、防水シート、アスファルト等防水層の下地調整。陶磁器タイル、ガラス、合板等の被覆接着。鉄板、カラー鉄板面の防錆被覆接着。セット内容粉体17kg、強化液3.5kg主成分(粉体)プレミックス粉体、(接着強化液)力チオンアクリル系工マルジョン適合材(仕上材)コンクリート、モルタル、陶器・磁器質タイル、鉄板・合板、エポキシ樹脂、ウレタン樹脂、複層塗材、大理石等、すべての仕上塗材、塗料危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)約10(1mm厚)
  • ハイパーポリマーAE-45 マノール

    ハイパーポリマーAE-45

    マノール
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1缶(4kg)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    アクリル系エマルジョンの耐久性とEVA系エマルジョンのコテ塗りの作業性の良さを兼ね備えています。下地に塗布及びモルタルに混入することにより、優れた接着力を発揮します。耐吸水性、耐透水性が向上します。耐摩耗性、耐衝撃性が向上します。中性化防止、遮塩性に優れています。
    用途塗布工法(吸水調整剤):モルタル接着増強用・セメント系SL材用プライマー。混入工法:不陸調整、打ち継ぎ・豆板部・クラック補修、ALC板表面調整、打放しコンクリート表面調整、タイル下地モルタル、床・壁下地調整成分アクリルエステルエチレン酢酸ビニル特殊共重合エマルジョン色乳白色液体固形分0.45危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • タイト・グラスター コテ塗り用 マノール

    タイト・グラスター コテ塗り用

    マノール
    ¥7,498税込¥8,248
    1袋(25kg)
    5日以内出荷
    20分で硬化し、60分で実用強度(気温20℃の場合)。材令28日で50N/mm2以上の高強度。収縮がなく、作業性に優れています。スピード施工、工期短縮に最適
    用途既設コンクリート等の床面補修。各種基礎や下地調整。高強度を必要とする補修箇所。各種緊急工事、復旧工事、補修工事仕様プレミックス粉体色セメント色危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • マノールSBR マノール

    マノールSBR

    マノール
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1缶(4kg)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    リフォーム&リフレッシュ時代といわれる今日、改装・改修・補修工事においてマノールSBRは、接着しにくい下地の接着増強剤として強力な接着力と防水性、耐薬品性、防サビ性及びヒビ割れ防止など優れた性能を発揮する多目的複合セメント混和剤です。各種の下地に強力な接着力。物理的特性(曲げ強度、耐摩耗性、耐衝撃性)の向上。化学的特性(耐水性、耐薬品性、耐アルカリ性)の向上。セメントの中性化を防ぎ、防錆力に優れる。収縮を減少させ、ヒビ割れ防止効果。防水性に優れ、屋上・地下室・受水槽・下水処理場・農業サイロ等の防水材として有効
    仕様(化学的機械的安定性)良好成分スチレンブタジエンラバー系特殊合成ゴムラテックス色乳白色液体pH8.0比重1.03危険物の類別非危険物適応下地鉄板、アスファルト、防水ゴムシート、ウレタン、リシン吹付、石綿スレート、合板、モルタル、コンクリート、ALC、陶磁器タイル、発泡スチロール、テラゾーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • ポリマー3倍液型 マノール

    ポリマー3倍液型

    マノール
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1缶(18kg)ほか
    7日以内出荷
    固形分 35%のエチレン酢酸ビニル系コーポリマーです。(JIS-A-6203 規格試験品)。耐水性、耐アルカリ性、耐候性、密着性、作業性に優れています。塗布・ノロ・薄塗り・混入タイプの高分子エマルジョンです。
    用途塗布工法(下地吸水調整材として):内外壁面コンクリート(ハケまたはスプレー塗り)、床面コンクリート(ハケまたはデッキブラシ塗り)。混入工法(セメントペースト、樹脂モルタル、薄塗りモルタルとして):セメントペースト(ハケ、ブラシ塗り)、樹脂モルタル(コテ塗り)、薄塗りモルタル(コテしごき塗り)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • エスコート起泡剤 K マノール

    エスコート起泡剤 K

    マノール
    ¥24,980税込¥27,478
    1缶(18kg)
    9日以内出荷
    特殊蛋白質を主成分としたエアーミルク用(セメント単味)起泡剤です。また富配合モルタルにも有効です。強力な起泡力と、微細な多量の気泡を均一に連行し、安定した流動性を与えます。気泡安定性がすぐれているため、ブリージングがなく、注入打設後の容積変化がありません。広範囲な配合から、任意の強度を選ぶことが出来ます。特に荒目の細骨材を除き、微砂、石粉、陶土等広範囲の細骨材が使用できます。
    用途トンネル裏込め注入、空洞の注入充填、タンク底復旧、床の嵩上げ、間仕切、耐火金庫、軽量・弾熱・耐火材としての応用等色黒褐色液体pH6.6主成分特殊蛋白質比重1.16危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • マノール早強剤CF マノール

    マノール早強剤CF

    マノール
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1缶(20kg)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    セメントの硬化を促進し、凝結時間を無添加に比べ 1/2 程度の時間に短縮します。養生期間の短縮、型枠の早期脱型等、工期短縮が可能です。無塩化の為、鉄材を腐食させるおそれがありません。コテ押えのタイミングを早めることが出来ます。
    仕様塩化物イオン量 0.0%色淡黄色液体主成分無機系化合物比重1.39~1.43危険物の類別非危険物
  • カーポート・フェンス支柱固定用モルタル ポールグラスター マノール

    カーポート・フェンス支柱固定用モルタル ポールグラスター

    マノール
    ¥9,998税込¥10,998
    1缶(20kg)
    7日以内出荷
    カーポートやフェンスの支柱を固定する為の流し込みモルタルです。速硬性ですので工期短縮が可能なうえ、流動性が高い為、施工が容易です。痩せの少ない低収縮タイプです。吸水量が少なく、雨水による劣化の影響を受けにくいモルタルです。
    用途カーポートやフェンスの支柱固定に仕様●凝結時間の目安(促進タイプ):5~10分(気温30℃)、10~15分(気温20℃)、30~40分(気温5℃)●凝結時間の目安(標準タイプ):10~20分(気温30℃)、30~40分(気温20℃)●標準調合水量(kg):4.0~4.4●標準調合練上り量(L):約12内容量(kg)20(5×4袋)危険物の類別非危険物
  • プライマーコートAC マノール

    プライマーコートAC

    マノール
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1缶(4kg)ほか
    7日以内出荷
    原液使用タイプのアクリル樹脂系多機能浸透プライマーです。粒子が小さい為浸透性に優れ、耐摩耗性も向上します。また、凍結温度が低い、寒冷地で扱い易いプライマーです。液の凍結温度(-2℃~-3℃)が低い為、寒冷地に適した材料となっております。脆弱下地に塗布することで、耐摩耗性の強化や接着力の増加が期待できます。また、硬化したドクター1の表面に塗布することで塩化物の侵入を抑制します。打設したモルタル・コンクリートの浮き水がなくなったタイミングで塗布することで、乾燥収縮を低減し、ひび割れを抑制します。モルタル・コンクリート打設後に塗布することで、コテ押さえや定規ずりの作業性が向上します。【標準使用量(原液使用)】。用途:接着増強プライマーの場合 0.15kg/m2(1回塗り)。用途:表面浸透強化の場合 0.30kg/m2(1回塗り)。用途:乾燥防止被膜養生 020kg/m2(1回塗り)。用途:コテ仕上げ補助剤 020kg/m2(1回塗り)
    用途プライマーです危険物の類別非危険物
  • 専用希釈剤 マノール

    専用希釈剤

    マノール
    ¥4,498税込¥4,948
    1缶(0.4kg)
    8日以内出荷
    マノール1液ウレタンecoの専用希釈剤です。専用希釈剤を使用し、マノール1液ウレタンecoの粘度調整を行ってください。添加量は1液ウレタンeco10kgに対して専用希釈剤0.4kgの割合です。
    用途マノール1液ウレタンeco専用の希釈剤内容量(kg)0.4危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量400mL危険物の性状非水溶性
  • 一液ウレタンeco平場用 マノール

    一液ウレタンeco平場用

    マノール
    ¥45,980税込¥50,578
    1缶(11.4kg)
    7日以内出荷
    取り扱いが容易な1液タイプのウレタン防水材です。ウレタンとプライマー、希釈剤のセット品です。塗膜性能としての高い引張・引裂性能を有します。MOCA、TDI、室内環境基準の対象13物質、学校環境衛生基準対象6物質の規制に対応し、特定化学物質障害予防規則に非該当な環境対応型です。[使用量]。1mm厚:1.4kg/m2。2mm厚:2.8kg/m2。3mm厚:4.2kg/m2。[荷姿当り施工面積]。1mm厚:約7.2kg/m2。2mm厚:約3.6kg/m2。3mm厚:約2.4kg/m2
    用途屋上、開放廊下、ベランダ、バルコニー、バルコニーなどの防水タイプ平場用内容量(kg)11.4(ウレタン10、プライマー1、希釈剤0.4)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量10000mL
  • ドクターQ 補修用 マノール

    ドクターQ 補修用

    マノール
    ¥9,298税込¥10,228
    1袋(20kg)
    5日以内出荷
    硬化が速く、高強度が得られます。常温では、約3時間で歩行が可能です。また、硬化後約4~5時間(20℃の場合)で塗装可能な含水比(5%以下)となります。作業性に優れ、現場管理が容易です。コテ切れが良く施工後の養生も短時間で済みます。品質が安定しており、諸物性に優れています。既調合品の為、品質が安定しており、規定量のアクリットと混練りすることにより、諸物性に優れたカチオン系の速硬性ポリマーセメントモルタルとなります。※ハイパーポリマーAE45ポリマー#1000で混練することでも速硬性ポリマーセメントモルタルとなります。各種工事に広く使用できます。
    用途欠損部補修、不陸調整、ジャンカ・打継ぎ部補修等比重(硬化体)2.0kg/L危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布厚さ(mm)2~15(床面)(1回)
  • スピーディモルタル マノール

    スピーディモルタル

    マノール
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1袋(10kg)ほか
    5日以内出荷から8日以内出荷
    水で練るだけの砂入りプレミックス速硬モルタルです。施工完了後、約1時間で歩行が可能です。樹脂で練ることにより、速硬性の樹脂モルタルになります。
    用途各種緊急工事、フェンス・門扉などの充填や固定。レンガ、ブロック積みなどのモルタルに仕様砂入り色セメント色危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • マノール カチオンパウダー マノール

    マノール カチオンパウダー

    マノール
    ¥8,798税込¥9,678
    1箱(10kg×2袋)
    7日以内出荷
    各種の下地に強力な接着力を発揮します。既調合セット品なので高品質で使用が簡単です。耐水性に優れていますので防水・防湿箇所にも有効です。防錆力・中性化防止にも優れています。乾燥による収縮がほとんどなく、ひび割れしにくい。
    用途コンクリート、モルタル、ALC、PCの補修。ウレタン、防水シート、アスファルト等防水層の下地調整。陶磁器タイル、ガラス、合板等の被覆接着。鉄板、カラー鉄板面の防錆被覆接着。主成分プレミックス粉体(アクリルカチオン系粉体樹脂配合)適合材(仕上材)コンクリート、モルタル、陶器・磁器質タイル、鉄板・合板、エポキシ樹脂、ウレタン樹脂、複層塗材等、すべての仕上塗材、塗料危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)約6.5(1mm厚)
  • ポリマー#1000 マノール

    ポリマー#1000

    マノール
    ¥22,980税込¥25,278
    1缶(18kg)
    6日以内出荷
    エチレン酢酸ビニル系コーポリマーです。(JIS-A-6203規格試験品)。耐水性、耐アルカリ性、耐候性、密着性、作業性に優れています。塗布・ノロ・薄塗り・混入タイプの高分子エマルジョンです。
    用途塗布工法 (下地吸水調整材として)。混入工法(セメントベース、樹脂モルタル、薄塗モルタル)として危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • マノール防凍剤SS マノール

    マノール防凍剤SS

    マノール
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1缶(18kg)ほか
    6日以内出荷
    練水に氷点降下作用を与えて不凍性にし、凍害を防止します。セメントの加水分解を促進し、反応熱を大きくして凝結硬化を早めます。塩化物を全く含有しない完全無塩化なので、鉄材腐食の心配がありません。
    用途モルタル・コンクリートの凍害防止用。モルタル・コンクリートの硬化促進作用色淡黄色液体主成分亜硝酸化合物比重1.22危険物の類別非危険物特性さび防止、耐寒ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • Pコン補修用モルタル マノール

    Pコン補修用モルタル

    マノール
    ¥9,198税込¥10,118
    1箱(5kg×4袋)
    8日以内出荷
    高温環境に対応した「Cタイプ」です。従来品と同等の無収縮性と防水性を有し、夏期の高温環境での作業時間を確保可能なポリマーセメントモルタルです。夏期の高温環境での作業時間を確保可能なタイプ。再乳化粉末樹脂配合のため、防水性があり、かつ強力な接着力を発揮します。痩せの無い無収縮タイプです。
    用途Pコン(丸セパ)等の穴埋め処理用モルタル。コンクリート製品の欠け補修・ピンホール補修。各種一般補修等容量20+4.4~4.8kg(混合割合(Pコン補修用モルタル+水))種類Cタイプ危険物の類別非危険物硬化時間30~45分(気温35℃)、60~90分(気温30℃)、120~180分(気温20℃)
  • ポリマー3倍液型 マノール

    ポリマー3倍液型

    マノール
    ¥24,980税込¥27,478
    1缶(18kg)
    7日以内出荷
    固形分 35%のエチレン酢酸ビニル系コーポリマーです。(JIS-A-6203 規格試験品)。耐水性、耐アルカリ性、耐候性、密着性、作業性に優れています。塗布・ノロ・薄塗り・混入タイプの高分子エマルジョンです。
    用途塗布工法(下地吸水調整材として):内外壁面コンクリート(ハケまたはスプレー塗り)、床面コンクリート(ハケまたはデッキブラシ塗り) 。混入工法(セメントペースト、樹脂モルタル、薄塗りモルタルとして):セメントペースト(ハケ、ブラシ塗り)、樹脂モルタル(コテ塗り)、薄塗りモルタル(コテしごき塗り)内容量(kg)18(3×6缶)危険物の類別非危険物
  • 一液ウレタンeco平場用 マノール

    一液ウレタンeco平場用

    マノール
    ¥38,980税込¥42,878
    1缶(10kg)
    7日以内出荷
    取り扱いが容易な1液タイプのウレタン防水材です。ウレタンのみになりますので、マノール製のプライマーと希釈剤を別途ご購入ください。塗膜性能としての高い引張・引裂性能を有します。MOCA、TDI、室内環境基準の対象13物質、学校環境衛生基準対象6物質の規制に対応し、特定化学物質障害予防規則に非該当な環境対応型です。[使用量]。1mm厚:1.4kg/m2。2mm厚:2.8kg/m2。3mm厚:4.2kg/m2。[荷姿当り施工面積]。1mm厚:約7.2kg/m2。2mm厚:約3.6kg/m2。3mm厚:約2.4kg/m2
    用途屋上、開放廊下、ベランダ、バルコニー、バルコニーなどの防水タイプ平場用内容量(kg)10危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量10000mL

『接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

セメント/アスファルト