アスファルト補修剤旭エンジニアリング¥4,998~税込¥5,498~
1袋(4kg)ほか
翌々日出荷
設備、技術不要です。<br />散布舗装後に即解放し車両通行による自然加圧で補修完了です。<br />いつでも施工可能です。降雨、降雪時など全天候に適応します。<br />植物油を原料とし、万が一流出しても環境汚染の心配無し。<br />散圧し加圧するだけですので水など混合物が不要です。<br />20cm×20cm(厚さ1cm)の範囲を補修可能です。<br />使用方法<br />1.補修箇所の塵、砂、ゴミを取り除いて下さい。<br />2.本品を補修箇所に1割程度余分目に充填して下さい。<br />3.スコップで平らに均して下さい。<br />4.車両で転圧することにより強度が増します。
用途工場、駐車場の穴補修。ポットホール、わだち、橋梁のジョイント部、マンホール周り、舗装陥没部、ガス、水道、電話など小規模工事の復旧。防護柵、照明灯、標識等の舗装等幅広い用途に、ご使用頂けます。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
『接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります
ミラクルパッチトーヨーマテラン税込¥7,258¥6,598
希釈剤201用日本ヘルメチックス税込¥2,088¥1,898