1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安心の強度・付着力で亀裂も入りにくく通常のコンクリートの4倍の強度です。 化学反応による熱で硬化を促進します。 温度変化による収縮がないため施工後の亀裂が起きにくく、安定して高い強度を維持します。 プライマー((下塗り剤) 不要で簡単施工です。
用途コンクリート床の欠け、ひび割れの補修・充填。 モルタル・タイル・陶器・木材などの補修。 仕様施工面積(m2):88 トラスコ品番161-5557 材質/仕上結晶質シリカ 質量(kg)20 灰色系 容量(kg)20 アズワン品番64-8326-32 危険物の類別非危険物 硬化時間15分~45分
1缶
52,980 税込58,278
翌々日出荷

『接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング