4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
固くて強い土系床材【ウルトラソイル】 新築・リフォーム・店舗などのデザイン(意匠)にお悩みではないですか? 土間たたきが施工できない現代の下地コンクリートの上や、駐車場など強度が必要とされる場所など、外部だけではなく屋内にもご使用いただける土間仕上げ材です。 従来の施工方法を見直し、できるかぎり簡素化し、工期短縮・コスト削減を実現する材料です。
用途(1)モルタルコンクリート面に「専用ウルトラ下塗材」をローラー刷毛鏝で塗布し、その後、24 時間乾燥させてください。(2)タライミキサーで主材、骨材、添加剤を空合わせします。(3)水 3.4リットル~ 3.5リットルと配合剤を希釈し、ミキサーにいれます。(4)加水し固さを調節します。(5)塗り付けは、土間モルタル、洗い出し同様に一度に施工厚 15 mm塗り付けます。定規、鏝を用いて平滑に均して下さい。(6)数時間養生し、表面をスポンジで拭き取ります。刷毛ブラシ等ノロを浮かしながら拭き取ると綺麗に拭き取ることができます。(7)施工後 24 時間以上乾燥させて下さい。駐車場の場合は、7 日以上乾燥させて下さい。(8)施工後の白華、セメントのあく等が気になる場合は白華洗いを行います。白華洗いには、「たたき洗浄剤」をお使い下さい 塗布厚さ(mm)15 施工面積(m2)1 成分セメント・土 仕様産地 製造地:淡路島 危険物の類別非危険物
1箱
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

固くて強い土系床材【ウルトラソイル】 新築・リフォーム・店舗などのデザイン(意匠)にお悩みではないですか? 土間たたきが施工できない現代の下地コンクリートの上や、駐車場など強度が必要とされる場所など、外部だけではなく屋内にもご使用いただける土間仕上げ材です。 従来の施工方法を見直し、できるかぎり簡素化し、工期短縮・コスト削減を実現する材料です。
用途(1)モルタルコンクリート面に「専用ウルトラ下塗材」をローラー刷毛鏝で塗布し、その後、24 時間乾燥させてください。(2)タライミキサーで主材、骨材、添加剤を空合わせします。(3)水 3.4リットル~ 3.5リットルと配合剤を希釈し、ミキサーにいれます。(4)加水し固さを調節します。(5)塗り付けは、土間モルタル、洗い出し同様に一度に施工厚 15 mm塗り付けます。定規、鏝を用いて平滑に均して下さい。(6)数時間養生し、表面をスポンジで拭き取ります。刷毛ブラシ等ノロを浮かしながら拭き取ると綺麗に拭き取ることができます。(7)施工後 24 時間以上乾燥させて下さい。駐車場の場合は、7 日以上乾燥させて下さい。(8)施工後の白華、セメントのあく等が気になる場合は白華洗いを行います。白華洗いには、「たたき洗浄剤」をお使い下さい 塗布厚さ(mm)15 施工面積(m2)1 成分セメント・土 仕様産地 製造地:淡路島 危険物の類別非危険物
1箱
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

固くて強い土系床材【ウルトラソイル】 新築・リフォーム・店舗などのデザイン(意匠)にお悩みではないですか? 土間たたきが施工できない現代の下地コンクリートの上や、駐車場など強度が必要とされる場所など、外部だけではなく屋内にもご使用いただける土間仕上げ材です。 従来の施工方法を見直し、できるかぎり簡素化し、工期短縮・コスト削減を実現する材料です。
用途(1)モルタルコンクリート面に「専用ウルトラ下塗材」をローラー刷毛鏝で塗布し、その後、24 時間乾燥させてください。(2)タライミキサーで主材、骨材、添加剤を空合わせします。(3)水 3.4リットル~ 3.5リットルと配合剤を希釈し、ミキサーにいれます。(4)加水し固さを調節します。(5)塗り付けは、土間モルタル、洗い出し同様に一度に施工厚 15 mm塗り付けます。定規、鏝を用いて平滑に均して下さい。(6)数時間養生し、表面をスポンジで拭き取ります。刷毛ブラシ等ノロを浮かしながら拭き取ると綺麗に拭き取ることができます。(7)施工後 24 時間以上乾燥させて下さい。駐車場の場合は、7 日以上乾燥させて下さい。(8)施工後の白華、セメントのあく等が気になる場合は白華洗いを行います。白華洗いには、「たたき洗浄剤」をお使い下さい 塗布厚さ(mm)15 施工面積(m2)1 成分セメント・土 タイプ駐車場用 仕様産地 製造地:淡路島 危険物の類別非危険物
1箱
11,980 税込13,178
3日以内出荷

固くて強い土系床材【ウルトラソイル】 新築・リフォーム・店舗などのデザイン(意匠)にお悩みではないですか? 土間たたきが施工できない現代の下地コンクリートの上や、駐車場など強度が必要とされる場所など、外部だけではなく屋内にもご使用いただける土間仕上げ材です。 従来の施工方法を見直し、できるかぎり簡素化し、工期短縮・コスト削減を実現する材料です。
用途(1)モルタルコンクリート面に「専用ウルトラ下塗材」をローラー刷毛鏝で塗布し、その後、24 時間乾燥させてください。(2)タライミキサーで主材、骨材、添加剤を空合わせします。(3)水 3.4リットル~ 3.5リットルと配合剤を希釈し、ミキサーにいれます。(4)加水し固さを調節します。(5)塗り付けは、土間モルタル、洗い出し同様に一度に施工厚 15 mm塗り付けます。定規、鏝を用いて平滑に均して下さい。(6)数時間養生し、表面をスポンジで拭き取ります。刷毛ブラシ等ノロを浮かしながら拭き取ると綺麗に拭き取ることができます。(7)施工後 24 時間以上乾燥させて下さい。駐車場の場合は、7 日以上乾燥させて下さい。(8)施工後の白華、セメントのあく等が気になる場合は白華洗いを行います。白華洗いには、「たたき洗浄剤」をお使い下さい 塗布厚さ(mm)15 施工面積(m2)1 成分セメント・土 タイプ駐車場用 仕様産地 製造地:淡路島 危険物の類別非危険物
1箱
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング