セメント/アスファルト :「工場床補修材」の検索結果
衝撃に強い 独自配合により、強度と硬度に弾力性を持たせた弾性接着補修材を開発しました。
土間目地に使用するとヒールが食い込みにくく、ヒールの踏み抜き防止に最適です。
速硬化タイプ タックフリー約20分(23℃)なので、工期短縮に繋がります。
耐候性良好 主成分が変成シリコーンなので耐候性良好です。
安全・安心のJAIAF★★★★ ノンホルムアルデヒド配合 シックハウス13揮発性有機化合物不使用。
市販コーキングガンで使用できます。
用途土間目地充填、 ヒールの踏み抜き防止、 倉庫や工場のコンクリート床のひび割れ補修、 脆くなったコンクリート床などの接着補強、 目地へのイタズラの防止に
エスコ品番EA934KC-40
容量(mL)320
硬度A55
伸び(%)【ダンベル3号切断時】350
耐熱温度(℃)-30~90
不揮発分95%(105℃/3時間)
引張強度(MPa)【硬化物物性】2.5
密度(g/cm3)1.4
外観ペースト状、ライトグレー
粘度(Pa・s)400(23℃)
タックフリータイム(分)20(23℃)
危険物の類別非危険物
引張応力(MPa)【50%】1
1個
¥1,990
税込¥2,189
当日出荷
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。