セメント/アスファルト :「石灰 1袋」の検索結果
水を加えるだけで簡単に施工できます。砕石を骨材としたセメント製品のため、圧縮強度が大きいので、テラス、土間、ガレージ等に最適です。
材質石灰質
厚さ(mm)最低施工厚:10以上を奨励
色灰
使用温度範囲(℃)約5~30
厚さ最高施工厚:特になし
可使時間(分)約15
内容量(kg)10
硬化時間(時間)約24~48
危険物の類別非危険物
施工面積300×670mm+AW6190:BB6190(25mm厚)
1袋
¥2,190
税込¥2,409
翌日出荷
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。