2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水を加え、粘土状の固さに練り、手で丸めてそのまま手で詰められる高粘度の充填補修材です。 普通セメントに比べダレにくいので、型枠やコテも要らず、だれでも手軽に作業できます。 超速硬性(20~25℃で約30~60分)です。 コンクリートの壁面、立ち上がり部分などの穴やすき間などを埋めたり、かけた部分の復元に便利です。
グレー 硬化時間(分)約30~60(水温・気温によって変わります) 成分ポルトラントセメント・珪砂・他 エスコ品番EA934HA-40 危険物の類別非危険物 施工面積100×100mm(約60mm厚)
1個
1,350 税込1,485
当日出荷

本剤を古いコンクリート面などに、ハケやローラー等で直接塗り付けると、コンクリートの弱い層やもろい層に浸透して、モルタルの接着しやすい表面ができ上がります。表面が乾燥後、その上にセメントやモルタルを塗ると、直接強力に接着しますので、古いコンクリート面への補修や薄塗りが可能になります。
用途セメント・モルタル・コンクリート用接着プライマーです。 黄色 使用温度範囲(℃)3以上 内容量(kg)1 硬化時間(時間)2~6 危険物の類別非危険物
1本
1,920 税込2,112
当日出荷

『接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります