絞り込み
ブランド
  • アサヒペン
  • モノタロウ(3)
  • 家庭化学(85)
  • マノール(59)
  • 菊水化学工業(57)
  • トーヨーマテラン(37)
  • ホームテイスト(31)
  • サンホーム(30)
  • マツモト産業(29)
  • AOI(22)
  • エスコ(21)
  • 日本化成(19)
  • ヤブ原産業(17)
  • 日本ジッコウ(16)
  • オバナヤ・セメンテックス(16)
  • コニシ(14)
  • ホーシン(HOSHIN)(13)
  • タイムケミカル(12)
  • 陽光物産(11)
  • 太平洋マテリアル(11)
特性
  • 速乾(1)
  • 防水・耐水(2)
  • 色アイボリー系(1)
  • 色グレー系(15)
  • 色ブラック系(2)
  • 色ホワイト系(6)
  • 色透明(クリア)(1)
硬化時間
  • 1日以上(7)
  • 1~2時間(2)
  • 3~4時間(1)
  • 6~12時間(2)
  • 15分以内(1)
  • 30分以内(1)
  • 60分以内(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンクリートカベ用樹脂モルタル アサヒペンコンクリートカベ用樹脂モルタルアサヒペン(39件のレビュー)
859税込945
1本(330mL)
当日出荷
密着性が強く、耐久性抜群な樹脂モルタルです。 水と混ぜる必要がなく、コーキングガンでそのまま使えます。 屋内外に使用でき、補修後、水性塗料が塗れます。
用途屋内外のコンクリート、モルタル、レンガ、岩石などのひび割れ(6mm幅、6mm深さ以下)の補修硬化時間(時間)【表面乾燥】夏期(30℃)/約4、冬期(5℃)/約6(深いひび割れ内部の完全硬化時間は約30時間)形状カートリッジ施工長さ約8.9m(6mm幅で6mm深さのひび割れ補修時)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
モルタルパテ アサヒペンモルタルパテアサヒペン(26件のレビュー)
1,998税込2,198
1個(950mL)
当日出荷
そのまま使えて、収縮が少ないペースト状の樹脂モルタルです。 屋内外に使用でき、耐久性、固着力が抜群です。 補修後、水性塗料が塗れます。
用途屋内外のコンクリート、モルタル、ブロック面などのひび割れ・穴埋め補修グレー系硬化時間(時間)【表面乾燥】夏期(30℃)/約24冬期(5℃)/約36質量(g)1450危険物の類別非危険物施工面積約0.28m2(3mm厚仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ 床用ひび割れ補修材(コンクリート用) アサヒペンワンタッチ 床用ひび割れ補修材(コンクリート用)アサヒペン(2件のレビュー)
1,079税込1,187
1個(350mL)ほか
当日出荷
手絞りできるワンタッチ式!ひび割れに流しこむだけ仕上げヘラ付き雑草の生え抑制に水に混ぜる必要がなく、そのまま使える樹脂モルタルです。屋内外に使用でき、使いやすいノズル付きです。乾燥後、水性塗料が塗れます。
用途コンクリートの補修に材質アクリル樹脂、無機充てん材、顔料、水グレー危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
床用流し込みセメント アサヒペン床用流し込みセメントアサヒペン(3件のレビュー)
899税込989
1缶(750g)ほか
当日出荷
施工後、約12時間で歩行可能。流し込むだけカンタン施工。コンクリートやモルタル面などの床面の穴をうめる補修材です。流し込むだけで簡単に平滑に仕上がります。
用途コンクリート、モルタル、レンガなどの床のくぼみや穴の補修に。グレー系材質ポルトランドセメント/骨材/樹脂液性アルカリ性可使時間(分)標準期:6危険物の類別非危険物
ワンタッチ カベ用ひび割れ補修材(コンクリート用) アサヒペンワンタッチ カベ用ひび割れ補修材(コンクリート用)アサヒペン(1件のレビュー)
649税込714
1本(200mL)
当日出荷
屋内外の壁面コンクリート・モルタルのひび割れを簡単に本格補修。パウチ容器なので、補修箇所に直接手で中身を押し出して使えます。密着力が強く、耐久性抜群な樹脂モルタルです。屋内外に使用でき、補修後、水性塗料が塗れます。半透明で施工箇所が見やすい便利なヘラ付属。細ノズルなので、ひび割れに対して奥まで充填しやすい。
用途屋内外のコンクリート・モルタル・レンガ・岩・石などのひび割れ(9mm幅、9mm深さ以下)補修。床面に使用しないでください。絶えず水がかかったり水につかったりするところや、いつも湿っているところには適しません。付属品仕上げヘラ成分顔料、水材質アクリル樹脂、無機充てん材寸法(mm)約91×46×215質量(g)約326内容量(mL)200危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応表面乾燥時間夏季:約4時間、冬季:約6時間施工量約5.4m(6mm幅で6mmの深さのひび割れを補修する場合)
目地用樹脂モルタル アサヒペン目地用樹脂モルタルアサヒペン(10件のレビュー)
799税込879
1本(330mL)
当日出荷
密着性が強く、耐久性抜群な樹脂モルタルです。 水と混ぜる必要がなく、コーキングガンでそのまま使えます。 屋内外に使用でき、補修後、水性塗料が塗れます。
用途屋内外のタイル、モルタル、レンガなど目地・ひび割れ(6mm幅、6mm深さ以下)の補修硬化時間(時間)【表面乾燥】夏期(30℃)/約4冬期(5℃)/約6(深いひび割れ内部の完全硬化時間は約30時間)形状カートリッジ施工長さ約8.9m(6mm幅で6mm深さの目地補修時)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ 床用ひび割れ補修材(コンクリート用) アサヒペンワンタッチ 床用ひび割れ補修材(コンクリート用)アサヒペン(2件のレビュー)
649税込714
1本(200mL)
当日出荷
手絞りできるワンタッチ式!ひび割れに流しこむだけ仕上げヘラ付き 雑草の生え抑制に水に混ぜる必要がなく、そのまま使える樹脂モルタルです。屋内外に使用でき、使いやすいノズル付きです。乾燥後、水性塗料が塗れます。
用途屋内外のコンクリート・アスファルト水平床面のひび割れ(5mm幅以下)の補修材です。絶えず水がかかったり水につかるところや、いつも湿っているところには適しません。カベ面には適しません。付属品仕上げヘラ成分顔料、水材質アクリル樹脂、無機充てん材寸法(mm)約91×46×215グレー質量(g)約326内容量(mL)200乾燥時間(時間)内部:約48危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応表面乾燥時間夏季:約3時間、冬季:約6時間施工量約7.6mm(5mm幅で5mmの深さのひび割れを補修する場合)
ワンタッチ 床用ひび割れ補修材(アスファルト用) アサヒペンワンタッチ 床用ひび割れ補修材(アスファルト用)アサヒペン
1,079税込1,187
1個(350mL)ほか
当日出荷
手絞りできるワンタッチ式!ひび割れに流しこむだけ仕上げヘラ付き雑草の生え抑制に水に混ぜる必要がなく、そのまま使える樹脂モルタルです。屋内外に使用でき、使いやすいノズル付きです。乾燥後、水性塗料が塗れます。
用途アスファルトの補修に材質アクリル樹脂、無機充てん材、顔料、水ブラック危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
モルタルパテ アサヒペンモルタルパテアサヒペン(2件のレビュー)
899税込989
1個(225mL)
当日出荷
コンクリートのひび割れ・穴埋め補修用。 そのまま使えて、収縮が少ないペースト状の樹脂モルタルです。 屋内外に使用でき、耐久性、固着力が抜群です。 補修後、水性塗料が塗れます。
用途屋内外のコンクリート・モルタル・ブロック面のひび割れ・穴埋め補修。着力が抜群。グレー系硬化時間(時間)夏期(30℃)/約24、冬期(5℃)/約36危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応使用面積(m2)約0.06(3mm厚仕上げ)
外カベ・ブロック塀用セメント アサヒペン外カベ・ブロック塀用セメントアサヒペン
699税込769
1個(750g)ほか
当日出荷
硬化時間約3時間!密着性に優れ垂れ落ちにくい。コンクリート面の補修全般に使用できるカベ面用のセメント補修材です。密着性に優れ、垂れ落ちにくく、きれいに仕上がります。
用途屋内外のコンクリート、モルタル、ブロック、レンガなどのカベ面補修、穴うめや角欠け補修に。グレー系材質ポルトランドセメント/骨材/樹脂液性アルカリ性可使時間(分)標準期:30危険物の類別非危険物
超速硬止水セメント アサヒペン超速硬止水セメントアサヒペン(1件のレビュー)
799税込879
1個(750g)
当日出荷
水漏れを瞬間止水!!超速硬!約7分コンクリートやモルタルなどのひび割れ、水もれを補修することができます。すばやく固まるので、効果的に水もれを止めることができます。
用途地下室、壁面、池や屋内外のコンクリートやモルタル、レンガなどのひび割れや水もれの補修に。グレー系硬化時間(分)標準期(20℃):7、夏期(30℃):5、冬期(5℃):11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×127×128質量(g)830施工量約0.4L材質ポルトランドセメント/骨材/樹脂液性アルカリ性可使時間(分)標準期:5アズワン品番65-2074-07危険物の類別非危険物特性速乾
クラック・水もれシールスプレー アサヒペンクラック・水もれシールスプレーアサヒペン(1件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷
水漏れ部を充填して、水の侵入やひび割れの進行を防ぎます。0.5mm幅以下のひび割れの水もれ補修に適しており、スプレーを塗布するだけで、簡単に水の侵入やひび割れの進行を防ぎます。エアゾールタイプなので、取扱いが簡単で、必要な量だけを使用し、残りはそのまま保管が可能です。乾燥後は水性塗料や油性塗料で上塗りが可能です。
用途コンクリート、アスファルト、鉄部、レンガなどのひび割れや隙間部の塗装及び補修に成分合成樹脂(アクリル樹脂)、顔料(クリヤ除く)、有機溶剤、噴射剤(DME)容量(mL)300内容量(mL)300乾燥時間(分)(夏期)30~40塗り面積(m2)0.5~0.7危険等級乾燥時間(時間)(冬期)1~2危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
砂利を固める水性接着剤 アサヒペン砂利を固める水性接着剤アサヒペン
1,998税込2,198
1本(1kg)
3日以内出荷
小砂利同士を接着することで、散乱を防止します。落ち葉などの掃きそうじが楽になります。シャワー状に散布できるので、作業が楽です。
用途玄関まわりや庭などに敷き詰めた小砂利の散乱防止に成分アクリル樹脂、水区分屋外用標準重ね塗り回数(回)2回塗り色(塗膜)仕上り:透明危険物の類別非危険物光沢ツヤありRoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)1時間以上硬化時間夏期:約1日/冬期:約2日塗り面積(m2/L)5~7/軽歩行する場合は2.5~3.5塗料タイプ水性アクリルエマルション樹脂接着剤
ワンタッチ 床用ひび割れ補修材(アスファルト用) アサヒペンワンタッチ 床用ひび割れ補修材(アスファルト用)アサヒペン(1件のレビュー)
649税込714
1本(200mL)
当日出荷
手絞りできるワンタッチ式!ひび割れに流しこむだけ仕上げヘラ付き 雑草の生え抑制に水に混ぜる必要がなく、そのまま使える樹脂モルタルです。屋内外に使用でき、使いやすいノズル付きです。乾燥後、水性塗料が塗れます。
用途屋内外のコンクリート・アスファルト水平床面のひび割れ(5mm幅以下)の補修材です。絶えず水がかかったり水につかるところや、いつも湿っているところには適しません。カベ面には適しません。付属品仕上げヘラ成分顔料、水材質アクリル樹脂、無機充てん材寸法(mm)約91×46×215ブラック質量(g)約326内容量(mL)200乾燥時間(時間)内部:約48危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応表面乾燥時間夏季:約3時間、冬季:約6時間施工量約7.6mm(5mm幅で5mmの深さのひび割れを補修する場合)
カップセメント 速乾セメント 30分 アサヒペンカップセメント 速乾セメント 30分アサヒペン(1件のレビュー)
599税込659
1個(200g)
当日出荷
使いやすい施工道具、容器などがセットされているので、ちょっとした補修作業に便利です。 短時間で硬化するので、素早い補修を要する場面に最適です。 水を入れて混ぜるだけ、直ぐに使用できる便利なインスタントセメントです。
用途屋内外のコンクリート、モルタル、ブロックの補修にグレー硬化時間【指触乾燥】 標準期(20℃):約15分、夏期(30℃):約10分、冬期(5℃):約20分【実用可能】 標準期(20℃):約30分、夏期(30℃):約30分、冬期(5℃):約60分セット内容セメント200g、目盛り付計量カップ、プラスチックヘラ材質ポルトランドセメント、骨材、樹脂液性アルカリ性危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応塗布面積(cm2)100(10mm厚仕上げ時)
ワンタッチ タイル・コンクリ用接着剤 アサヒペンワンタッチ タイル・コンクリ用接着剤アサヒペン(1件のレビュー)
649税込714
1本(200mL)
当日出荷
手絞りできるワンタッチ式!ヘラ付き、凹凸面にも接着可能、水性なので臭いが少ないタイル、木部、コンクリートの割れ、欠けなどの接着補修に適しています。接着力、耐水性、耐候性に優れています。水性なので臭いが少なく、火気の心配もありません。接着面に多少の凹凸があっても接着できます。ネジや釘が使用できない箇所への接着が可能です。
用途タイル、木部、レンガ、コンクリート、モルタルなどの割れや欠けの接着補修に。【接着できる材質】:タイル、レンガ、木、コルク、コンクリート、石膏ボード、硬質断熱ボード、発泡スチロール【接着できない材質】:ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、シリコン樹脂、軟質塩ビ、ガラス、ゴム床面に使用しないで下さい。絶えず水がかかったり水につかったりするところや、いつも湿っているところには適しません。必ず両面あるいは片面がコンクリート・木材などの吸い込みのある材質にご使用下さい。吸い込みのない材質(金属・プラスチックなど)同士の接着はできません。貴金属や高価格品の接着はしないで下さい。仕様初期密着(時間):1~2付属品仕上げヘラ成分材質アクリル樹脂、無機充てん材寸法(mm)約91×46×215ホワイト質量(g)約326内容量(mL)200硬化時間(時間)最終:24~48危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応施工量約60×60cm
カベ用防水セメント アサヒペンカベ用防水セメントアサヒペン(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1缶(3kg)
当日出荷
ハケで塗るセメントひび割れ対策に!コンクリートのカベ面を簡易に防水できる樹脂モルタル補修材です。ハケで塗れるので、簡単に施工ができます。
用途コンクリートのカベ面を簡易に防水できる樹脂モルタル補修材。グレー系硬化時間(時間)標準期(20℃):2、夏期(30℃):1、冬期(5℃):3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×202×189質量(g)3190施工面積(m2)2回塗りで約1mm厚:約2.3材質ポルトランドセメント/骨材/樹脂液性アルカリ性可使時間(分)標準期:40アズワン品番65-2074-08危険物の類別非危険物特性防水・耐水
カップセメント スタンダード セメント アサヒペンカップセメント スタンダード セメントアサヒペン
599税込659
1個(300g)
当日出荷
使いやすい施工道具、容器などがセットされているので、ちょっとした補修作業に便利です。 水を入れて混ぜるだけ、直ぐに使用できる便利なインスタントセメントです。
用途屋内外のコンクリート、モルタル、ブロックの補修に。グレー硬化時間【指触乾燥】 標準期(20℃):約3時間、夏期(30℃):約2時間、冬期(5℃):約6時間【実用可能】 標準期(20℃):約24時間、夏期(30℃):約12時間、冬期(5℃):約48時間セット内容セメント300g、目盛り付計量カップ、プラスチックヘラ材質ポルトランドセメント、骨材、樹脂液性アルカリ性危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応塗布面積(cm2)140(10mm厚仕上げ時)
カップセメント 防水セメント アサヒペンカップセメント 防水セメントアサヒペン(1件のレビュー)
599税込659
1個(200g)
当日出荷
使いやすい施工道具、容器などがセットされているので、ちょっとした補修作業に便利です。 水が浸透しにくい簡易防水タイプのセメントなので、水まわりや雨水の染み込みなどが気になる場所に最適です。 水を入れて混ぜるだけ、直ぐに使用できる便利なセメントです。
グレー特性防水硬化時間【指触乾燥】 標準期(20℃):約3時間、夏期(30℃):約2時間、冬期(5℃):約6時間【実用可能】 標準期(20℃):約24時間、夏期(30℃):約18時間、冬期(5℃):約48時間セット内容セメント200g、目盛り付計量カップ、プラスチックヘラ材質ポルトランドセメント、骨材、樹脂液性アルカリ性危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応塗布面積(cm2)100(10mm厚仕上げ時)
カップセメント 白セメント アサヒペンカップセメント 白セメントアサヒペン
599税込659
1個(200g)
当日出荷
使いやすい施工道具、容器などがセットされているので、ちょっとした補修作業に便利です。 白色のインスタントセメントなので、白色系の建造物や、しっくい・目地などの補修に最適です。 水を入れて混ぜるだけ、直ぐに使用できる便利なセメントです。
用途屋内外のコンクリート、モルタル、しっくい、ブロックの補修に。タイル目地の補修に。ホワイト硬化時間【指触乾燥】 標準期(20℃):約3時間、夏期(30℃):約2時間、冬期(5℃):約6時間【実用可能】 標準期(20℃):約24時間、夏期(30℃):約12時間、冬期(5℃):約48時間セット内容セメント200g、目盛り付計量カップ、プラスチックヘラ材質ポルトランドセメント、骨材、樹脂液性アルカリ性危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応塗布面積(cm2)100(10mm厚仕上げ時)

接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

セメント/アスファルト