セメント/アスファルト :「指定可燃物」の検索結果
関連キーワード
低モジュラス
被塗装性良好(ノンブリードタイプ)
反応硬化型
用途コンクリート・モルタルの各種塗装目地
ALCパネル間目地
窓枠まわりの塗装目地
成分ポリウレタン
色ライトグレイ
規格クラスF-25LM(耐久性区分8020)/JSIA F★★★★認定品
比重1.09
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(6L)
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
伸縮性:伸縮性および耐衝撃性に優れます。
接着性:コンクリート、各種建材への接着性に優れます。
作業性:コーキングガンやヘラなどで施工でき、目地幅3cmでもダレがありません。
用途コンクリート、モルタルのひび割れ補修
コンクリート打継ぎ部の補修
下水道PCパイル、U字溝などのジョイント目地充てん
主成分主剤:変性エポキシ樹脂、硬化剤:変性脂環式ポリアミン
可使時間(分)60±10(20℃、1kg)
外観主剤:白色パテ状、硬化剤:黒色パテ状
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
混合比主剤:硬化剤= 1:1(質量比)
硬化時間約6時間〔20℃〕
1セット(10kg)
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。