1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途屋上の塗膜防水下地処理、シート防水端末処理 外壁や屋上のコンクリート下地等のひび割れ、欠損補修 伸縮目地補修 成分一成分形ポリウレタン系 グレイ 硬度23℃ JIS K 6253 比重23度:1.47 有効期間6ヶ月(25℃以下貯蔵) 加熱減量(%)7 危険等級 タックフリータイム(分)5℃:60%RH 60 JIS A 143923℃:50%RH 40 JIS A 143935℃:25%RH 60 JIS A 1439 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量0.32kg
1本(320mL)
809 税込890
5日以内出荷

『接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります