パテ型補修材 タイルレンガ用アルテコ(ALTECO)(1件のレビュー)当日出荷
必要な量を練るだけの簡単エポキシパテです。
ねんど状なので作業が簡単です。
ぬれた面でもしっかり固定できるので、水中・湿潤面にも使用できます。
補修後、水性・油性各種塗料での塗装が可能です。
用途タイルやレンガの欠け割れ、穴埋め補修・充てん。コンクリート・金属排水管・木材の補修に。仕様【接着できないもの】ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、塩化ビニル、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、ゴム、ガラス成分A剤変成エポキシ樹脂(100%)、B剤変成ポリアミン(100%)セット内容手袋、ヘラ、A剤250g、B剤250g色グレー(硬化後)種類化学反応形接着剤使用の目安【硬化時間】切削・塗装が可能な時間10時間(20℃)、完全硬化時間24時間(20℃)危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量0.5kgRoHS指令(10物質対応)対応
PA コンクリート用接着剤補修ねんどアルテコ(ALTECO)(9件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~
1個(500g)ほか
当日出荷から4日以内出荷
水中・湿潤面でも硬化。ねんど状なので作業が簡単。補修後、水性・油性各種塗料での塗装が可能。
用途コンクリートの欠け割れ、ひび割れ補修・充てん。金属排水管・レンガ・タイル・木材の補修に。種類エポキシ樹脂系RoHS指令(10物質対応)対応
『接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります
ミニメルター10αホーシン(HOSHIN)税込¥769,780¥699,800
替えスティックgoot(太洋電機産業)税込¥5,718¥5,198