セメント/アスファルト :「混合 油 容器」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
施工が簡単で耐油性に優れるシーリング材! 簡単施工 専用ガンのトリガーを引く事で材料が押し出され、先端のスタティックミキサー部分で主剤・ 硬化剤を規定量で混合する事が可能な為、 計量等の必要がありません。 作業時間の短縮化 混合機械等の準備などが必要なく、 専用ガンとスタティックミキサーで混合しますので簡単に注入する事ができます。また、機械等を使用しませんので使用後の機械洗浄にかかる時間を省く事が出来ます。 必要量のみ使用可能 ポリジェットガングレードはスタティックミキサーでの混合の為、吐出したものだけが混合されます。 このため、容器内に残っている材料は後日に使用できますので材料のロスが低減できます。
用途空港 (コンクリート目地)、滑走路、エプロン、タクシーウェイ、洗機場等 その他 (耐油性を必要とする水平目地)、ガソリンスタンド、 道路側溝、道路地覆部目地、防波堤、工場倉庫など 仕様重量変化:±2.0h以内弾性試験:75%以上接着試験(非浸漬・油浸漬・水浸漬):3サイクル繰り返しで剥離等異常の無い事耐火性試験:異常の無い事流動性試験:異常の無い事 寸法(mm)初期針入度:0.5~2.0 荷姿主剤:300ml/箇、硬化剤:300ml/箇 外観表面等異常の無い事 粘度(Pa・s)A・B:200以下 危険等級 体積変化(%)±5.0 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量3000mL 危険物の性状非水溶性 タックフリータイム(時間)3.0以内
1セット(600mL)
21,980 税込24,178
6日以内出荷

『接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります