セメント/アスファルト :「希釈 器具」の検索結果
パテ/セメントは、建築物の補強・補修に使われる補修材です。主に外壁、タイルの目地、配管、建具を対象とした塗装工事や設備工事に広く使われています。パテは粘土状で適度な硬さがあり、硬化後には防水効果を持つのが特徴です。金属補修用のパテは農機具や自動車、機械設備の補修に使えます。セメントは広い面積の補修に便利です。耐火性のあるものや防水性の高いものなど、さまざまな種類があります。簡単に作業をしたい場合は、砂利が不要で水を加えるだけでセメント補修ができる製品がおすすめです。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
コンクリートに対する付着性などに優れ、浮き・剥がれの発生がほとんどありません。
工場生産によるプレミックスモルタルのため、粉体に水を加えるだけで使用でき、品質管理が容易です。
ローラー 刷毛での施工も可能ですが、ローラー、刷毛での仕様はJIS適合仕様になりません。
用途一般建築物の内外装
下地調整 0.5~3mm厚
厚さ(mm)【コテ塗り仕様】0.5~3、【ローラー塗り仕様】0.5
種類カチオン系ポリマーセメント
JIS規格【コテ塗り仕様】JIS A 6916/下地調整塗材C-2
危険物の類別非危険物
希釈液清水
施工内容【コテ塗り仕様】施工方法:こて塗り・施工器具:こて、【ローラー塗り仕様】施工方法:ローラー・施工器具:ウールローラー(中毛)
所要量(kg/m2)【コテ塗り仕様】約16m2/袋(約1mm厚)、約1.2kg/m2、単位容積質量:約1.6kg/L、練り上り容量:約16L【ローラー塗り仕様】約35m2/袋(0.5mm厚)、約0.6kg/m2、単位容積質量:約1.6kg/L、練り上り容量:約17.5L
1セット(20kg)
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
圧縮強度が高いため、通常のコンクリート以外にも高強度コンクリートの欠損部にも適応可能。
追っかけ塗り重ねることで塗厚60mmまで一工程で施工可能。
再乳化形粉末樹脂を混入していますので、水練りで使用できます。
高いチクソ性を有するので、自重によるダレがありません。
用途一般建築物の内外装及び床・柱・梁
標準塗厚 3~60mm
欠損部補修・断面修復
不陸調整
厚さ(mm)3~60
種類ポリマーセメントプレミックスモルタル
使用量単位容積質量:約1.92kg/L、練り上り容量:約12L
危険物の類別非危険物
希釈液清水
施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
1個(20kg)
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
追っかけ塗り重ねることで欠損部の厚塗補修可能。
再乳化形粉末樹脂を混入していますので、水練りで使用できます。
高いチクソ性を有するので、自重によるダレがありません。
用途一般建築物の内外装及び床・柱・梁
標準塗厚 3~60mm
欠損部補修・断面修復
不陸調整
厚さ(mm)3~60
種類ポリマーセメントプレミックスモルタル
使用量単位容積質量:約1.53kg/L、練り上り容量:約10L、1立方メートル当たりの標準使用量:約100袋
危険物の類別非危険物
希釈液清水
施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
1個(12.5kg)
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
内外装に使用でき、接着性・耐久性に優れています。
コテ切れが良く、容易に平滑な仕上面が得られます。
薄塗り下地調整やしごき仕上げに最適です。
コンクリート表面の色合せに最適です。
用途一般建築物の内外装及び床
下地調整 0.5~2mm厚
コンクリート表面の色合せ
厚さ(mm)0.5~2
種類プレミックスモルタル
危険物の類別非危険物
希釈液清水、モルタル混和液(スタッコプライマー#3、又はモルパット45)
施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
所要量(kg/m2)約1.7kg/m2、約15m2(約1mm厚)、単位容積質量:約1.7kg/L、練り上り容量:約15L
1個(20kg)
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
コンクリート面に対して極めて高い接着力強度を有しています。
エポキシや鉄骨等の異種下地へも高い接着力強度を有し、仲介接着に使用出来ます。
早強タイプで短期間(施工の翌日)で強度発現します。
用途一般建築物の内外装及び床
下地調整 0~1mm厚
各種仕上材の下地調整
塗り床工事における下地調整
異種下地面への接着バインダー
厚さ(mm)0~1
種類カチオン・エポキシ系ポリマーセメント
使用量約0.83kg/m2、約34m2(約0.5mm厚)、単位容積質量:約1.65kg/L、練り上り容量:約17L
危険物の類別非危険物
希釈液無希釈
施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
1セット(28kg)
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
追っかけ塗り重ねることで塗厚60mmまで一工程で施工可能。
早強形セメントを使用していますので、工期が短縮できます。
再乳化形粉末樹脂を混入していますので、水練りで使用できます。
用途一般建築物の内外装及び床・柱・梁
標準塗厚 3~60mm
欠損部補修・断面修復
不陸調整
厚さ(mm)3~60
種類カチオン・エポキシ系ポリマーセメント
使用量単位容積質量:約1.55kg/L、練り上り容量:約16.4L
危険物の類別非危険物
希釈液清水
施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
1個(20kg)
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
コンクリート構造物の基礎部分や接合部充填等に使用可能。
高強度・高流動性・無収縮の性能を有しています。
プレミックスモルタルなので、取扱いが容易です。
公共建築協会 無収縮モルタルの品質規格に適合しています。
用途耐震補強工事
機械・構造物基礎・橋梁支承
アンカーボルト固定・鉄板撒き立て
逆打ち・逆巻工法
種類セメント系
標準使用量1立方メートル当たり:約74袋
危険物の類別非危険物
希釈液清水
施工内容施工方法:注入/充填、施工器具:ポンプ圧送等
所要量(kg/m2)単位容積質量:約2.15kg/L、練り上り容量:約13.5L
1個(25kg)
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
サッシ廻り充填材として、水の透水を抑えた専用設計のモルタルです。
軽量で、注入器での作業がスムーズに行えます。
現場調合モルタルと比較して硬化体の断熱性が高く、結露防止に効果があります。
用途サッシ開口部とコンクリートの隙間充填
ALCパネルとコンクリートの隙間充填
種類ポリマーセメント
標準使用量1立方メートル当たり:約47袋
使用量単位容積質量:約1.45kg/L、練り上り容量:約21L
危険物の類別非危険物
希釈液清水
施工内容施工器具:専用注入器
1個(25kg)
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
強度、密着性に優れています。
素地の吸い込みを押え、下地を均一にします。
こて塗り作業性に優れています。
用途一般建築物の内外装
下地調整 0.5~3mm厚
厚さ(mm)0.5~3
種類プレミックスモルタル
危険物の類別非危険物
希釈液清水
施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
所要量(kg/m2)約1.5【約15m2(1mm厚)、単位容積質量:約1.75kg/L、練り上り容量:約15L】
1セット(22kg)
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
軽量であるため、軒天やあげ裏での施工が容易です。
施工翌日には、強度が発現し次の工程に移れます。
既調合の粉体と混和液をセットしていますので、安定した品質を確保できます。
用途一般建築物の内外装
欠損部補修・断面修復
不陸調整
種類ポリマーセメント
標準使用量1立方メートル当たり:約91セット
使用量単位容積質量:約1.6kg/L、練り上り容量:約11L
危険物の類別非危険物
希釈液清水
施工内容施工方法:こて塗り/へら塗り、施工器具:こて/へら等
1セット(15.4kg)
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
硬化体は耐溶剤性に優れ、ウレタン防水・シート防水の下地調整として最適です。
刷毛塗り、吹付けが可能で現場に合わせた施工方法が選択できます。
用途一般建築物の内外装
ウレタン防水・シート防水の下地調整材
下地調整 0.5~2mm厚
厚さ(mm)0.5~2
種類カチオン系ポリマーセメント
危険物の類別非危険物
希釈液清水
施工内容施工方法:吹付け/刷毛塗り/ローラー塗り、施工器具:リシンガン/刷毛/ウールローラー等
所要量(kg/m2)約1.4kg/m2、約20m2(1mm厚)、単位容積質量:約1.7kg/L、練り上り容量:約20L
1セット(29kg)
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
内外装に使用でき、接着性・耐久性に優れています。
再乳化形粉末樹脂を混入していますので、水練りで使用できます。
薄塗りの下地調整に最適です。
用途一般建築物の内外装及び床
下地調整 0~2mm厚
吹付け仕上げ材の下地調整仕上げ
床補修の仕上げ
壁面のしごき仕上げ
厚さ(mm)0~2
種類ポリマーセメントプレミックスモルタル
JIS規格JIS A 6916/下地調整塗材C-2
危険物の類別非危険物
希釈液清水
施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
所要量(kg/m2)約1.5kg/m2、約17m2(約1mm厚)、単位容積質量:約1.5kg/L、練り上り容量:約17L
1個(20kg)
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
優れた作業性 ローラー・吹付専用材料ですが、水量調整でコテ塗も可能です。
工場生産によるプレミックスモルタルの為、粉体に水を加えるだけで使用でき品質管理が容易です。
JIS A6916 C-1・C-2の両方の品質規格を満足しています。
用途一般建築物の内外装
新築・改修下地
種類ポリマーセメントプレミックスモルタル
JIS規格JIS A 6916/下地調整塗材C-1、C-2
危険物の類別非危険物
希釈液清水
施工内容施工方法:ローラー塗り/吹付け/刷毛塗り、施工器具:ウールローラー/リシンガン/刷毛等
所要量(kg/m2)<吹付け・ローラー・刷毛塗り>23~33m2/20kg、0.6~0.86kg/m2、単位容積質量:約1.5kg/L、練り上り容量:約21L<コテ塗り>約1.07kg/m2(1mm厚)、約18.7m2(1mm厚)、単位容積質量:約1.55kg/L、練り上り容量:約18.7L
1個(20kg)
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
無機質で速硬性の材料です。
コンクリート中への拡散速度が速く浸透性に優れています。
コンクリート中の塩害・凍害・風化防止に効果を発揮します。
用途コンクリート製擁壁、水槽など躯体の防水及び止水
地下構造体コンクリート防水及び止水
寒冷地・沿岸部のコンクリート構造体の凍結融解・塩害の防止
種類プレミックスモルタル
危険物の類別非危険物
希釈液スタッコEMXカチオン(4倍希釈液)
施工内容施工方法:吹付け/刷毛塗り/こて塗り、施工器具:リシンガン/刷毛/こて等
塗付量(kg/m2)約1.6(約20m2/セット)
1セット(20kg)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
常温・低温ともに高い伸び性能があります。
高い切断時強度を有しています。
防水性に優れています。
用途下地調整 0.5~2mm
クラック補修
簡易防水
各種防水材の下地調整
厚さ(mm)0.5~2
種類EVA
使用量約1.45kg/m2、約14.5m2(約1mm厚)、単位容積質量:約1.45kg/L、練り上り容量:約14.5L
危険物の類別非危険物
希釈液無希釈
施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
1セット(21kg)
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
UR都市機構の性能基準に適合する初期補修用プレミックスポリマーセメントペーストです。
用途一般建築物の内外装及び床・柱・梁
「キクスイ RLモルタル」の下塗材
鉄筋露出部の防錆
種類プレミックスモルタル
使用量単位容積質量:約1.7kg/L、練り上り容量:約9L
危険物の類別非危険物
希釈液清水
施工内容施工方法:刷毛塗り、施工器具:刷毛
1セット(15kg)
¥8,398
税込¥9,238
4日以内出荷
日本建築学会「ポリマーセメント系塗膜防水工事 施工指針(案)・同解説 PB-1仕様」に適合する製品です。
地下外壁防水に最適です。耐摩耗性、堅牢性に優れています。
用途地下外壁
厚さ(mm)約1.5
種類ポリマーセメント
危険物の類別非危険物
希釈液清水
施工内容施工方法:吹付け、施工器具:リシンガン等
所要量(kg/m2)約7.3m2/17kg、セット約2.3kg/m2(約1.5mm厚)(単位容積質量約1.5kg/L)
1セット(17kg)
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
塗り継ぎモルタル下地への急激な吸水が調整できます。
モルタルの接着力を確保・安定させることができます。
モルタルに混入することで長期間安定した接着力を保持します。
用途塗り継ぎモルタル下地への急激な吸水が調整できます。
モルタルの接着力を確保・安定させることができます。
モルタルに混入することで長期間安定した接着力を保持します。
種類SBR
危険物の類別非危険物
希釈液清水
施工内容施工方法:刷毛塗り/ローラー塗り、施工器具:刷毛/ウールローラー等
所要量(kg/m2)450~900m2/18kg、0.10~0.20kg/m2(5倍液)
1缶(18kg)
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
セメント混和用ポリマーディスパージョンの性能規格を満足します。
公共建築協会 吸水調整材(Bタイプ)の規格にも適合しています。
用途一般建築物の内外装
モルタル混和液
吸水調整
種類カチオン系アクリル
危険物の類別非危険物
希釈液清水
施工内容施工方法:吹付け/刷毛塗り/ローラー塗り、施工器具:エアレス/刷毛/ウールローラー等
所要量(kg/m2)450~600m2/18kg、0.15~0.20kg/m2(5倍液)
1缶(18kg)
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
特殊膨張材等を配合してありますので、収縮がありません。
ブリージングがないので空隙を残す心配がありません。
硬化後も安定した強度発現が得られます。
用途機械・プラント類裾付
構造物の基礎部分(鉄骨柱)
種類セメント系
標準使用量1立方メートル当たり:約77袋
危険物の類別非危険物
希釈液清水
施工内容施工方法:手詰め/こて塗り、施工器具:こて
所要量(kg/m2)単位容積質量:約2.15kg/L、練り上り容量:約13.0L
1個(25kg)
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
内外装に使用でき、接着性・耐久性に優れています。
再乳化形粉末樹脂を混入していますので水練で使用できます。
薄塗やジャンカ補修などの下地調整に最適です。
用途一般建築物の内外装及び床
下地調整 0~2mm厚
吹付け仕上げの下地調整仕上げ
厚さ(mm)0~2
種類プレミックスモルタル
JIS規格JIS A 6916/下地調整塗材C-1
使用量約1.61kg/m2、約16.8m2(約1mm厚)、単位容積質量:約1.61kg/L、練り上り容量:約16.8L
危険物の類別非危険物
希釈液清水
施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
1個(20kg)
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
塗膜は強度、密着性に優れています。
素地の吸い込みを抑え、下地を均一にします。
吹付け作業性に優れています。
用途一般建築物の内外装
下地調整 0~1mm厚
厚さ(mm)0~1
種類カチオン系ポリマーセメント
JIS規格JIS A 6916/下地調整塗材C-1
危険物の類別非危険物
希釈液清水
施工内容施工方法:吹付け/刷毛塗り/ローラー塗り、施工器具:リシンガン/刷毛/ウールローラー等
所要量(kg/m2)30~50m2/30kgセット、0.6~1.0kg/m2
1セット(30kg)
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
吹付け作業性が良く、むらのない仕上がりができます。
素地の吸い込みを抑え、下地を均一にします。
用途一般建築物の内外装
下地調整 0~1mm厚
厚さ(mm)0~1
種類カチオン系ポリマーセメント
JIS規格JIS A 6916/下地調整塗材C-1
危険物の類別非危険物
希釈液清水
施工内容施工方法:吹付け/刷毛塗り/ローラー塗り、施工器具:リシンガン/刷毛/ウールローラー等
所要量(kg/m2)30~50m2/30kgセット、0.6~1.0kg/m2
1セット(30kg)
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
高い防水性により建物を雨水等から保護します。
優れた曲げ特性により、ひび割れの発生を長期にわたって防止します。
コンクリートはもちろん鉄部にも強い密着性を示します。
防錆・防食性に優れ、コンクリートの中性化抑止にも有効です。
用途一般建築物の床
可とう形下地調整 2~5mm厚
防水用下地調整・防錆・防食
厚さ(mm)2~5
種類ポリマーセメント
危険物の類別非危険物
希釈液清水
施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
所要量(kg/m2)約2.8m2/13.5kg、セット約4.8kg/m2、単位容積質量:約1.8kg/L
1セット(13.5kg)
¥8,598
税込¥9,458
4日以内出荷
高い防水性により建物を雨水等から保護します。
優れた曲げ特性により、ひび割れの発生を長期にわたって防止します。
コンクリートはもちろん鉄部にも強い密着性を示します。
防錆・防食性に優れ、コンクリートの中性化抑止にも有効です。
用途一般建築物の床
可とう形下地調整 0~2mm厚
防水用下地調整・防錆・防食
厚さ(mm)0~2
種類ポリマーセメント
危険物の類別非危険物
希釈液清水
施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
所要量(kg/m2)約4m2/14.5kg、セット約3.6kg/m2、単位容積質量:約1.8kg/L
1セット(14.5kg)
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
建物を雨水等から保護します。
優れた曲げ特性により、ひび割れの発生を防止します。
コンクリートはもちろん鉄部にも強い密着性を示します。
防錆・防食性・コンクリートの中性化抑止に優れています。
用途一般建築物の外壁・屋根
可とう形下地調整 0.5~1mm厚
防食
厚さ(mm)0.5~1
種類ポリマーセメント
危険物の類別非危険物
希釈液清水
施工内容施工方法:吹付け、施工器具:リシンガン等
所要量(kg/m2)約6m2/15kg、セット約2.5kg/m2、単位容積質量:約1.7kg/L
1セット(15kg)
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
優れた曲げ特性により、ひび割れの発生を長期にわたって防止します。
コンクリートはもちろん鉄部にも強い密着性を示します。
防錆・防食性に優れ、コンクリートの中性化抑止にも有効です。
用途一般建築物の内外壁
可とう形下地調整 1~3mm厚
厚さ(mm)1~3
種類ポリマーセメント
危険物の類別非危険物
希釈液清水
施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
所要量(kg/m2)約2.8m2/12.5kg、セット約4.5kg/m2、単位容積質量:約1.5kg/L
1セット(12.5kg)
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
超低収縮 材齢28日で、0.01%程度の収縮率です。
一材速硬型 所定量の水と混練するだけで使用出来ますし施工後3時間程度で圧縮強度が得られます。
優れた作業性 軽量タイプで、特殊短繊維を添加しており、1工程・最大厚み50mm程度まで施工可能。
「左官工法による断面修復の性能照査」NEXCO規格適合品です。
用途不陸調整
欠損部の断面修復等
厚さ(mm)3~50
種類ポリマーセメントプレミックスモルタル
標準使用量1立方メートル当たり:約70袋
危険物の類別非危険物
希釈液清水
施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
所要量(kg/m2)約1.4m2、約13.8kg/m2(約10mm厚)、単位容積質量:約1.65kg/L、練り上り容量:約14.4L
1個(20kg)
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
超低収縮:材齢28日で、0.01%以下の収縮率です。
一材タイプなので、所定量の水と混練するだけで使用出来、施工後3時間で10N/mm2の強度が得られます。
用途不陸調整
欠損部の断面修復等
厚さ(mm)3~50
種類プレミックスモルタル
使用量約16kg/m2、約1.4m2(約10mm厚 混練水含む)、単位容積質量:1.65kg/L、練り上り容量:約14.4L
危険物の類別非危険物
希釈液清水
施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
1個(20kg)
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
内外装に使用でき、接着性・耐久性に優れています。
再乳化形粉末樹脂を混入していますので、水練りで使用できます。
特に陶磁器質タイルの下地調整に最適です。
ループボンド・タフバインダー工法(LT工法)対応製品です。
用途外装タイルの下地調整
下地調整 3~15mm厚
各種補修材の下塗り
各種仕上材の下地調整
一般建築物の内外装及び床
厚さ(mm)3~15
種類カチオン系ポリマーセメントプレミックスモルタル
JIS規格JIS A 6916/下地調整塗材CM-2
危険物の類別非危険物
希釈液清水
施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
所要量(kg/m2)約8.0kg/m2、約3.2m2(約5mm厚)、単位容積質量:約1.60kg/L、練り上り容量:約16L
1個(20kg)
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
コンクリート面に対して極めて高い接着力強度を有しています。
エポキシや鉄骨等の異種下地へも高い接着力強度を有し、仲介接着に使用出来ます。
適量の骨材を加えると、不陸調整・欠損部補修等が可能です。
JSカチオンエポ#0の厚塗仕様。
用途一般建築物の内外装及び床
下地調整 1~3mm厚
各種仕上材の下地調整
異種下地面への接着バインダー(エポキシ・鉄面等)
珪砂を加えて、不陸調整、欠損補修等
厚さ(mm)1~3
種類エポキシ系ポリマーセメント
使用量約1.68kg/m2、約20.2m2(約1mm厚)、単位容積質量:約1.68kg/L、練り上り容量:約20.2L
危険物の類別非危険物
希釈液清水
施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
1セット(34kg)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
スタッコ・ベースネット工法のネット専用貼付け材です。
再乳化形粉末樹脂を混入していますので、水練りで使用できます。
用途ベースネットの張付け
種類ポリマーセメントプレミックスモルタル
JIS規格JIS A 6916/下地調整塗材C-2
使用量約3.5kg/m2、約7.5m2(約2mm厚)、単位容積質量:約1.73kg/L、練り上り容量:約15L
危険物の類別非危険物
希釈液清水
施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
1個(20kg)
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
こて作業の可能な超高強度(100N/mm2)モルタルです。
厚さ5mm~50mmまで対応します。
用途超高強度コンクリートの不陸調整、断面修復
かぶり厚さが不足する鉄筋コンクリートの修繕等
厚さ(mm)5~50
種類ポリマーセメントプレミックスモルタル
使用量約24.8kg/m2、約0.9m2(約10mm厚 混練水含む)、単位容積質量:約2.48kg/L、練り上り容量:約9.2L
危険物の類別非危険物
希釈液清水
施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
1セット(20kg)
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
防水の厚付け下地調整に最適です。
特殊配合により滑らかなコテ作業を実現しました。
用途一般建築物の内外装
ウレタン防水・シート防水の下地調整材
下地調整 2~10mm厚
厚さ(mm)2~10
種類プレミックスモルタル
危険物の類別非危険物
希釈液清水
施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
所要量(kg/m2)約16kg/m2、約1.7m2(10mm厚)、単位容積質量:約1.8kg/L、練り上り容量:約16L
1セット(27kg)
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
難接着な超強度コンクリートへの接着性に優れ、仲介接着材としてご使用頂けます。
内外壁面で新築及び改修仕様として適応可能な万能フィラーです。
一材タイプなので、所定量の水と混練するだけで使用出来ます。
用途超高強度コンクリートへの仲介接着材
改修工法の仲介接着
各種仕上材の下地調整
厚さ(mm)0.5~3
種類ポリマーセメントモルタル
使用量約1.87kg/m2、約6.7m2(約1mm厚 混練水含む)、単位容積質量:約1.87kg/L、練り上り容量:約6.7L
危険物の類別非危険物
希釈液清水
施工内容施工方法:こて塗り/刷毛塗り、施工器具:こて/刷毛
1個(10kg)
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
超低収縮 材齢28日で、0.01%程度の収縮率です。
一材速硬型 所定量の水と混練するだけで使用出来ますし施工後3時間程度で圧縮強度が得られます。
優れた作業性 軽量タイプで、特殊短繊維を添加しており、1工程・最大厚み50mm程度まで施工可能。
「左官工法による断面修復の性能照査」NEXCO規格適合品です。
用途不陸調整
欠損部の断面修復等
厚さ(mm)3~50
種類プレミックスモルタル
標準使用量1立方メートル当たり:約70袋
使用量約1.4m2、約13.8kg/m2(約10mm厚)、単位容積質量:約1.65kg/L、練り上り容量:約14.4L
危険物の類別非危険物
希釈液清水
施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
1個(20kg)
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
内外装の壁・床のタイル張り及び下地調整の用途に使用できます。
保水性に優れ、コテ切れ・コテ伸びも良好です。
適度の粘性により、張り付け後のタイルのズレがありません。
練り置き時間及びオープンタイムに幅があり、作業性が良好です。
用途一般建築物の内外装
下地調整 3~10mm厚
外装タイル張付
外装タイルの下地調整
厚さ(mm)3~10
種類カチオン系ポリマーセメント
JIS規格JIS A 6916/下地調整塗材CM-2
使用量<下地調整>約5.7kg/m2、約5.3m2(約3mm厚)、単位容積質量:約1.9kg/L、練り上り容量:約16L<タイル張り>約7.6kg/m2、約4.0m2(約4mm厚)
危険物の類別非危険物
希釈液清水
施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
1個(25kg)
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
アミラン・タフバインダー繊維によるモルタルの連結を向上。
再乳化形粉末樹脂を混入していますので、水練りで使用できます。
ループボンド・タフバインダー工法(LT工法)対応製品です。
用途一般建築物の内外装及び床
外装タイルの下地調整
厚さ(mm)3~10
種類ポリマーセメント
JIS規格JIS A 6916/下地調整塗材CM-2
使用量約7.8kg/m2、約3.2m2(約5mm厚)、単位容積質量:約1.55kg/L、練り上り容量:約16L
危険物の類別非危険物
希釈液清水
施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
1個(20kg)
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
工場生産によるプレミックスモルタルのため、粉体に水を加えるだけで使用でき、品質管理が容易です。
単位容積質量が1.3と軽量であるため、天井やあげ裏面での施工が容易です。
現場での調合がなく、安定した品質の確保が出来ます。
用途一般建築物の内外装及びコンクリート構造物の補修
キクスイ BR工法用
コンクリート・モルタル・ALC板等の欠損部補修
標準塗厚5~30mm
厚さ(mm)5~30
種類プレミックスモルタル
標準使用量1立方メートル当たり:約67セット
危険物の類別非危険物
希釈液清水
施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
所要量(kg/m2)約9.5kg/m2、約1.5m2(約10mm厚)、単位容積質量:約1.3kg/L、練り上り容量:約16L
1個(15kg)
¥8,898
税込¥9,788
4日以内出荷
作業性が優れています。
各種塗装仕上材との密着性に優れています。
用途一般建築物の内外装及びコンクリート構造物の補修
キクスイ BR工法用
下地調整 0.5~3mm厚
厚さ(mm)0.5~3
種類プレミックスモルタル
JIS規格JIS A 6916/下地調整塗材C-2
危険物の類別非危険物
希釈液清水
施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
所要量(kg/m2)約1.5kg/m2、約15m2(1mm厚)、単位容積質量:約1.8kg/L、練り上り容量:約15L
1セット(22kg)
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
1
2
次へ
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。