セメント/アスファルト :「洗い出し」の検索結果
パテ/セメントは、建築物の補強・補修に使われる補修材です。主に外壁、タイルの目地、配管、建具を対象とした塗装工事や設備工事に広く使われています。パテは粘土状で適度な硬さがあり、硬化後には防水効果を持つのが特徴です。金属補修用のパテは農機具や自動車、機械設備の補修に使えます。セメントは広い面積の補修に便利です。耐火性のあるものや防水性の高いものなど、さまざまな種類があります。簡単に作業をしたい場合は、砂利が不要で水を加えるだけでセメント補修ができる製品がおすすめです。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
速乾性なので水性タイプのような液ダレがなく、洗い出しが不要な部分に流れません。
チッピング処理に比べ打継面の劣化がなく、処理時間の短縮が図れます。
着色していますので、乾燥後も塗布部分の識別ができます。多少の雨では流されません。
用途PC版などの鉛直面の洗い出し
橋梁工事などの鉛直面のレイタンス処理
化粧骨材の洗い出し
液色白
仕様洗い出し深さ3~4mm
塗布面積(m2)20~25
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
粒径(mm)骨材:8~22
危険物の性状非水溶性
1缶(5kg)
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。