セメント/アスファルト :「メガネ用」の検索結果
パテ/セメントは、建築物の補強・補修に使われる補修材です。主に外壁、タイルの目地、配管、建具を対象とした塗装工事や設備工事に広く使われています。パテは粘土状で適度な硬さがあり、硬化後には防水効果を持つのが特徴です。金属補修用のパテは農機具や自動車、機械設備の補修に使えます。セメントは広い面積の補修に便利です。耐火性のあるものや防水性の高いものなど、さまざまな種類があります。簡単に作業をしたい場合は、砂利が不要で水を加えるだけでセメント補修ができる製品がおすすめです。
関連キーワード
商品豆知識
補修箇所の表面をヘラでなめらかにします。硬化後、サンドペーパー(♯180~♯280)をかけると表面がより平滑になります。
用途屋内外のコンクリートモルタルレンガ岩石などのひび割れの補修材です
材質アクリル樹脂、無機充てん材、顔料、水
色灰
使用温度範囲(℃)約5~35
内容量(mL)200
液性弱アルカリ性
耐熱温度(℃)範囲:約-10~60
完全硬化時間約2日
硬化時間(時間)【実用硬化】夏期:約4時間 冬期:約6時間
危険物の類別非危険物
施工量約5.4m(6mm幅でmm深さのひび割れ補修時)
用具種別必要:ゴム手袋、保護メガネ、ワイヤーブラシ、スクレーパー、ヘラ、マスキングテープ、カッターナイフなど。
1個
¥765
税込¥842
翌日出荷
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。