プラスチック/FRP用 :「塗布容器」の検索結果
関連キーワード
耐久・耐薬品性・耐摩耗性に強くガラスにも施工できる透明性が特徴です。1セットで約1m2の塗装が可能です。主剤・硬化剤・容器のセットでちょこっとした補修、クラフトが可能です。ガラス繊維・カーボン繊維への塗布する際の脱泡性にも優れ、耐侯、耐久性に優れています。透明度が高く着色透明カラーとの相性もよく冷間埋込樹脂としても使用できます。
用途エアロパーツ、サーフ、パドルボード、鉛、ヨット、スノーボードなどの補修、表面仕上げ用樹脂
セット内容主剤塗料(150g)、硬化剤(5g)、かくはん棒×1、うすめ液(15ml)、ディスポビーカー150ml×1、手袋
タイプ2液性
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量150mL
危険物の性状非水溶性
1セット
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。