1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標本制作・アクセサリー制作に最適な超透明レジン 製品の表面がべたつかない。 注型・透明積層用 封入物注型 顔料混入に最適です。 補修・接着塗布用 木の切断面保護 硬質ウレタン接着
用途ホビー、標本制作・アクセサリー制作 仕様専用硬化促進剤:PN、P-HB、FD 使用方法個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。 樹脂クリア タイプ2液性 硬化時間(分)30~50 硬化時間(時間)24 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(500g)ほか
3,898 税込4,288
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『補修材』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング