絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- PROST's(104)
- EpoChemical(41)
- 武藤商事(16)
- メグロ化学(8)
- エスコ(7)
- サンワ機器販売(3)
- フォームカード(3)
- 日本特殊塗料(2)
- EVERCOAT(エバーコート)(2)
- 3M(スリーエム)(1)
- ハンディ・クラウン(1)
- 旭エンジニアリング(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- WURTH(ウルト)(1)
- 泰豊トレーディング(1)
- ROLLINGDOG(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価
「特性」から絞り込む

プラスチック空気孔APD-KH型
LAMP(スガツネ工業)¥189~税込¥208~1個4日以内出荷空気孔と配線孔を組み合わせた画期的な商品です。AVキャビネットに最適です。用途AVキャビネットなど危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
APD-KH66-BRプラスチック空気孔
LAMP(スガツネ工業)¥189税込¥2081個4日以内出荷空気孔と配線孔が一体になった製品です。空気孔と配線孔を別々に取り付ける必要がなく、コストパフォーマンスに優れています。サイズは大・中・小、カラーは5種類と豊富に取りそろえています。(APD-KH260型のカラーは3種類です。)トラスコ品番131-8859材質ABS樹脂、仕上:長さ(mm)66色ブラウン高さ(mm)28危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応