接着剤 :「塗布器」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホビー向け包装業務向けホットメルト塗布器。ぬいぐるみ、アートフラワー、人形造りなどの趣味に最適。 スリムなグリップで、手の小さい方でも楽に作業ができます。
用途木材、紙、布、皮革、金属、陶器、硬質プラスチックの接着に 電源タイプAC電源式 仕様液ダレ防止機構/ボールストッパー式ノズル温度/170℃ 付属品ノズルΦ2mm(A1307)、クリーニングシート、接着剤1本(A1305) TGK品番948-58-15-01 トラスコ品番367-8555 質量(g)250(コード含まず) 電源(V)AC100(50/60) 消費電力(W)14 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)185×42×140 電源コード2芯ゴムコード 平型コード付 接着剤EVA系Φ11.5×150mm(A1305、A1306) 危険物の類別非危険物 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1台
7,798 税込8,578
当日出荷

電子部品用ホットメルト塗布器 温調機能(100~200℃)つきで、電子部品の接着にも対応可能。またアース付で電子部品も安全に装着。 段ボール・化粧箱などの封かん・包装時の封かんの手直しに 接着倍は充填が簡単なスティックタイプ(Φ11.5mm) ポリアミド系接着剤使用可。
電源タイプAC電源式 付属品ノズルΦ2mm(No.A1083)、スパナ13、スパナ14、交換プラグ トラスコ品番218-8490 質量(g)350(コード含まず) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)100 電源コード(m)2(3芯ゴムコード/二極接地型プラグ付) 吐出し量900g/時間 設定温度(℃)100~200(温度可変) 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)207×45×173 接着剤ポリアミド系Φ11.5×220mm(810)・EVA系Φ11.5×220mm(811/812) 動作温度(℃)187(温度ヒューズ) 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1台
36,980 税込40,678
当日出荷