繊維一時硬化剤ファインケミカルジャパン取扱停止中
繊維一時硬化剤は布、紙等を一時的に硬くする為に開発された商品です。<br />硬化後は自然に消失し時間と共に元の風合いに戻ります。<br />ワンタッチ式スプレー式ですので使用が簡単で、必要なところに必要量だけをスプレーできます。<br />硬化後は放置しておくだけで自然に消失してしまいますので熱処理等の後処理は不要です。<br />硬化後は臭いもほとんどありません。
用途縫製:柔らかい布、すべりやすい布を裁断、縫製する時の硬化剤/刺繍:裏紙を使いたくない場合使用方法1.塗布面より5~10cm離して均一に塗布します。(360°どの方向にもスプレーできます)2.塗布量によって異なりますが、1分~5分で乾燥し硬くなります。3.硬化している時間は布の種類や厚さ、塗布量により異なりますが、3~24時間くらいです。4.塗布量が多すぎますと表面に白い粉が付着することがありますが時間が経つと自然に消失します。5.早く消失させたい場合は、ドライヤーの熱風をかけるとすぐに元に戻ります。この時、アイロンやプレス機は使用しないで下さい。6.染料の種類によっては溶出するものがありますので、端布等で試験してから使用して下さい。形態スプレー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量300mLRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.12MB)危険物の性状非水溶性