特価
本日11月1日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
瞬間接着機。電子制御ヒーター採用。
電源タイプAC電源式 付属品ノズル(ロングタイプ)、スウィングスタンド、ボンドスティック(Φ11mm×200mm)1本 質量(g)350 消費電力(W)(入力)16 電源100(50/60Hz) 寸法(幅W×高さH)(mm)185×160 吐出量(接着剤)20g/min ノズル口径(Φmm)2.7 予熱時間約12分間 接着剤酢酸ビニール樹脂形接着剤 制御温度(℃)200 アズワン品番65-2070-74 危険物の類別非危険物 硬化時間50~90秒 主なワークパーツ
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

適合機種PKP18E、PKP30LE、PKP20-E、PKP15-E クリア 軟化点(℃)83 接着剤酢酸ビニール樹脂形接着剤 危険物の類別非危険物 硬化時間50~90秒 主なワークパーツ
1袋(125g)ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合本体PKP18E 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1個
889 税込978
当日出荷

しっかり接着したい方におすすめ!
長さ(mm)150 径(Φmm)7 本体質量(g)60 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1箱(10本)
699 税込769
当日出荷

プラスチックにはもちろん、他の素材にも強力接着
長さ(mm)150 径(Φmm)7 本体質量(g)60 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1箱(10本)
949 税込1,044
当日出荷

GLUEPEN バッテリーグルーガン BOSCH(ボッシュ) 動画あり
ペン型で使いやすい、ノズルが詰まらない、液垂れ防止機能あり
用途接着 バッテリー電圧(V)3.6(充電式内蔵式バッテリー) 充電時間(時間)約4(空→フル充電) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×55×31 質量(g)約300 セット内容充電器(micro USB)、グルースティック4本 連続使用時間(分)最大30 消費電力量(Wh)5.4 グルースティック径(Φmm)7 予熱時間約15秒 温度(℃)170 本体質量(g)142 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.018L 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1台
7,698 税込8,468
当日出荷

BOSCH(ボッシュ)コードレスグルーガン
RoHS
コードレス最高レベルの200℃で強力な接着力を実現します。低温モードに切替可能で熱に敏感な素材への接着に最適です。大容量のグルー吐出量で広い面の作業も楽々、しかも吐出量のコントロールをしやすいトリガー採用です。90秒の予熱時間で使用可能です。吐出時温度130℃で熱に弱い素材の接着に最適です。ロングノズルで狭い箇所でも先端が見やすいです。自動電源オフ。
用途段ボール、金属、タイル、木材、ガラス、紙、皮、石材、コルク、プラスティックの接着。 質量(g)315 定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー) 温度(℃)(吐出時)130、 200(2段階設定) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)194×184×56 吐出量(接着剤)20g/分 連続使用時間(分)約60※2.5Ahバッテリー使用時。作業条件によって異なります。 主な用途段ボール、金属、タイル、木材、ガラス、紙、皮、石材、コルク、プラスティック 予熱時間約90秒 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 グルースティック径(Φmm)11
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

透明なタイプなので、見える接着部分に最適
長さ(mm)150 径(Φmm)7 本体質量(g)60 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1箱(10本)
559 税込615
当日出荷

楽しく、POPなデコレーションにピッタリ!
赤、黄色、青、黒、緑(各2本) 長さ(mm)150 径(Φmm)7 本体質量(g)60 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1箱(10本)
599 税込659
当日出荷

BOSCH(ボッシュ)ノズル PKP用
適合機種PKP18E 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1個
889 税込978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)ボンドスティック 低温用
RoHS
130度の低温で接着が出来ます。高温で溶けてしまう、発泡スチロールの接着ができます。適応機種:コードレスグルーガンADG118H
用途高温で溶けてしまう、材料の接着。発泡スチロールの接着。 長さ(mm)200 クリア 質量(g)500 寸法(Φmm)11 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(24本)
3,998 税込4,398
14日以内出荷

ペンタイプ、Glueyの専用アクセサリー。チップが20mmと短く色の変更がすぐにできる。
用途全ての素材の接着、補修。 そして、クリエイティブな創作まで自由自在。 材質ポリマー 長さ(mm)20 質量(g)50 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)20×7×7 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1個
599 税込659
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コードレス コンパクト&スタイリッシュ カラフル5色ボディ展開(JAN・品番別) すぐに使える予熱時間1分・交換充填簡単な専用ミニグルースティックだから色替えもカンタンに楽しめる
用途様々な材質の接着、装飾 仕様LED式バッテリー残量計 セット内容本体、カラークリップ1色、グルーステック(クリア×8本、カラー×7本、グリッター×5本)、充電式単3電池×2、充電式単3乾電池用充電器+USBケーブル×1 材質ポリアミド 電源充電式単3電池 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×29×25 本体質量(g)本体のみ: 65・本体(電池含む):120 直径×長さL(Φmm×mm)グルーステック:7×20 機能オートオフ機能(約8.5分後) 時間余熱時間:約1分 作業量(目安)連続:専用グルースティック約60本分 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1台
6,498 税込7,148
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特別なデコレーションにおすすめ!
ラメゴールド、ラメシルバー、ラメレッド、ラメブルー、ラメグリーン 長さ(mm)150 径(Φmm)7 本体質量(g)60 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1箱(10本)
1,498 税込1,648
翌々日出荷