接着剤 :「紫外線 硬化」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
紫外線 (395~400nm) により、数秒で硬化するユニークな液状樹脂です。
耐水、耐熱 (150℃)、絶縁、可視性に優れ金属、木材、石材、ガラス、陶器、樹脂、配線など幅広い材質の造形、接着補修に使用可能です。
完全硬化後は、研磨、ねじ切り、塗装など2次加工することが可能です。
使用温度範囲(℃)-40~150
硬度70(ASTM D2240)
剪断強度(N/mm2)1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.005L
関連資料(0.24MB)
硬化時間5~10秒
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
1個(5g)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
紫外線 (395~400nm) により、数秒で硬化するユニークな液状樹脂です。
耐水、耐熱 (150℃)、絶縁、可視性に優れ金属、木材、石材、ガラス、陶器、樹脂、配線など幅広い材質の造形、接着補修に使用可能です。
完全硬化後は、研磨、ねじ切り、塗装など2次加工することが可能です。
使用温度範囲(℃)-40~150
硬度70(ASTM D2240)
剪断強度(N/mm2)1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量25mL
関連資料(0.24MB)
硬化時間5~10秒
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
1袋(5g×5本)
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
UV照射で、即固まる1液UV硬化型アクリルパテです。高粘着性で垂れにくく、上向きでの作業も可能です。金属・木材・ガラス・樹脂・布・紙・セラミックなどほとんどの材質に接着します。水・エアー・オイル・ガスなどほとんどの液体に使用可能です。水中でも硬化し、硬化後はドリル・タップなどの機械加工が可能です。
用途工業用紫外線硬化性樹脂
使用温度範囲(℃)-40~150
主な用途金属・木材・ガラス・樹脂・布・紙・セラミックなど
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(5.24MB)
危険物の性状非水溶性
UV照射で、即固まる1液UV硬化型アクリルパテです。高粘着性で垂れにくく、上向きでの作業も可能です。金属・木材・ガラス・樹脂・布・紙・セラミックなどほとんどの材質に接着します。水・エアー・オイル・ガスなどほとんどの液体に使用可能です。水中でも硬化し、硬化後はドリル・タップなどの機械加工が可能です。
用途工業用紫外線硬化性樹脂
使用温度範囲(℃)-40~150
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
UV照射で10秒で固まる透明シート状のガラス繊維強化プラスチックです。効果前は柔らかく、粘着剤付きなので、上向き横向きあらゆる角度、形状に使用可能です。金属・木材・ガラス・樹脂・布・紙・セラミックなどほとんどの材質に接着します。水・エアー・オイル・ガスなど配管補修時に付属のテープ(HT25C)でパッチの上から強く引張ながら巻付けると最大1MPaの内圧を止める事が可能です。
用途ひび割れや穴などの緊急補修剤
セット内容MB-F150(MAGIC BOND PATCH替)+MB-UV(UVライト)+HTCー25C(リベアテープ)
使用方法1.清掃/2.ハサミ等で好きな形に切って下さい。/3.フィルムの片側(透明)を片側剥がして下さい。/4.補修箇所に張り付けて下さい。/5.UVランプを照射して下さい。/6.フィルムの片側(ピンク色)を剥がして下さい。/7.テープ(HTー25C)を上から強く引っ張りながら巻き付けて下さい。
使用温度範囲(℃)-40~150
主な用途金属・木材・ガラス・樹脂・布・紙・セラミックなど
危険物の類別非危険物
関連資料(0.18MB)
1組
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
UV照射で10秒で固まる透明シート状のガラス繊維強化プラスチックです。効果前は柔らかく、粘着剤付きなので、上向き横向きあらゆる角度、形状に使用可能です。金属・木材・ガラス・樹脂・布・紙・セラミックなどほとんどの材質に接着します。水・エアー・オイル・ガスなど配管補修時に付属のテープ(HT25C)でパッチの上から強く引張ながら巻付けると最大1MPaの内圧を止める事が可能です。
用途ひび割れや穴などの緊急補修剤
主な用途金属・木材・ガラス・樹脂・布・紙・セラミックなど
危険物の類別非危険物
関連資料(0.18MB)
1枚
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
UV照射1秒で固まる強力パテ!。食品衛生法適合品!。早い、安い、強い『MAGIC BOND PRO』。UV照射で、即固まる1液UV硬化型アクリルパテです。高粘着性で垂れにくく、上向きでの作業も可能です。金属、木材、ガラス、樹脂、布、紙、セラミックなどほとんどの材質に接着します。PP・PEの接着作業にはプライマーQP(別売)をご使用ください。水、エアー、オイル、ガスなどほとんどの液体に使用可能です。水中でも硬化し、硬化後はドリル、タップなどの機械加工が可能です。
使用温度範囲(℃)-40~150
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量10mL
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.26MB)
危険物の性状非水溶性
リペアテープは特殊なシリコン材料から作られ、それ自身接着、融着する性質をもちます。接着剤を使用していないので、その跡を全く残しません。伸長率300%で対象物の不規則な形に従います。8000Vの高電圧まで絶縁し、260度の高温まで溶けません。接着後は永久的に空気も水も通しません。
用途絶縁、漏れ防止、腐食防止、結束など幅広い用途に使用可能です。
使用温度範囲(℃)断続:-65~260
耐熱温度(℃)150
連続使用温度(℃)-45~200
幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)25.4×3×0.5
熱水吸収率(%)3以下
引張伸度(%)300
強度接着強度:2(lbs)
密度(kg/m3)80
危険物の類別非危険物
関連資料(5.24MB)
絶縁耐力8000V(0.5mm厚換算)
圧縮応力25%(kPa)4
引裂強度85(psi)
1箱(10個)
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
接着剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。