1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力で衝撃にも強いです。アルミニウム、スチールにも使用できます。プラスチック、金属、車体、機械、木材などに広く適用できます。 展示会での加工または建設工事にも。ミキシングノズル1本付で細かい作業にも対応可能です(替ノズルはEA934WF-1C)。
クリームホワイト 容量(mL)24 使用温度範囲(℃)-55~125 温度(℃)硬化:18 可使時間(分)15 完全硬化時間12時間 硬化時間(時間)1 危険物の類別非危険物 せん断強度(N)アルミニウム:20N/(mm2)、スチール:23N/(mm2)、ステンレス:22N/(mm2)、ポリカーボネート:11N/(mm2)、アクリル樹脂:9N/(mm2)、ABS樹脂:7N/(mm2)、硬質PVC:12N/(mm2)、ポリアミド:1N/(mm2)
1本
3,280 税込3,608
翌日出荷