接着剤 :「樹脂 目地」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
色調を損なうことなく補修が可能。速硬化タイプで作業の短縮ができる(約1時間で皮膜形成:23℃・湿度50%)。硬化後は、耐熱・耐寒性に優れ、-40~90℃の温度範囲での使用に耐える。広範囲の下地材料への密着性に優れる。低温時のヘラ仕上げ性・押出性に優れ、冬期でも使いやすい。耐候性に優れている。カビの発生が少ない(防カビ剤配合)。はっ水汚染(しみ出し)が少ない。施工後に塗装ができる。健康住宅対応。JSIA F☆☆☆☆。
用途コンクリートモルタル石材(墓石、表札、ブロック塀など)まわりのすき間充てん接着に 材質変成シリコーン樹脂系 ライトグレー 使用温度範囲(℃)5~35 内容量(mL)120 耐熱温度(℃)範囲:-40~90 完全硬化時間5~7日 粘度(Pa・s)700~1200(23℃) 危険物の類別非危険物 可使時間(時間)1 施工量4~5m/本(5×5mm目地)
1本
1,060 税込1,166
翌日出荷

色調を損なうことなく補修が可能。速硬化タイプで作業の短縮ができる(約1時間で皮膜形成:23℃・湿度50%)。硬化後は、耐熱・耐寒性に優れ、-40~90℃の温度範囲での使用に耐える。広範囲の下地材料への密着性に優れる。低温時のヘラ仕上げ性・押出性に優れ、冬期でも使いやすい。耐候性に優れている。カビの発生が少ない(防カビ剤配合)。はっ水汚染(しみ出し)が少ない。施工後に塗装ができる。健康住宅対応。JSIA F☆☆☆☆。
用途コンクリートモルタル石材(墓石、表札、ブロック塀など)まわりのすき間充てん接着に 材質変成シリコーン樹脂系 ダークグレー 使用温度範囲(℃)5~35 内容量(mL)120 耐熱温度(℃)範囲:-40~90 完全硬化時間5~7日 粘度(Pa・s)700~1200(23℃) 危険物の類別非危険物 可使時間(時間)1 施工量4~5m/本(5×5mm目地)
1本
1,060 税込1,166
翌日出荷